奥行き取付位置は調節可能
より効果的な飛沫飛散対策が可能です。
カウンター奥行きに合わせてパネル取付位置が調整可能です。
店舗のカウンター席や受付等での側面への飛沫飛散対策に。
天板厚みが18~50mmの机等に取付けが可能です。
仕様●サイズ(W×H)mm:450×600mm●重量(kg):1.6●材質:パネル:アクリル、ベース:スチール(粉体塗装)、スペーサー:MDF●板厚み:3mm●付属品:スペーサー1個
アズワン品番65-2289-43
1台
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
材質本体:ブリキ板にブリキ印刷、脚:スチールパイプにクロメートメッキ
エスコ品番EA995AA-24
質量(kg)1.6
容量(L)6.4
本体寸法(mm)241×241×130(H)
外径(Φmm)【脚】16
使用時寸法(mm)490×315×620(H)
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
アスファルトなどの清掃、整地作業に適しています。
仕様●型番:072449●先端幅(mm):600●全長(mm):1750●頭部高さ(mm):67●頭部板厚(mm):1.6●重量:1.9kg●材質:頭部:スチール柄部:天然木
アズワン品番65-3887-78
1丁
¥6,130
税込¥6,743
翌日出荷
本製品同士を横に連結することができます。
EA954EA-85(別売り)を組み合わせることで、横からの飛沫にも対応します。
開口部を3段階の高さ(0・5・15cm)に調節でき、パーテーションを設置したままで書類や荷物を受け渡せます。
光を通すシボ入り半透明パネルで圧迫感がなく視線を遮り、人や物の存在が感じられる透明度です。
オフィスワーク中などの飛沫飛散対策に。
光を通し開放的な半透明パネル。
関連キーワード