「ステンレス 手付」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取手付。横手が付いているので注ぎ作業が容易です。
容量(L)2 材質ステンレス(SUS304) 1目盛(mL)200 内寸(mm)Φ135×148 アズワン品番64-2215-27 口外径×口内径×胴径×全高(mm)149×135×136×148
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

1個
15,700 税込17,270
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容量(mL)6000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-16 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200 関連資料(0.14MB)
1個
8,490 税込9,339
翌日出荷

容量(mL)36000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-23 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×360 関連資料(0.12MB)
1個
41,100 税込45,210
翌日出荷

容量(mL)26000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-22 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×330 関連資料(0.11MB)
1個
33,100 税込36,410
翌日出荷

容量(mL)11000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-18 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×240 関連資料(0.12MB)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-54 種別取手有 寸法(mm)350×180×100 穴サイズ(mm)Φ6
1個
29,600 税込32,560
翌日出荷

容量(mL)16000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-20 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)280×280 関連資料(0.13MB)
1個
21,700 税込23,870
翌日出荷

容量(mL)8000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-17 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×220 関連資料(0.14MB)
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

容量(mL)68000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-25 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)450×450 関連資料(0.1MB)
1個
67,300 税込74,030
翌日出荷

容量(mL)48000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-24 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×400 関連資料(0.12MB)
1個
52,500 税込57,750
翌日出荷


容量(mL)13000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-19 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×260 関連資料(0.12MB)
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

電解研磨仕上げ
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CV-53 種別取手有 寸法(mm)300×150×100 穴サイズ(mm)Φ6
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷


1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

1個
6,840 税込7,524
翌日出荷

1個
18,500 税込20,350
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒目(5メッシュ)。丸型洗いカゴ式。スタンド:鉄メラミン塗装、排水パイプ付。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。
1個
23,800 税込26,180
翌日出荷

同時にたくさん調理できる「48cmワイドタイプ」。丈夫で長持ち 耐久性が高い 。「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。カンタン丸洗い!本体ガード&プレート。プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」。長くて便利な2.5mコード。清潔!汚れが拭き取りやすい「ステンレスボディ」(ふたはステンレスではありません)。プレートをセットしなければ通電しない安全機構。樹脂取手付きプレート。約48cmの横長ワイドタイプなので、一度にたくさん焼ける!
質量(kg)5.5 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250(ふたなし) プレート寸法(mm)内寸:484×318×26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×370×110
1個(1台)
19,700 税込21,670
翌日出荷

切り出し位置をケガけます。 ベースの幅が広いのでしっかりと押さえられます。 材料に当てて電気丸ノコを沿わせるだけで、直角に切断できます。 大工さんに便利な尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛付です。 アルミ製で軽くて丈夫な設計です。 握りやすくすべりにくい取手付です。 ガイド面にはステンレス細板が付いています。
仕様●測定目盛:1000×500mm●角度精度:±0.1mm/100mm●サイズ(W×D×H)mm:1150×524×76●重量:1.6kg●材質:アルミ ガイド面:ステンレス取手:ABS樹脂、エラストマー樹脂●付属品:捨て木1本、振れ止め1個 アズワン品番65-2234-69
1個
14,300 税込15,730
当日出荷

手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。 中容器、取手付。
容量(L)30 材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン エスコ品番EA995AA-10L 質量(kg)3.2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)305×665 フタの種類ペダル式
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷