11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房用のステンレス設備の表面についた油汚れを除去するウェットタイプの使い捨てシートです。ロテクター効果をもった使い捨てのシートを使用することで、日常清掃の作業性が向上します。洗剤が含まれた不織布シートを使用することで、汚れをかきとりながら除菌の効果が期待できます。面倒な洗剤の希釈や水拭き、後片づけがいりません。HACCP インターナショナル社認証マーク取得製品です。
材質不織布シート シートサイズ(mm)304×228
1枚(30枚)
2,620 税込2,882
翌日出荷

ステンレス、金属部分の汚れ落としに。再汚染防止の保護効果があります。弱アルカリ性タイプ。pH10.5(無リン)。スプレー缶タイプです。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)420
1箱(12本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
21,200 税込23,320
翌日出荷

錆の再発防止効果もあります。
用途ステンレス、鋳物、真鍮、クロームメッキ、アルミ製品の汚れ・錆落としに エスコ品番EA922JD-3
1個
480 税込528
当日出荷

5ミクロン以下の超微小の研磨剤が、ステンレス、アルミ、金、銀、銅、クロームメッキ、真鍮、ガラス繊維等のサビ、汚れを落とします。アルカリ性。水、酸化アルミニウム。
寸法(mm)90×86 内容量(g)550 pH10.5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.198L 危険物の性状水溶性
1個
3,190 税込3,509
当日出荷

EA928AL-5の取替用 ステンレス、プラスチック、ホーロー、木製、タイル等のバスタブに、キズを付けずに汚れを落とします。 不織布使用で汚れ落としが一段とアップしました。 クルッと自由に回転しますので、コーナーの汚れ取りにも便利です。 回転板周りも力がワイドに広がるデザインです。 短くして使用すると一段と力を加えて洗えます。
エスコ品番EA928AL-15 材質頭部:ナイロン不織布 寸法(mm)145×115×35 質量(g)106 商品タイプスペア
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷

ガラス、木材、金属、プラスチックなどの汚れ落としと軽い研磨作業用。少しでも長くご使用いただくためには回転数が15,000rpmを超えないようにしてください。
粒度#320 高さ(mm)9 最大回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属、木材 直径(mm)23.8
1パック(2個)
1,180 税込1,298
翌日出荷

粘着剤など、はさみの刃に付いた汚れを落とします。シリコン配合で汚れをつきにくくする効果があります。鋼・ステンレス、どちらのはさみにも使えます。細かな部分にも塗りやすく、持ち運びが便利なペンタイプ。クリーナー特有のきついニオイがしません。
材質シリコン、アルコール、防腐剤、リモネン 内容量(mL)7 アズワン品番64-7867-28
1個
900 税込990
当日出荷

金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に 仕様水研ぎ・空研ぎ兼用 セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入) 粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500 基材木材パルプ、セルロース 砥粒C(炭化ケイ素) 研磨対象金属・プラスチック サイズ(mm)230×280 入数55枚
1セット(1セット)
5,570 税込6,127
翌日出荷

付属品:給水ホース、外部排水ホース、風呂水給水ホース、ホースハンガー、風呂水フィルター、保護カバー。水位が低いときでも、しっかりもみ洗い「ビッグウェーブ洗浄」。軽い力でするすると洗濯物が取り出せる「からみほぐし」。カビクリーンタンク脱水時に内側の脱水穴から噴射される水を利用して、外槽の内側を自動洗浄。追加する水はゼロで経済的。槽乾燥コース約1時間の送風運転で洗濯槽内を乾燥させ、黒カビを抑制。週に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(1時間)コース市販の衣類用塩素系漂白剤(別売)を使って槽洗浄。約1時間で、手軽に洗濯槽のカビ抑制ができます。月に1回のお手入れが目安です。槽洗浄(11時間)コース本格的なお手入れに。洗濯槽クリーナー(別売)を使い、洗濯槽の汚れを落とします。つけおきコース洗剤液に衣類をひたす「つけおき」と「かくはん洗い」を4回繰り返して汚れを溶かし出し、しっかり洗浄。汚れを手軽にキレイに落とせます。サッと槽すすぎコース洗濯前にサッと槽内をすすぐコース。汚れたものを洗った後や、赤ちゃんの服などを洗う前に使用できます。(使用時間:約8分)わたし流コースお好みの運転内容(洗い時間・すすぎ回数・脱水時間・風呂水)を組み分けて設定できます。
仕様●お好み設定:○●からみほぐし(kg):おまかせ(1.2~4.5)●カビクリーンタンク:○●コース(洗濯):おまかせ、わたし流、すすぎ1回、お急ぎ、手洗い、毛布、つけおき、槽洗浄(1時間)、槽洗浄(11時間)、槽乾燥、サッと槽すすぎ●ステンレス槽:○●バスポンプ:○●パルセーター:ビッグウイングパルセーター●対応防水フロアー:奥行(内寸)540mm以上●待機電力ゼロ:○●排水ホース取り出し:左・右 2方向(後出し・伸縮式)●残時間表示:○●毛布洗い(kg):○(3.0以下)●無段階水位:○ 質量(kg)30 パールホワイト 容量(kg)洗濯/脱水:7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)562×572×957 消費電力(W)(50/60Hz)480/545 時間【目安】定格洗濯時:43分 運転音(dB)洗濯時:約37 脱水時:約46 タイマー設定【予約】1~24時間後:すすぎ1回・お急ぎ 2~24時間後:おまかせ、わたし流、つけおき、毛布 消費電力量(Wh)(洗濯時)50Hz:112、60Hz:117 標準使用水量(L)洗濯時:119 ロック機構ふたロック:〇 チャイルドロック機能:〇 洗浄方式ビッグウェーブ洗浄
1台(1台)
74,400 税込81,840
翌日出荷

仕様ポリ・ホーロー・ステンレスの浴槽、プラスチックの湯おけや風呂イスなどの汚れ落としに。 材質ポリエステル、PETフィルム、 ポリウレタンフォーム サイズ150×80×45mm 適合用途風呂掃除
1個
210 税込231
翌日出荷