10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)3 質量(g)8 軸長(mm)59 アズワン品番64-7872-08
1本
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

色の違いによってサイズの選別が容易です
寸法(mm)3 薄紫 軸長(mm)123 アズワン品番64-2231-29
1本
935 税込1,029
翌日出荷

1個
1,160 税込1,276
翌日出荷

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
905 税込996
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) 軸長(mm)62~168
1組
3,950 税込4,345
翌日出荷

材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)3 全長(mm)140 アズワン品番64-2229-88
1本
2,420 税込2,662
翌日出荷

付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属 質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W コード長さ(m)2 取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの 切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷