36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,720 税込5,192
翌日出荷

材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ 高さ(mm)75 穴径(Φmm)5 パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7966-46 ねじ穴間隔(mm)500
1本
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

1個
6,820 税込7,502
翌日出荷

1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

1個
3,650 税込4,015
翌日出荷

材質/仕上SUS304/鏡面仕上げ 高さ(mm)75 穴径(Φmm)5 パイプ径(Φmm)25 アズワン品番64-7966-44 ねじ穴間隔(mm)300
1本
10,500 税込11,550
翌日出荷

1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA951EL-32 寸法(mm)600 穴径(Φmm)4 仕上鏡面研磨仕上 パイプ径(Φmm)32 取付ベース寸法(Φmm)60
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

材質SUS304 エスコ品番EA951EL-31 寸法(mm)450 穴径(Φmm)4 仕上鏡面研磨仕上 パイプ径(Φmm)32 取付ベース寸法(Φmm)60
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

仕様●軸径:6mm●材質:タングステンカーバイド●刃径×刃長×全長:10×19×65mm(EA819JA-510)10×19×65mm(EA819JB-510)10×19×65mm(EA819JC-510)10×19×65mm(EA819JE-510)10×9.0×53mm(EA819JH-510)●ケースサイズ:70×30×75(H)mm アズワン品番65-2229-81
1セット(5本)
24,800 税込27,280
翌日出荷

エスコノギス
ステンレス製。デプスバー付き。底部固定ねじ付き。木製ケース付き。
材質ステンレス 測定範囲(mm)150 最小読取値(mm)0.05 ジョウ長(mm)40
1個(1個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

粘着テープ付で簡単に取付可能。付属の木ネジでも取付可能です。バーはサビに強いステンレス。タイル、冷蔵庫等の金属塗装面や流し台や洗面台等の合板にも取り付けできます。
材質バー:ステンレス ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上げ) 耐荷重(kg)約2 取付け方法粘着式
1個(1個)ほか
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA638LE-119 材質ステンレス、亜鉛 取付方式ビス式 奥行(mm)65 全幅(mm)900 材質(バー)ステンレス、亜鉛 パイプ外径(Φmm)12.7 有効寸法(幅)(mm)880
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

ビス式。ステンレス+ABS樹脂製でサビの心配がなく水回りでも使用可能。
付属品ステンレスなべタッピンねじ4×30(4本) 幅(mm)【タオル掛】380 高さ(mm)52 奥行(mm)50 耐荷重(kg)3 パイプ径(Φmm)12.7 材質(バー)ステンレス 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×50×52
1個
780 税込858
当日出荷

付属品取付ベース:1個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:2本 材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、紙切板、バー:ステンレス(鏡面研磨仕上)、取付ビス:ステンレス ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×81×93 取付け方法ペーパー交換のために右側は120あけて取り付けてください。 アズワン品番64-7905-24 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×81×93
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

磁石がつく浴室、冷蔵庫など壁面をキズつけないラバーマグネット使用。日本製で安心してご使用いただけます。耐荷重約1.2kg、タオル以外の用途としても活躍いたします。
材質バー:ステンレス鋼(SUS304) ブラケット:ABS樹脂 マグネット:ラバーマグネット 使用温度範囲(℃)0~70 耐荷重(kg)約1.2 取付け方法マグネット式
1本(1本)
1,820 税込2,002
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキングバーを内側に倒すと、食器を入れたまま重ねられるので場所をとりません。食器カゴの中に食器が入っていない時はスタッキングバーを外側に倒すと、さらにコンパクトに重ねて収納できます。耐久性が高く、お手入れがしやすいステンレス製。同サイズでネスティング&スタッキング可能。
材質ステンレス(18-8) 線径(Φmm)5.0・4.0・2.5 目開き(mm)45×45(箇所により異なります)
1個
8,490 税込9,339
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
ベルト幅(mm)25 ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)509 端末仕様エンドレス 材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸 破断荷重(kN)20 幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
1個(1個)
5,590 税込6,149
翌日出荷

付属品取付ベース:2個、ステンレストラスタッピングネジ4×30:4本 材質ブラケット:ABS樹脂(クロームメッキ仕上)、バー:ステンレス(研磨仕上)、取付ビス:ステンレス 高さ(mm)55 奥行(mm)55.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×55.5×55 パイプ径(Φmm)10 アズワン品番64-7905-26 材質(バー)ステンレス(研磨仕上) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×55.5×55
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。
材質バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット スチール、フック:ABS樹脂 全長(mm)320 質量(g)91 耐荷重(kg)1.5(フック1個につき0.3) サイズ(mm)320×29×59(H) フック口幅(mm)15
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

仕様●仕様:ビス式●タオル掛幅:400mm●材質:ブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)バー/ステンレス●パイプ径:Φ10mm●奥行:56mm●高さ:25mm●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本) アズワン品番65-9270-45
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

仕様●仕様:ビス式●タオル掛幅:400mm●材質:ブラケットカバー/ABS樹脂(Ni-Crメッキ)バー/ステンレス●パイプ径:Φ10mm●奥行:102mm●高さ:25mm●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本)●2段式 アズワン品番65-9270-46
1個
9,810 税込10,791
翌日出荷

傷つきにくい&錆びにくいラバーマグネット使用。磁石の力でビタッと付くので、設置も位置変更も簡単に出来ます。ラックにはスリットが付いているので衛生的です。
材質本体・フック:ABS樹脂、バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、ラバーマグネット 質量(g)462 耐荷重(kg)ラック:2.5 フック1個:0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×66×98 口幅(mm)15 可動範囲(mm)フック:280 トレー寸法(mm)290×52×44(H)
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

2段式。
仕様●メーカー:LIXIL●型番:KF-11WS●取付方:ビス式●タオル掛幅:434mm●材質:ブラケットカバー/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、バー/ステンレス●パイプ径:Φ16mm●奥行:110mm●高さ:82mm●耐荷重:5kg●付属品:タッピンねじΦ4.5×40(4本) アズワン品番65-9270-47
1個
5,480 税込6,028
翌日出荷

仕様本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ) 付属品ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ 材質本尺・バーニヤ:ステンレス、ベース:鋳鉄スクライバー:先端超硬チップ付 測定範囲0~600mm 精度±0.08mm 最小目盛0.02mm
1個
83,000 税込91,300
当日出荷

深さ測定用デジタルタイプです。別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。穴内部にある凹凸箇所の測定に適したフックタイプです。先端フック形状で、穴内部にある凹凸箇所の測定も可能です。精度保証のた
仕様●測定範囲:0~150mm●最小目盛:0.01mm●ベース幅:100mm●最大誤差:±0.03●機能:オートオフ、ホールド、プリセット●電源:CR2032×1個(付属)●全長:230mm●材質:ステンレス●重量:190g●デプスバー付 アズワン品番65-9273-86
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
1個
18,100 税込19,910
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバックル ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。 しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。 楽々締め付け!! ステンレスで出来ているため、サビに強く、劣化しにくい製品です。
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。「EA983FK-253」延長用セット。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に セット内容1バー×1本/ジョイントパイプ×1本/吊金具×1個/ステンレスワイヤー×1本/ワイヤークリップ×1個/ジョイント用ビス×4個 材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ 直径(Φmm)54 長さ(m)1
1組(1組)
8,360 税込9,196
8日以内出荷

ジョイントパイプを入れるので、指定サイズに手軽に取り付けられます。組み立て式で簡単設置。ワイヤー式で高さの調節が容易。軽くて丈夫で金具類はステンレス製。
用途衝突事故防止や進入口の高さ制限に セット内容1バー×3本/ジョイントパイプ×2本/吊金具×3個/ステンレスワイヤー×3本/ワイヤークリップ×3個/ジョイント用ビス×8個 材質バー:ABS樹脂、ワイヤー:SUS、吊り金具:SUS(被膜:軟質塩ビ)、ジョイントパイプ:硬質塩ビ 直径(Φmm)54 長さ(m)3
1組(1組)
20,300 税込22,330
翌日出荷

これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付 アズワン品番65-9273-83
1個
35,000 税込38,500
翌日出荷