エスコ品番EA979MB-30
材質PP
長さ(mm)300
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.3
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-50
材質PP
長さ(mm)500
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.5
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥15,200
税込¥16,720
欠品中
エスコ品番EA979MB-25
材質PP
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.25
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥7,530
税込¥8,283
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-100
材質PP
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)1
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-15
材質PP
長さ(mm)150
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.15
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥6,070
税込¥6,677
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-100
材質PP
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)1
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-10
材質PP
長さ(mm)100
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.1
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-45
材質PP
長さ(mm)450
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.45
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-25
材質PP
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.25
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
エスコ品番EA979MB-40
材質PP
長さ(mm)400
色白
テープ幅(mm)60
テープ長さ(m)0.4
毛丈(mm)60
ブラシ径(Φmm)0.5
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-40
材質PP
長さ(mm)400
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.4
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥7,570
税込¥8,327
翌日出荷
エスコ品番EA979MA-30
材質PP
色白
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)0.3
毛丈(mm)25
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-64
1個
¥2,720
税込¥2,992
欠品中
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-79
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-67
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1250●止めビス:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-91
1個
¥7,930
税込¥8,723
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-84
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):130×60×95●重量(g):1010●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-55
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-17
1セット
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-54
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-88
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用
アズワン品番65-9319-78
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
仕様●サイズ(mm):910×250×140(H)●厚み(mm):40●重量(kg):5.5●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●角度調整:32°・42°・52°・62°●入数:1枚●単管パイプΦ48.6mm専用階段プレート●4段階角度調整可能
アズワン品番65-9320-03
1枚
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付
付属品壁面取付金具、ポール取付(Φ34~50.8mmまで)金具
エスコ品番EA724ZT-1
材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ325
質量(kg)1.6
取付場所壁面、ポール
曲率半径650R
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
足で開閉できるペダル式です。
静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)14
材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)
エスコ品番EA995AA-19
寸法(mm)275×350×435(H)
質量(kg)3.1
フタの種類ペダル式
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
付属品フック 3個、まな板受け 1個
材質棚・フレーム:ステンレス、取付金具: 亜鉛鋼板、まな板受・フック:ステンレス、樹脂部:ABS、PA6、PP
寸法(mm)550~950(W)×260(D)×300(H)
質量(kg)1.67
耐荷重(kg)棚1枚当たり5
棚板寸法(mm)500~900(W)×206(D)
1組
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット2個
エスコ品番EA724ZV-17
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス
寸法(mm)Φ310、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)
質量(g)600
設置場所屋内
曲率半径850R
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
マグネット取付なので穴あけが不要です。
角度調整が自在にできます。
付属品強力マグネット1個
エスコ品番EA724ZV-16
材質鏡面:アクリル、フレーム:塩化ビニール、フレキ部:ステンレス
寸法(mm)Φ210、フレキ部:Φ12.7×230、マグネット:Φ57×12(H)
質量(g)450
設置場所屋内
曲率半径600R
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
上蓋のパッキンにより密閉性に優れます。
車のラゲッジケースで散らかりがちなレジャー用品等の収納に最適なケースです。
フタのフレーム部分には水に強いパッキン材を使用しています。
耐久性に優れたステンレスワイヤーバックルを採用しています。
持ち手の両側2ヶ所には市販の南京錠(ツル径直径5mmまで)を付けることができます。
1人でも持ち運びしやすい肩幅サイズです。
握りやすく、重いものを入れても手が痛くなりにくい。
ボックスの深さはスキー靴や2Lのペットボトルが縦に入るサイズです。
イスや踏み台としても使用できます。
エスコ品番EA960AB-8
質量(kg)3.5
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス
耐荷重(kg)フタ:約80
外寸法・幅(mm)702
外寸法・高さ(mm)389
外寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・奥行(mm)270
有効内寸法・高さ(mm)335
有効内寸法・幅(mm)570
1個
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に
材質エポキシ樹脂系
色淡黄色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)25~30(20℃)
内容量(kg)1
完全硬化時間6時間(20℃)
硬化時間(時間)実用:60(20℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付
付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)
エスコ品番EA724ZT-2
材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ433
質量(kg)2.5
取付場所壁面、ポール
曲率半径740R
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付
付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)
エスコ品番EA724ZT-6
材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)320×225
質量(kg)1.5
取付場所壁面、ポール
曲率半径650R
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付
付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)
エスコ品番EA724ZT-7
材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)485×375
質量(kg)3.1
取付場所壁面、ポール
曲率半径1200R
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
材質天板:アルミニウム、フレーム:ステンレス、収納ケース本体・ひも:ナイロン、ひも留め:樹脂
質量(g)約395
耐荷重(kg)3
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×110×19
アズワン品番64-7945-19
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×210×78
1台
¥5,400
税込¥5,940
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)30
風速(m/s)1.5(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-82
定格風量(m3/min)31
1個
¥17,400
税込¥19,140
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません
材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム
厚さ(mm)50
風速(m/s)2.25(定格)
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-83
定格風量(m3/min)46
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
ワレない、サビない、ヒズマないステンレスミラーです。
仕様フード付
付属品壁面取付金、ポール取付金具(取付可能ポールサイズ:Φ34~50.8mmまで)
エスコ品番EA724ZT-3
材質鏡面:ステンレス、フレーム:エラストマー、フード:ステンレス、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)Φ474
質量(kg)2.9
取付場所壁面、ポール
曲率半径1200R
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ