23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

1個
8,790 税込9,669
翌日出荷


種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)19 全長(mm)155~635 材質(頭)ステンレス 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 エスコ品番EA575-28
1個
4,630 税込5,093
翌日出荷

1個
6,960 税込7,656
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(mL)90 エスコ品番EA991X-22 深さ(mm)(おたま)35.5 内寸法(直径Φ×深さ)(mm)75×290
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(mL)36 エスコ品番EA991X-21 深さ(mm)(おたま)28.4 内寸法(直径Φ×深さ)(mm)53×245
1個
4,910 税込5,401
翌日出荷

仕様●全長:41mm●ボール径:約39mm●材質:ステンレス●ねじサイズ:3/4”●適合品番:EA468EF-1、-2、-11、-12、-21R、-22R、-21L、-22L、-31~-38 アズワン品番65-2292-92
1個
785 税込864
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(mL)360 エスコ品番EA991X-26 深さ(mm)(おたま)54.5 内寸法(直径Φ×深さ)(mm)115×355
1個
8,600 税込9,460
翌日出荷

材質ステンレス(18-8) 容量(mL)270 エスコ品番EA991X-25 深さ(mm)(おたま)47 内寸法(直径Φ×深さ)(mm)106×340
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

1個
4,450 税込4,895
翌日出荷

1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 全長(mm)423 使用圧力(MPa)0~0.75 球径(Φmm)115 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)115
1個
72,600 税込79,860
8日以内出荷

材質本体:SCS14(SUS316相当)、アーム・玉:SUS316 全長(mm)368 使用圧力(MPa)0~0.75 球径(Φmm)95 最高使用温度(℃)100 ボール径(Φmm)95
1個
61,900 税込68,090
翌日出荷

仕様ボールベアリング(ステンレス) エスコ品番EA986WC-75 材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)340 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 耐熱温度(℃)-40/120
1個
12,600 税込13,860
8日以内出荷

仕様ボールベアリング(ステンレス) エスコ品番EA986WC-180 材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)960 車輪径(Φmm)180 車輪幅(mm)45 耐熱温度(℃)-40/120
1個
37,100 税込40,810
翌日出荷

仕様ボールベアリング(ステンレス) エスコ品番EA986WC-130 材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)700 車輪径(Φmm)130 車輪幅(mm)42 耐熱温度(℃)-40/120
1個
26,700 税込29,370
翌日出荷

仕様ボールベアリング(ステンレス) エスコ品番EA986WC-100 材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス 軸径(Φmm)12 許容荷重(kg)450 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)34 耐熱温度(℃)-40/120
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

仕様ボールベアリング(ステンレス) エスコ品番EA986WC-150 材質タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)960 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)44 耐熱温度(℃)-40/120
1個
31,600 税込34,760
8日以内出荷

付属品メンテナンス用お掃除ブラシ 材質本体:ABS樹脂、毛玉ストックケース、網刃カバー:AS樹脂、ブラシ:ABS樹脂、刃:ステンレス 寸法(mm)55(W)×150(D)×80(H) 質量(g)約160(電池除く) 電源単3形乾電池×2個(別売) コードなし アズワン品番64-2266-36
1個
1,560 税込1,716
翌日出荷