「ステンレス用溶接棒 3.2」の検索結果
ステンレス材の溶接に使用する溶接棒です。
200V溶接機でのご使用をお勧めします。
用途ステンレス用
長さ(mm)350
エスコ品番EA318AD-3.2
直径(Φmm)3.2
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
スパッタの飛ばない熔接棒。
19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る作業性に優れた熔接棒です。
ステンレス鋼中で最も広く使用されています。
用途SUS304同士の共金熔接
棒径(Φmm)3.2
全長(mm)350
エスコ品番EA318AS-3.2
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷