33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,680 税込1,848
欠品中

。簡単安全ストッパー付。刃の開き動作を助けるバネ付。幅が広く頑丈な作りで強力に切断します。長時間作業でも疲れにくいグリップです。
仕様●メーカー:アルスコーポレーション(ARS)●型番:KG-300LW-BP●全長(mm):200●刃長(mm):55●切断能力:銅板・ブリキ板/0.5mm、アルミ板/0.8mm、ゴム板/5mm、トラロープ/9mm、プラスチック板/1.0mm、革/3.0mm●刃:高炭素刃物鋼●刃元:ギザ刃 アズワン品番65-9263-60
1丁
1,720 税込1,892
翌日出荷

ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。 ステンレスの3倍強度があります。 粘着材がひっつきません。 耐腐食性があります。 鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)205 刃長(mm)85 エスコ品番EA540LA-13 材質チタン合金 形状ストレート 質量(g)70 刃部加工チタンコート
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-12 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)100×200×1.0(T) 質量(g)160 設置場所屋内、壁面
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

しっかり握れる大型ハンドル ゴムシート、レザーシート、ビニールシート等、様々な素材に対応します。
全長(mm)200 刃長(mm)82 エスコ品番EA540HC-8 材質ステンレス
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

ヘアーライン仕上げ 上部解放式 皿タッピンねじ3.5×25、14本付
用途トイレ、浴室、居間、事務所など 仕様●全長(mm):200●材質:ステンレス(SUS304)●仕様:右用、左用セット●開き角度:通常約40°(ボタン操作で90°)●付属品:皿タッピンねじ(3.5×25) アズワン品番65-2288-49
1組
11,600 税込12,760
翌日出荷

フラットクリンチ方式 ワンタッチオープン方式 滑りにくく手に優しいラバーグリップ
仕様●とじ枚数:30枚●とじ奥行(最大):75mm●全長:184mm●針装てん数:200本(No.35-2M使用時)150本(No.3-1M、No.3-3M使用時)●サイズ(W×D×H)mm:45×184×80●重量(g):500●針サイズ:3号 アズワン品番65-2194-94
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

平面ミラーです。 写り方が実物大に見えます。 検査ラインでの安全確認などにお使いください。
付属品取付金具、補助ステー エスコ品番EA724ZW-6 材質鏡面:ガラス、フレーム:スチール、取付金具:スチール 寸法(mm)300×200、ステー:100×30×90 質量(kg)1 設置場所屋内、壁面・柱など
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-13 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)200×300×1.0(T) 質量(g)480 設置場所屋内、壁面
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。 電工用ビニールテープやマスキングテープの使用に最適です。 フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。 フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。 フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。 固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。 テープが自在に戻るショックコードを採用
エスコ品番EA944N-27 材質スチール 全長(mm)200 質量(g)50 棒長(mm)130 テープ長さ(mm)200 主なワークパーツ
1個
1,670 税込1,837
当日出荷

ステンレス製の平面鏡です。 マグネットや両面接着テープなどで取付てください。 われないので、破損の心配がなく、手軽に持ち運びができます。 耐侵食性に優れています。
エスコ品番EA724ZW-14 材質ステンレス(DPⅡ) 寸法(mm)200×500×1.0(T) 質量(g)800 設置場所屋内、壁面
1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

エスコ品番EA575AH-3 適応RG-6 Quad Shield NMケーブル線:10/2、12/3、CAT5e スピーカーワイヤー:16/4
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

仕様穴奥行:12mm 寸法(mm)142(W)×363(D)×180(H) 質量(kg)2.62 穴径(Φmm)6 穿孔能力(枚)200 穴間隔(mm)80
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

厚手の物も切りやすい幅広のブレード くの字形状かつ段違い構造の刃先は、切断物が手に当たらず、はさみ後方にスムーズにすり抜けます。 手袋をはめても作業しやすい大型ハンドル 段ボールや紙パックも真っ直ぐに楽に切り進むことができます。 ステンレス刃ですので、錆びにくい。 ゆとりのハンドルで、手の大きな方でも楽に作業が行えます。
全長(mm)215 刃長(mm)67 エスコ品番EA540HE-1 材質(刃)ステンレス刃物鋼、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)130
1個
2,100 税込2,310
当日出荷

刃裏にフッ素樹脂コーティングを施し、スムーズになカットを持続。 ノリや粘着材のベタつきを防ぎます。
全長(mm)210 刃長(mm)80 エスコ品番EA540HB-1 材質(刃)ステンレス刃物鋼/フッ素コート、(ハンドル)ABS樹脂 質量(g)65 刃部加工フッ素コート
1個
2,000 税込2,200
欠品中

到達真空度25ミクロン 仕様小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200 モーター(W)180 接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
40,700 税込44,770
翌日出荷

チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。 耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。 ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)180 刃長(mm)80 エスコ品番EA540LA-2 材質チタン合金 質量(g)68 刃形ストレート 刃部加工チタンコート
1個
4,180 税込4,598
当日出荷

軟質塩ビの間に硬質塩ビを挟んだサンドイッチ構造で両面使用可能です。 表は目に優しいソフトグレー、裏は落ち着いた印象のブラウンの2色使い。
サイズA1 仕様ライン1cm刻み(両面) エスコ品番EA762EC-54 材質塩化ビニール 厚さ(mm)2 寸法(mm)620×900 グリーン購入法適合
1個
5,720 税込6,292
翌日出荷

先端が丸みを帯びているので、カットする材質が重なってる場合、次の層にハサミを滑り込ませる時に穴が開いたり損傷することを防ぎます。作業者自身が指を怪我したりすることを防げます。
全長(mm)200 刃長(mm)64 材質(刃)鍛造鉄(ニッケルクロムメッキ)
1本
7,880 税込8,668
翌日出荷

1本
6,298 税込6,928
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●型番:PG-01-F●全長:200mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12~20mm●重量:220g●鋏を開く幅を12mmと20mmでセット可能●Xylanコーティング刃で錆防止強化●グラスファイバーハンドル●バイパス型 アズワン品番65-5655-29
1本
4,950 税込5,445
翌日出荷


大小2本セットのハサミです。 ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。 ステンレスの3倍強度があります。 粘着材がひっつきません。 耐腐食性があります。 鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)(小)125、(大)180 刃長(mm)(小)55、(大)80 エスコ品番EA540LA-11 材質チタン合金 質量(g)(小)27、(大)50 刃部加工チタンコート
1個
5,340 税込5,874
翌日出荷

全長(mm)216 刃長(mm)90 エスコ品番EA540FA-1 材質ステンレス、プラスチック 質量(g)118
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。透明素材だから作品の邪魔になりません。
仕様●型番:CX-30●口幅(mm):11mm●綴り枚数(枚):約9(四つ切り画用紙)●入数:100個●材質:PC●色:クリア●開口幅:最大3.5mm●耐荷重:約200g●重量:4.3g アズワン品番65-5656-82
1組(100個)
3,200 税込3,520
翌日出荷

強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。透明素材だから作品の邪魔になりません。
仕様●型番:CX-10●口幅(mm):11mm●綴り枚数(枚):約9(四つ切り画用紙)●入数:20個●材質:PC●色:クリア●開口幅:最大3.5mm●耐荷重:約200g●重量:4.3g アズワン品番65-5656-81
1組(20個)
700 税込770
翌日出荷

強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質スチール(ニッケルメッキ) 口幅(mm)20 綴じ枚数40 アズワン品番64-7918-08 入数100個
1箱(100個)
3,840 税込4,224
8日以内出荷

グリーン購入法適合 仕様両面使用可能 エスコ品番EA762EC-120 材質再生PVC樹脂 厚さ(mm)3 寸法(mm)1200×800
1個
29,400 税込32,340
当日出荷

グリーン購入法適合 仕様両面使用可能 エスコ品番EA762EC-200 材質再生PVC樹脂 厚さ(mm)3 寸法(mm)2000×1000
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

回転数(rpm):2700~3300 ※ポンプ負荷により回転数が変化します。100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能です。電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。ルームエアコンの取り付け工事に適しています。充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。 ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。 ビットの差し込み長は14mmとなります。インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
仕様●モーター:150W●排気速度(L/分):50Hz/25 60Hz/28●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)●サイズ:88(W)×240(D)×155(H)mm●重量:4kg●オイル封入量:150mL●ケースサイズ:外寸/200(W)×275(D)×230(H)mm 内寸/167(W)×255(D)×210(H)mm●使用温度範囲:7~40℃●真空ポンプオイル(230mL)、R22用変換アダプター付●真空計付●専用ケース付●逆流防止機能付(吸気口ボールバルブ付) アズワン品番65-9245-06 危険物の類別非危険物
1台
43,100 税込47,410
翌日出荷

無線LAN搭載 GPS機能搭載 モニター・カメラ防水仕様 3.0インチ防水ワイド液晶モニター 現場での安全意識の向上、業務管理に最適。 本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。 動作の激しい建設重機用に対応した建設重機用ドライブレコーダーです。
仕様●セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1●電源:DC12V-24V、OUT PUT:5V 3A●サイズ(W×D×H)mm:100×60×20(本体)、30×40×35(カメラ)●視野角:対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通●録画画素数:200万画素 SONY CMOS センサー●録画時間:マイクロSDカード使用時目安128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分●機能:GPS、スイッチユニット、無線LAN搭載●重量(g):130(本体)、50(カメラ)●材質:耐熱ABS(本体)●記録データ:1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD) 前後カメラ共通●適用記録媒体:8GB~128GB maicroSDカード(class10) アズワン品番65-2195-47
1セット
53,000 税込58,300
当日出荷

材質ステンレス(SUS304H) 寸法(mm)0.2 リーフ長さ(mm)100 アズワン品番64-2258-74 リーフ幅(mm)12.7 入数1枚
1枚
1,200 税込1,320
翌日出荷