451件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付。
材質(テープ・バネ)スチール
1個
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付
材質(テープ・バネ)スチール 幅(mm)25 全長(m)10
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

ブレーキ用(一時ロック)、ロック用の2ボタン仕様。テープ先端マグネット付。両面目盛付。目盛の裏面は縦になっています。ベルト掛け付。防塵・防水を防ぐナイロンコーティングを施したテープです。強化された滑り止めボディ。ストッパー付。
1台
3,860 税込4,246
翌日出荷

JIS1級品 両面目盛 455mmピッチスタッドマーク付 ショックアブソーバー付 4点鋲&0点補正移動爪 ダブルブレーキ ストッパー付 クイックホルダー式 強力ネオジム磁石付爪 フィット感を追求したエラストマーカバー 爪や建材を傷つけないフックプロテクター 鉄骨構造物の測定、金属加工、看板設置工事に便利 読み取りやすい乱反射防止テープは、鉛筆で文字の書込み可能
仕様●全長:5.5m●幅:25mm●重量(g):318●テープコーティング:シリカコート●材質:テープ・バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)5.5 目盛仕様両面目盛 アズワン品番65-2169-50
1個
2,600 税込2,860
当日出荷

ストッパー付 コンパクト型 グラスファイバーで補強された耐衝撃性ケース
仕様●全長:3m●幅:10mm●材質:プラスチック●サイズ:58×57×26mm テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)3 アズワン品番65-2169-37
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷


クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ) テープ幅(mm)19 全長(m)5 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-2256-34
1個
1,680 税込1,848
当日出荷

クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ) テープ幅(mm)16 全長(m)3 テープ長さ(m)3 アズワン品番64-2256-33
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

JIS1級 両面目盛 高強度圧爪仕様 読み取り値を瞬時に把握できる追い番ミリ数字(mm連番表記で読み間違い防止) 裏板プロテクター、ショックアブソーバー付 大型ベルトクリップ付き 4点鋲&0点補正移動爪
仕様●全長:3.5m●幅:16mm●重量:158g●材質:テープ、バネ:スチールカバー:エラストマー樹脂ケース:ABS樹脂 テープ幅(mm)16 テープ長さ(m)3.5 目盛仕様両面目盛 アズワン品番65-2169-49
1個
1,980 税込2,178
当日出荷

洗濯機パンのかさ上げ時に、洗濯機水栓パイプなどが洗濯機ふたに干渉する場合に使用します。
仕様自動閉止機構付、キャップナット付 材質青銅 ねじ径W24山20
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

最小目盛1mm。耐衝撃性ABS製ケース。ベルト掛け付。ストッパー部滑り止め付。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。
幅(mm)25 寸法(mm)80×80×45 材質(本体)テープ・バネ/スチール 全長(m)8 精度±1.9mm アズワン品番62-9147-36
1個
2,850 税込3,135
4日以内出荷

クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ) テープ幅(mm)25 全長(m)8 テープ長さ(m)8 アズワン品番64-2256-35
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

1個
1,560 税込1,716
当日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
34,500 税込37,950
翌日出荷

EA506MA-1~-9、EA506MA-11~-16用。差し込むだけで簡単に取り付けられるストッパー付きキャスターです。掃除や移動時に便利です。使用時は高さが約5cmアップします。ストッパー付きが2個、ストッパーなしが2個となります。
1個(4個)
970 税込1,067
翌日出荷

1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

ポール径Φ25mm用キャスター 丈夫なゴム製のキャスター。耐荷重はナイロン製の約1.3倍。 業務用途や重いものを載せて頻繁に動かす場合などに。大きいサイズなので、よりスムーズな走行が可能。 ストッパー付なので固定も出来て安心。 スパナ付
仕様●仕様:自在ストッパー付●サイズ:キャスター:Φ100×24.5(幅)mm取付高:125mmネジ径:9mm●重量:約550g(1個)●耐荷重:静止時:400kg走行移動時:80kg●材質:金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム●使用温度範囲:-40~80℃●入数:2個●ねじサイズ:3/8” 16山 アズワン品番65-2311-86
1セット(2個)
5,230 税込5,753
翌日出荷

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です
全長(mm)140 先端形状ストレート リング径(Φmm)8~13
1丁
6,500 税込7,150
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)165 先端90° 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)19/60
1個
8,080 税込8,888
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)225 先端ストレート 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)40/100
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)180 先端ストレート 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)19/60
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
全長(mm)140 先端ストレート 仕上防錆仕上げ リング径(Φmm)10/25
1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

1個
8,140 税込8,954
翌日出荷




エアー式。ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き。5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセット アズワン品番65-9245-88
1台
108,300 税込119,130
8日以内出荷

材質ABS樹脂 寸法(mm)75×70×26 テープ幅(mm)16 全長(m)5 テープ長さ(m)5 アズワン品番64-7910-34
1個
4,420 税込4,862
翌日出荷


ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)165 仕様防錆仕上げ 先端90° リング径(Φmm)19/60
1個
7,360 税込8,096
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)130 仕様防錆仕上げ 先端90° リング径(Φmm)12/25
1個
7,330 税込8,063
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)180 仕様防錆仕上げ 先端ストレート リング径(Φmm)19/60
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。 ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。
全長(mm)140 仕様防錆仕上げ 先端ストレート リング径(Φmm)12/25
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。スプリング内蔵により手を放してもハンドルは自立します。前輪ストッパー付。
材質フレーム:スチール、 荷台シート:ポリエステル(600デニール) 質量(kg)10.5 OD色(荷台シート) 高さ(mm)1070 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×580×1070、荷台:800×450×270 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×580×780(自立可) 積載均等耐荷重(kg)約60 タイヤサイズ(mm)Φ177×100
1台(1台)
18,200 税込20,020
翌日出荷

材質ABS樹脂 寸法(mm)58×57×26 テープ幅(mm)13 全長(m)3 テープ長さ(m)3 アズワン品番64-7910-33
1個
2,670 税込2,937
当日出荷