アウトセット仕様の引戸を設置した際に使用する、アウトセット専用のストライクです。
付属品皿小ネジ 4×16(2本) トラスタッピンネジ 4×50(3本)
材質ステンレス(SUS430)、樹脂
形状丸型
幅(mm)22.5
全長(mm)111
色ホワイト
ねじピッチ(mm)84
取付穴径(Φmm)6
アズワン品番65-2288-31
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整
材質ステンレス(SUS430)、鋼板
寸法(mm)24×14×120(H)
ねじピッチ(mm)107
取付穴径(Φmm)5.5
関連キーワード