29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.5×10 寸法(mm)22×24 全長(mm)335 質量(g)240 アズワン品番64-7885-81
1丁
3,660 税込4,026
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)8.5×9.0 寸法(mm)17×19 全長(mm)285 質量(g)148 アズワン品番64-7885-80
1丁
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

材質クロム合金鋼 寸法(mm)8本組、6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22 全長(mm)100~210 質量(g)419
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

1個
8,920 税込9,812
翌日出荷

1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
2,980 税込3,278
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,830 税込2,013
翌日出荷

1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

仕様寸法図サイズ:D1:12mm、D2:13mm、T1:5mm、T2:5.5mm、L(全長):95mm 材質工具鋼 厚さ(mm)5.0×5.5 寸法(mm)7×8 全長(mm)95 質量(g)18 アズワン品番64-7885-82
1本
1,490 税込1,639
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

作業スペースの狭い個所でも最適な作業姿勢で確実な作業が可能。 ベルト交換作業時にクランクシャフトプーリー及びオートテンショナーを回す工具のセット。 スズキ新型マイルドハイブリッド搭載車のベルト交換作業に最適。
セット内容超ロングストレートめがねレンチ(全長:410mm、サイズ:19×21mm)、テンショナーホールドピン(200mm)×2本、3/8"ドライブアダプター、3/8"ソケット(17mm) 質量(g)700 アズワン品番64-7880-80
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷


1個
1,950 税込2,145
8日以内出荷

ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410 アズワン品番68-1830-10
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷