【スバル車】リヤバンパー(スクリベット)、【トヨタ車】-(スクリベット)。【スバル車】91085-TA030、【トヨタ車】90467-09087
材質PA6
質量(g)9.3
穴径(Φmm)8
板厚(mm)3~4
入数(個)10
1袋(10個)
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
【ダイハツ車・トヨタ車・スバル車】F/Rバンパー(スクリベット)。【ダイハツ車】90044-68291-010、【トヨタ車・スバル車】90467-05090-B1。
材質POM・PA6
質量(g)4.9
穴径(Φmm)5
板厚(mm)4~7.2
入数(個)10
1袋(10個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
ガソリン車(軽・普通車)、ハイブリッド車、低燃費システム装備車にも対応。
専用ケースで必要な工具を一括管理
BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のスパークプラグ脱着にも対応
口径部のマグネットで不意なプラグの落下を防止
入組工具のユニバーサルジョイントと首振りエクステンションバーをプラグレンチと組み合わせれば、トヨタ86・スバルBRZ等の水平対向エンジンのプラグ交換作業を大幅に短縮できます。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATB3P05●差込角:3/8"●(3/8")プラグレンチ(6角):14mm●(3/8")プラグレンチ(12角):14mm●(3/8")薄肉プラグレンチ(6角):16mm●(3/8")首振りエクステンションバー:50mm●(3/8")ユニバーサルジョイント:45mm●ケースサイズ(mm):W120×D120×H40
アズワン品番68-1818-75
1セット
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88
質量(g)480
使用温度範囲(℃)-40~149
耐圧(MPa)3.5
冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
接続径5/8”×5/8”(フレアー)
1個(1個)
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
1個
¥20,100
税込¥22,110
翌日出荷
ロウ付型。
使用温度範囲(℃)-40~149
耐圧(MPa)3.5
冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
エスコ品番EA490MA-23
1個
¥15,700
税込¥17,270
翌日出荷
1個
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
仕様ムシ付、HFC使用可能
適合1/4”フレアー
エスコ品番EA402GB-2
長さ(mm)(銅管)50
サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
1個
¥1,230
税込¥1,353
当日出荷
1個
¥760
税込¥836
欠品中
1セット(2本)
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
エアーリリースバルブ付
アズワン品番64-7988-80
危険物の類別非危険物
1個
¥5,400
税込¥5,940
翌日出荷
エアー抜きバルブ付。
エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10
全長(mm)43
質量(g)63
六角対辺(mm)17
適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用
危険物の類別非危険物
ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MM-22
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)1.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710
ホース長さ(m)850
ノズル長(mm)450
危険物の類別非危険物
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●ねじサイズ:1/4"フレアー(メス)×1/4"フレアー(オス)●入数:5個●バルブコアリムーバー付
アズワン品番65-9253-63
1箱(5個)
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:3/8"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付
アズワン品番65-9253-66
1箱(3個)
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:1/4"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付
アズワン品番65-9253-65
1箱(3個)
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MM-32
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×510
ノズル長(mm)500
ホース長さ(mm)1200
危険物の類別非危険物
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
加圧式スプレー。
タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)11.4
エスコ品番EA115MM-33
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)2.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650
ノズル長(mm)500
ホース長さ(mm)1200
危険物の類別非危険物
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
全長(mm)299
質量(g)200
メーカートヨタ・日産・三菱・ホンダ・マツダ・スバル・ダイハツ
先端内径(mm)12
アズワン品番64-7880-74
先端外径(Φmm)19
1本
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
加圧式スプレー
タンク内フィルター付、
圧力リリースバルブ付
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
仕様●容量(L):11.4●サイズ(mm):Φ200×810(H)●重量(kg):1.5●ホース長:850mm●ノズル長:450mm●材質:タンク:ポリエチレンノズル:ポリマー・真鍮
アズワン品番65-2107-88
危険物の類別非危険物
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)3/4"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:20.5mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):273●適合ホース内径※:19~20mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-90
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
コアディップレッサー(ムシ押し)は必要に応じて取り外して下さい。
ねじサイズ【フレアーねじ】オス:1/4”×1/4”、メス:5/16”
1ケース(3個)
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
1台で半自動溶接(ノンガス・ガス)/手棒溶接/TIG溶接と様々な用途に対応。それぞれの作業内容に合わせ最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能を搭載。溶接後のワイヤ先端の大きさを制御。再アークスタート性が向上。ガスバルブが開き、ガスが正しく排出さ
仕様●入力電源:AC100V/200V兼用(単相)●使用率:100V/40% 200V/25%●出力電流:100V/80A 200V/200A●周波数:50/60Hz●入力:100V/1.9kVA 200V/5.9kVA●使用ワイヤー径:Φ0.6・0.8・0.9・1.0・1.2mm●本体サイズ:255(W)×520(W)×375(H)mm●重量:15.5kg●付属品:半自動トーチ(3m)ホルダコード(2m)アースクリップコード(3m)アルゴン流量計 ガスホース(3m)ワンタッチガスバルブ ホースバンド(2個)チップ交換用金具 スワンネック交換用六角レンチ●出力調整範囲:100V/30~80A(スプールガン使用時/50~80A)200V/30~200A(スプールガン使用時/50~200A)●溶接可能板厚:軟鋼 100V/0.6~2.5mm 200V/0.6~6.0mm(ノンガスワイヤ使用時/0.6~7.0mm)ステンレス 100V/0.6~2.5mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~1.5mm)200V/0.6~4.0mm(ノンガスワイヤー使用時/0.8~3.0mm)アルミニウム 100V/1.0~2.0mm 200V/1.0~5.0mm(スプールガン使用時/1.0~6.0mm)●適用溶接棒径:軟鋼/Φ1.6・2.0・2.6・3.2・4.0mm ステンレス/Φ1.6・2.0・2.6・3.2mm●適用TIG溶接棒径:軟鋼/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm ステンレス/Φ1.0・1.2・1.6・2.0・2.4・3.2mm●適用タングステン電極棒径:Φ1.6・2.4mm●ケーブル長:アース/3m トーチ/3m ホルダー/2m 電源/7m●アークスタートまでのワイヤ速度を制御●マルチ型
アズワン品番65-9248-53
1台
¥287,800
税込¥316,580
8日以内出荷
1個
¥1,660
税込¥1,826
翌日出荷
ロー付の際は必ずバルブコア(ムシ)を外して下さい。
仕様●銅管サイズ:1/2"●入数:3個●銅管長さ:54mm●ムシ付●1/4"フレアー●バルブコアリムーバー付
アズワン品番65-9253-67
1箱(3個)
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
ねじサイズUNF7/16-20(1/4")ムシ付・キャップ付、UNF7/16-20(1/4")ムシ付・キャップ付、UNF1/2-20(5/16")ムシオシ付
1個
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
1個
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ