「スパイク」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
エスコ品番EA998ZA
寸法(mm)布ゴム:20×240、爪:約10
全長(mm)105
材質(本体)スチール
質量(g)約136
寸法(縦×横)(mm)45×70
材質(ベルト)合成皮革、布ゴム
ベルト寸法(mm)35×240
1個
¥5,110
税込¥5,621
翌日出荷
サイズ(cm)フリー
材質本体:ゴム、スパイク:スチール
エスコ品番EA998ZB-3
1個
¥4,860
税込¥5,346
翌日出荷
仕様スパイク長:2.5mm
材質合成ゴム、鉄、ポリアセタール
寸法(mm)145(W)×312(L)
色ブラック
質量(g)297
適応寸法(cm)26.5~29.0
アズワン品番64-2303-22
1足
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
仕様スパイク長:2.5mm
材質合成ゴム、鉄、ポリアセタール
寸法(mm)145(W)×312(L)
色ブラック
質量(g)288
適応寸法(cm)23.5~26.5
アズワン品番64-2303-21
1足
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
仕様スパイク長:3.5mm
材質合成ゴム、カーボンスチール、ナイロン、他
寸法(mm)136(W)×239(L)
色ブラック
質量(g)150
適応寸法(cm)26~29
アズワン品番64-2303-18
1足
¥1,420
税込¥1,562
3日以内出荷
仕様スパイク長:4mm
材質合成ゴム、鉄、他
色ブラック
質量(g)130
サイズ(cm)24.5~27
アズワン品番64-2303-20
1足
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
仕様スパイク長:3.5mm
材質合成ゴム、カーボンスチール、ナイロン、他
寸法(mm)136(W)×239(L)
色ブラック
質量(g)150
適応寸法(cm)23~26
アズワン品番64-2303-17
1足
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。
古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22
材質スチール
全長(mm)スパイク:870、パンチ:850
質量(kg)3.25
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
用途EA997RX-51用
材質再生PET100%
仕様マットのみ
エスコ品番EA997RX-56
厚さ(mm)40
寸法(mm)225×265
質量(kg)約1.3
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
用途EA997RX-52用
材質再生PET100%
仕様マットのみ
エスコ品番EA997RX-57
厚さ(mm)40
寸法(mm)300×300
質量(kg)約2.1
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
スパイクシューズでも安心の超極太ブラシ。
靴底の土砂をしっかり落とします。
用途室内、室外、風除室などに
材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン
仕様防炎仕様
エスコ品番EA997RX-30
厚さ(mm)約25
寸法(mm)150×150
質量(g)約205
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。
毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール
エスコ品番EA997RX-52
寸法(mm)【マット】300×300
質量(kg)約4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】310×410×155
マット厚(mm)40
1個
¥27,400
税込¥30,140
当日出荷
泥落としマット(ベース付)。塩ビ不使用。
毛足の長いブラシがスパイク裏の泥まで落とします。
材質ブラシ:再生PET100%、置台:スチール
エスコ品番EA997RX-51
寸法(mm)【マット】225×265
質量(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【置台】235×380×150
マット厚(mm)40
1個
¥22,500
税込¥24,750
翌日出荷
※雲台は付属しておりません。推奨雲台(EA759EX-202A)。強度アップのクロス柄の新パイプを採用。パイプ同士が空転しないARS(AntiRotationSystem)パイプで下段が空転せず、すべての段を一度に伸縮できます。エレベーターはラック&ピニオン式のギアエレベーターを採用。エレベータークランクの回転をダイレクトにエレベーターへ伝えるので、重量機材でも高さの微調整が容易にできます。フリクションアジャスト機能を本体下部に装備し、エレベーターの動きの軽さを、機材の重さや好みに合わせて調整することができます。脚先端の「石突」は、ゴム石突とスパイクの交換式です。スパイクに交換すれば、屋外での使用時により安定して三脚をセットできます。ゴム石突を外してスパイクと交換する方式のため、屋内でスパイクが露出してしまう恐れもありません。展開すると作業用シートにもなる三脚ケースのほか、オモシを載せて重心を下げるためのストーンバッグ、ローポジション撮影に対応するショートエレベーター、エレベータープレートから雲台をよりしっかり固定する雲台固定ネジ、石突交換用のスパイクと専用工具まで付属しています。カメラネジのプレートを六角レンチで緩めてネジを反転させると、大ネジ(U3/8")を小ネジ(U1/4")として使うことができます。脚伸縮部を固定する「ナットリング」は、スリック独自の「王冠型ナットリング」を採用。上下のパーツが押し合うことで、多点で上下のパイプに摩擦抵抗を発生させます。スムーズながら、しっかりと確実な固定を可能にします。EA759EX-202Aを使うことにより、水平出しの感覚が分かりやすくなります。
仕様●段数:3●伸長(mm):1,900●縮長(mm):708●重量(kg):2.3●耐荷重:7kg●材質:カーボン●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"、3/8"●パイプ径:32mm●地上最低高:215mm●エレベータースライド幅:310mm●付属品:三脚ケース、ストーンバッグ、ショートエレベーター、雲台固定ネジ、交換用スパイク石突、専用工具
アズワン品番65-3889-79
1個
¥102,000
税込¥112,200
8日以内出荷
付属品:チェーンオイル(50mL)、電池パック、充電器、チェンカバー、ガイドバー、ソーチェン。エンジン並みのチェンスピードで効率よく作業が可能。キックバック時には瞬時に停止するチェンブレーキを搭載。ソーチェンの取付・調整は工具レス。ブラシレスモーター搭載。木造家屋の解体現場でも柱の切断や、廃材を細かく切断など解体現場でもスピーディーな作業が可能です。金属製のスパイク木材にしっかり食い込む金属製スパイクを採用。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。軽量の優れた操作性で作業者をサポート電池パックを装着した本体の質量が4.0kgと扱いやすい重量バランスによる優れた操作性で、作業効率の向上をサポートします。エンジン式工具に匹敵する動力性能京セラ独自設計の高出力小型ブラシレスモーターによって、エンジン式並みのチェンスピード20m/sで素早い切断が可能です。雨水や粉じんの侵入を防止する電池パックカバー。
セット内容セット(充電器・バッテリー付)
材質樹脂
質量(kg)4.0(電池パック含む)
チェーンスピード(m/s)20
バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah)
充電時間(分)54
サイズ(mm)227(W)×778(L)×224(H)
有効切断長さ(mm)350
1台
¥60,500
税込¥66,550
翌日出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装
アズワン品番68-1882-09
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。1.001mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。EXシリーズはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4315●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):295●重量(g):320●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ) グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに
アズワン品番65-3896-39
1本
¥1,600
税込¥1,760
当日出荷
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
仕様スパイク長:6mm
材質アルミ合金、ポリエチレン
色レッド
質量(g)1650
足サイズ24.5~28.0cm
アズワン品番64-2303-15
1足
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質スパイク部:エラストマー樹脂
エスコ品番EA998ZB-1
寸法(mm)340×235
材質(本体)ポリエチレン
標準質量(g/片足)650
耐冷温度(℃)-30
1個
¥4,000
税込¥4,400
欠品中
最小呼び寸法20mmからはじまる0.01mmトビのピンゲージ。ハンドルは別売りとなっております。
通り止りの測定ではなく、ミクロン代の実測値が得られる精密テーパゲージ。止った位置を測定、または目盛を読むことによってミクロン代の実測値が得られます。有効ゲージ長60mmに対して0.03mmのテーパがついています。ピンの両端末に各々の寸法を刻印しています。またプラスチックケースにもサイズを表示しています
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:C4316●商品名:コロコロハイグレードSC 強接着●テープ(mm):160(W)×40周巻●全長(mm):610~970●重量(g):400●用途:カーペット用●芯内径:38mm●材質:テープ/スパイクドット粘着加工紙 オレンジライン/ポリプロピレン シャフト/防錆処理鉄線(クロムメッキ)・アルミ グリップ・テープ受け・ケース/ポリプロピレン●超強力●スカットカット●めくり口がわかる!スパッと切れる!オレンジライン入り●ペットの毛、ホコリ、花粉、ダニに
アズワン品番65-3896-40
1本
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
関連キーワード