「スパウトガン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
工作機械のクーラントポンプ及びギヤーポンプから噴出される切削油の圧力を利用して、製品の洗浄・切粉の除去等を行います。コンプレッサーは使用しません。
穴径(Φmm)1.3
外形寸法(mm)125×132
エスコ品番EA123AG
材質本体:アルミダイカスト、部分:黄銅棒・鉄・ステンレス、パッキン:バイトン・テフロン、Oリング:NBR
径(Φmm)8.5~11(タケノコ)
使用流体水・水溶性油・油 専用
1個
¥4,640
税込¥5,104
当日出荷
シャワータイプ(大容量型)。
工作機械のクーラントポンプから噴出される切削油の圧力を利用して機械の洗浄等に使用します。
ノズル長(mm)50
穴径(Φmm)2×18穴
吐出量(L/min)24
エスコ品番EA123AG-2
材質(本体)アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)0.7
タケノコ径(Φmm)16.5
1個
¥13,600
税込¥14,960
翌日出荷
用途EA305MA・MB・MC用
エスコ品番EA305MD-103
危険物の類別非危険物
ノズル径(Φmm)3.2
主なワークパーツ
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
関連キーワード