商品豆知識
容量(mL)500
エスコ品番EA115X-7
材質PET
寸法(mm)直径73×216
全長(mm)175
質量(g)62
危険物の類別非危険物
1個
¥525
税込¥578
当日出荷
環境にやさしい便利なスプレータイプのペットボトル。
材質PET
希釈メモリ付。強力除菌洗浄剤用のつめかえスプレー容器の、トリガーロック付きタイプ。ラベルの色で他のつめかえ容器と識別しやすく、長時間の使用でもラベルがはがれにくい容器です。
適合洗剤:強力除菌洗浄剤用(EA922KA-11・-11A)
材質ポリエチレン
容量(mL)600
質量(g)95
危険物の類別非危険物
サイズ(Φmm)99×212
1個(1本)
¥515
税込¥567
翌日出荷
下向きでも噴射可能。
目盛が50mLごとについています。
容量(L)0.9
エスコ品番EA115MA-31
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)100
寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290
危険物の類別非危険物
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE
質量(g)80
容量(L)0.5
サイズ(mm)110×80×240(H)
危険物の類別非危険物
飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g
アズワン品番65-3881-87
危険物の類別非危険物
1個
¥925
税込¥1,018
翌日出荷
加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。
寸法(mm)230×120×325
質量(g)450
容量(L)1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
エスコ品番EA115MA-42
タイプ泡状
タンク寸法(mm)70×98×210
危険物の類別非危険物
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
★スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。連続噴射クリップ付。
仕様本体(プラグなし)
全長(mm)約210
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)
危険物の類別非危険物
1個
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
容器に目盛り付き
噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g
アズワン品番65-2108-76
危険物の類別非危険物
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
連続噴霧。ミストが止まる前にレバーを引けばさらに長く出ます。霧が細かくムラなく噴霧。広範囲に噴霧できるので手の疲れを軽減。今までにない霧の柔らかさです。1回のトリガー操作で霧が長く出ます。
材質ノズル:PP、容器:PET樹脂
容量(mL)350
質量(g)95
サイズ(mm)105×55×250(H)
危険物の類別非危険物
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
加圧式スプレー。
ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4
エスコ品番EA115ML-5
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300
危険物の類別非危険物
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
仕様替ノズル
材質ABS、POM、PP、SUS
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7以下
使用流体水(水道水)
パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)
危険物の類別非危険物
適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
全長(mm)181
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)
危険物の類別非危険物
アズワン品番64-7817-60
危険物の類別非危険物
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
加圧式スプレー。タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます。
容量(L)7.6
エスコ品番EA115MM-22
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)1.1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×710
ホース長さ(m)850
ノズル長(mm)450
危険物の類別非危険物
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
EA115MM-61、-62用ノズル。
ノズル長(mm)610
危険物の類別非危険物
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー
泡タイプ
振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。
電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。
泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。
泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。
希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。
塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります)
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル
アズワン品番65-2108-29
危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
外出先での手指消毒に適した携帯用の消毒用素スプレーボトルです。アルコール度数80%以下でご使用できます。手のひらサイズでカバンの中に入れても邪魔になりません。満タン時で約600回使えます。いつでも、どこでも手軽に除菌できるのでウイルス対策には必携です。
仕様●容量:60ml●サイズ(mm):45×45×130●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂●※注意※:本製品は空ボトルです。液体は入っていません。
アズワン品番65-3881-82
危険物の類別非危険物
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
スプレーパターン2種(ジェット、フラット)
衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。
ロック付
温水対応
仕様●仕様:プラグなし●接続ねじ:3/4”NHメス●全長:780mm●材質:ボディ:プラスチックヘッド:プラスチックノズル:亜鉛
アズワン品番65-2109-62
危険物の類別非危険物
1個
¥6,380
税込¥7,018
当日出荷
加圧式スプレー
タンク内フィルター付、
圧力リリースバルブ付
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
仕様●容量(L):11.4●サイズ(mm):Φ200×810(H)●重量(kg):1.5●ホース長:850mm●ノズル長:450mm●材質:タンク:ポリエチレンノズル:ポリマー・真鍮
アズワン品番65-2107-88
危険物の類別非危険物
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
加圧式スプレー。
ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください
容量(L)1
エスコ品番EA115ML-1
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮
質量(g)242
寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220
危険物の類別非危険物
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
仕様●容量(L):3.78●サイズ(mm):Φ184×412(H)●重量(kg):1.38●材質:タンク・ノズル/ポリエチレン●ホース長:1066mm●ノズル長:304mm●動作圧力:40~60psi●加圧式スプレー●連続スプレー用のレバーロック付き●噴霧・噴射調整可能
アズワン品番65-9245-40
危険物の類別非危険物
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
加圧式スプレー。
タンク内フィルター・圧力リリースバルブ付。
容量(L)11.4
エスコ品番EA115MM-33
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー・真鍮
質量(kg)2.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×650
ノズル長(mm)500
ホース長さ(mm)1200
危険物の類別非危険物
1個
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
水置換性があり、防錆効果に優れています。
浸透力が強く、錆びついたねじをゆるめます。
エスコ品番EA920AK-3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥975
税込¥1,073
翌々日出荷
エスコ品番EA115MA-41
タイプ霧状
タンク寸法(mm)70×98×210
危険物の類別非危険物
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
プラグ付。衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。ロック付。スプレーパターン2種(ジェット、フラット)。温水対応。
材質【ボディ・ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛
全長(mm)780
危険物の類別非危険物
接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
加圧式スプレー。
噴霧・噴射調整可能。
タンク内フィルター付。
容量(L)3.8
エスコ品番EA115MM-16
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:ポリマー
質量(g)720
寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×330
ノズル長(mm)250
ホース長さ(mm)900
危険物の類別非危険物
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
プラグなし
水量調節ツマミ付
温水使用可能(70℃前後)
★スプレーパターン2種(ジェット、コーン)
仕様●接続ねじ:3/4”NHメス●全長:183mm●ボディ材質:亜鉛
アズワン品番65-2109-61
危険物の類別非危険物
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
【EA115MK-4用】交換用エクステンションノズル
材質真鍮
全長(mm)304
危険物の類別非危険物
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ