39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解氷力が抜群で-40℃の環境下でも使用できます。車両のウインドウガラスの氷、霜を素早く解かし再凍結を防止。スクレーパーキャップ付
内容量(mL)330 入数(本)30
1箱(30本)
13,700 税込15,070
翌日出荷

飲食店、ホテル客室、医療施設など臭いと雑菌が気になる場所の消臭に。無香料。安定化二酸化塩素のミストが、臭い成分を分解し、消臭と除菌の効果を発揮します。エアゾールなので気化が早く乾燥した後は成分が残りません。悪臭の原因となる物質(アンモニア(肉の腐敗臭、トイレ臭)、トリメチルアミン(魚の腐敗臭)、メチルメルカプタン(野菜の腐敗臭)、ホルムアルデヒド(室内有害物質)など)に対して、強い消臭効果を確認しています。
材質安定化二酸化塩素水、水、ジメチルエーテル 内容量(mL)420 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
27,800 税込30,580
翌日出荷

無臭タイプで衣類にニオイが移りません。 48個入りで引き出し24段分使用できます。
用途引き出し・衣類箱用防虫剤 有効期間12ヶ月 エスコ品番EA941A-4
1個
940 税込1,034
翌日出荷

用途:自動車のハンドル軸、ドア、アクセルワイヤー、ギヤ等の回転部、摺動部に。高級耐熱グリース(200℃)と長期潤滑グリース、防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し長期潤滑効果を発揮します。耐候性に優れており、変色しません。
使用温度範囲(℃)-20~200 内容量(mL)300 ちょう度約320(25℃) アズワン品番64-7947-31
1箱(24本)
27,800 税込30,580
翌日出荷

1箱(20本)
13,400 税込14,740
翌日出荷

約99.5%の高純度アルミニウム顔料が含有されており、あらゆる金属の表面に対し高い腐食防止効果を発揮します。耐熱温度が最大800℃と非常に高いのが特長です。耐候性に優れており、希酸やアルカリ溶液への耐性もあります。屋内外で利用できます。吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~800℃●入数:12本 アズワン品番65-9310-45 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
31,400 税込34,540
翌日出荷

つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤 ダークグリーン 材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック 質量(g)350 本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35) 内容量(mL)300 塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5 指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
45,300 税込49,830
翌々日出荷

顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等) アズワン品番65-9310-51 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
36,600 税込40,260
翌日出荷

つや消し。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤 材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック 質量(g)350 本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35) 内容量(mL)300 塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5 指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
45,300 税込49,830
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹きつけ後に上から塗装は出来ます。 上塗りする前に、必ず乾かしてから塗ってください。
仕様●内容量:400mL●可使時間:10分●硬化時間:4~6時間●使用温度範囲:5℃~35℃●表面仕上がり:ツヤ消し●耐熱温度:―50~300℃●入数:12本 危険等級 アズワン品番65-9310-47 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2160mL 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
35,100 税込38,610
翌々日出荷

屋内外で使用可能。つや有りタイプ。<使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理。ステンレス材の表面補修に。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:-~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:メタリックブライト●硬化時間:約10時間●可使時間:10分 危険等級 アズワン品番65-9310-49 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量960mL 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
33,100 税込36,410
翌々日出荷

スタンド・吊り金具付属 ギフトとしても贈れる、白上下箱入り
1枚
1,280 税込1,408
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容138mmフィンブラシ、300mmフィンクリーナーブラシ、160mmフィン修正用プライヤー、420mlエアコン洗浄スプレー、工具箱(クリアー) 寸法(mm)工具箱:347×167×119 繰り返し・詰め替え対応
1セット(1セット)
15,100 税込16,610
翌日出荷

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少(すべてのウィルスを取り除くわけではありません。)。カビの増殖を99%抑える抗カビ効果(ISO13629-1に準拠。すべてのカビを抑えるわけではありません。)
シリーズナノックス 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替用
1箱(10L)
8,470 税込9,317
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃) アズワン品番65-2108-90
1箱(10kg)
33,000 税込36,300
当日出荷

ステンレス、金属部分の汚れ落としに。再汚染防止の保護効果があります。弱アルカリ性タイプ。pH10.5(無リン)。スプレー缶タイプです。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)420
1箱(12本)
22,900 税込25,190
翌日出荷

ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
21,200 税込23,320
翌日出荷

油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。弱アルカリ性(pH:10.4)【無リン】。
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水 内容量(mL)480
1箱(12本)
27,000 税込29,700
翌日出荷

アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃) アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
18,000 税込19,800
翌日出荷

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-90
1本
210 税込231
翌日出荷

断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能 材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)600 厚さ(mm)4 質量(g)323 奥行(mm)910 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×910×4
1箱(5枚)
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能 材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)600 厚さ(mm)4 質量(g)323 奥行(mm)910 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×910×4
1箱(5枚)
2,660 税込2,926
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-92
1本
210 税込231
翌々日出荷

。中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
1本
210 税込231
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:グリーン●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-88
1本
210 税込231
翌々日出荷

中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:ホワイト●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍 アズワン品番65-9338-93
1本
210 税込231
翌々日出荷

断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能 材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)600 厚さ(mm)4 イエロー 質量(g)323 奥行(mm)910 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×910×4 アズワン品番65-9307-85
1箱(5枚)
2,660 税込2,926
欠品中

断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能 材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)600 厚さ(mm)4 ナチュラル 質量(g)323 奥行(mm)910 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×910×4 アズワン品番65-9307-79
1箱(5枚)
2,660 税込2,926
翌日出荷

断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能 材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)1820 厚さ(mm)4 グレー 質量(g)980 奥行(mm)910 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1820×910×4 アズワン品番65-9307-76
1箱(5枚)
10,300 税込11,330
翌日出荷

。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。中箱がディスプレイBOXになります。ライブやイベントなどに
仕様●使いきりタイプ●発光時間:15分●カラー:グリーン●材質:PP、PE、ガラス●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り アズワン品番65-9338-85
1本
180 税込198
翌々日出荷

断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能 材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)910 厚さ(mm)4 グリーン 質量(g)490 奥行(mm)910 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4 アズワン品番65-9307-74
1箱(5枚)
3,680 税込4,048
翌日出荷

ご注意:※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上、自己責任においてご使用ください。使わない時のディスプレイポートコネ
仕様●サイズ:W19.1×D7.2×H13.9mm●セット内容:6個入り●材質:PE●重量:0.2g●対応端子:DisplayPortメスコネクタ専用 アズワン品番65-9282-05
1箱(5個)
660 税込726
翌日出荷

UV-LED光源に対応! 紫外線を受けたときに無色から有色へと変色、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 従来のUVラベルでは感度が低かった、365nm以上の波長領域にも対応します。 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 直接肌に貼らないでください。
用途書籍、パッケージ類、シール・ステッカー等、UV印刷の工程管理。液晶パネル、カメラのレンズ、回路基盤等、電子・光学部品等の接着工程の管理。電化製品、自動車、建材等、UV塗装の工程管理。 仕様●商品名:LED対応UVラベル●サイズ:10×10mm●入数:100枚●材質:UVインキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-41
1箱(100枚)
7,700 税込8,470
翌日出荷

ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など 材質ナイロン 全長(mm)50 深さ(mm)埋込:50 本体径(mm)15 穴径(mm)下穴:10 径(mm)頭部:16 下穴深さ(mm)60
1箱(50本)
6,480 税込7,128
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

親水性被膜を傷めません。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤、ルームエアコン・小型パッケージ用洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-2 使用方法原液のまま噴霧します。電気系統をあらかじめ保護し、対象物に均一にスプレーします。5~15分間放置後、再度スプレーし汚れを剥離します。なお、落ちにくい所はナイロンブラシ等でこすりとってください。最後に水洗を充分に行います。 濃度(%)原液
1箱(6本)
7,980 税込8,778
翌日出荷

断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能 材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)910 厚さ(mm)4 イエロー 質量(g)490 奥行(mm)910 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)910×910×4 アズワン品番65-9307-75
1箱(5枚)
3,680 税込4,048
翌日出荷

。断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様衝撃に強く繰り返し使用可能 材質ポリプロピレン 形状プラダン 幅(mm)1820 厚さ(mm)4 質量(g)980 奥行(mm)910 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)1820×910×4
1箱(5枚)
10,300 税込11,330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-36 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20
1箱(2kg×8本)
8,740 税込9,614
翌日出荷

特性強力、速乾 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ エスコ品番EA920BE-31B 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15000mL 危険物の性状非水溶性
1箱(30本)
15,900 税込17,490
9日以内出荷