8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
靴の中、靴のソールやアッパー、玄関フロアの菌を除去します。革素材の靴には使用できません。消防法上の危険物には該当しません。
成分エタノール(56%)、抗菌剤(無機系)陽イオン系界面活性剤、水 タイプスプレータイプ 寸法(Φ×高さH)(mm)40×155 内容量(mL)100 アズワン品番64-7953-10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

皮革製品をカビから守ります。安全性の高い食品脂肪酸などから構成されています。菌表面に吸着しカビ構造膜を破壊。防カビ効果を発揮します。
内容量(mL)100 アズワン品番64-7953-08
1本
1,200 税込1,320
当日出荷

1個
315 税込347
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。切削速度を速め、作業能力を高めます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
仕様●商品名:ステンカット●内容量:420mL●使用温度範囲:100℃以下●色:透明●耐荷重性能:1.5MPa以上●成分:精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/252mL●塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮 危険等級 アズワン品番65-9310-37 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,630 税込1,793
翌々日出荷

仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと アズワン品番68-1808-56 危険物の類別非危険物
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

用途陸上用 うす緑 エスコ品番EA942EM-122 タイプ速乾性 指触乾燥時間(分)20℃:約10、冬期:約20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 色番うす緑2402(10GY8/1.5) 塗り面積(1回塗り)(m2)2~3 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
翌々日出荷

顔料に純度の高いヘマタイト(酸化鉄)を使用しており、耐候性と撥水性を表面にあたえます。強力な腐食防止効果があります。手すりやフェンス等腐食しやすい場所で使用可能です。2000時間以上の塩水噴霧試験でも腐食しない超強力防錆スプレー! 屋外のフェンスや手すり等、腐食しやすい箇所の腐食防止に適しています。
仕様●内容量:400mL●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:―50~300℃●色:チャコールグレー●入数:12本●<使用用途> スチールの構造物、鉄製のガードレール、鉄塔、鉄製のフェンス、手すり(バルコニー等)、移動ゲート、街灯、塗装の修復、錆が発生する可能性の高い部分(例/溶接の継ぎ目、鉄束、角部分、ねじ及びナット等) アズワン品番65-9310-51 危険物の類別非危険物
1箱(12本)
36,600 税込40,260
翌日出荷