鉄部・木部・コンクリート・ガラス・プラスチック製品等にお使いください。
発泡スチロールにも塗れます。
ドライ感のある塗膜は汚れが付きにくく、長時間美しさを保ちます。
硬くて強い塗膜が被塗物を護ります。
密着力に優れ、折曲がりにも強い力を発揮します。
指定可燃物で安心。
有害物質を含まず、いやな臭いもないので、室内での塗装に最適です。
特定化学物質障害予防規則。
有機溶剤中毒予防規則。
色オレンジレッド
仕様艶あり
エスコ品番EA942EB-36
材質容器:スチール、キャップ・ボタン:プラスチック
質量(g)330
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×190
主な用途木、鉄、発泡スチロール、プラスチック、コンクリート
指触乾燥時間(分)20℃:約8、冬期:約16
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
半硬化乾燥時間(分)約20、冬期:約30
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~1
塗り面積(1回塗り)(m2)1~2
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。素材の風合いや通気性を損ないません。スプレー後、約20分で効果を発揮します。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に。
材質シリコーン樹脂、有機溶剤
内容量(mL)300
使用の目安2~3m2(ブルゾンなどの上着2着分)
アズワン品番65-2242-32
危険物の類別非危険物
不適合皮革/人工皮革/毛皮/絹/和服/ポリウレタンやビニールコーティングされた素材/ゴム/ビニール/布靴/布製のバッグ
適合用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
関連キーワード