エスコ品番EA115MA-42
タイプ泡状
タンク寸法(mm)70×98×210
危険物の類別非危険物
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
容器に目盛り付き
噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。
仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g
アズワン品番65-2108-76
危険物の類別非危険物
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。
洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。
泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4
エスコ品番EA115ML-6
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300
危険物の類別非危険物
1個
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー
泡タイプ
振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。
電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。
泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。
泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。
希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。
塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります)
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル
アズワン品番65-2108-29
危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
1.食器・調理器具用。2.スポンジ、プラスチック製まな板の除菌に。スプレータイプ。シンクにたまった食器にまるごと泡をかけて、すすぐだけで洗えます。酵素パワーinの処方で、汚れがしっかり落ちるのでかけて流すだけで、キュッとした洗い上がりに。フライパンや鍋の予洗いにも便利です。微香性。【使用目安】食器・調理器具の洗浄:お皿1枚あたり2~3回スプレー。フライパン・鍋の予洗い:フライパン1枚あたり5~6回スプレー。まな板の除菌・ウイルス除去:片面に約8回まんべんなくスプレー。
成分界面活性剤(10%、アルキルベタイン)、安定化剤、金属封鎖剤、酵素
内容量(mL)430
液性中性
1本(1本)
¥780
税込¥858
翌日出荷
関連キーワード