168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10 適合外径(Φmm)【缶】33 ノズル長(mm)120 パターン【スプレー】ジェット/ミスト アズワン品番64-7947-09
1個
340 税込374
当日出荷



★スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。連続噴射クリップ付。
仕様本体(プラグなし) 全長(mm)約210 接続ねじ3/4”NHメス 材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR) 危険物の類別非危険物
1個
3,200 税込3,520
8日以内出荷

用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
仕様替ノズル 材質ABS、POM、PP、SUS 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.7以下 使用流体水(水道水) パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ) 危険物の類別非危険物 適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷


★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
全長(mm)181 接続ねじ3/4”NHメス 材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR) 危険物の類別非危険物
1個
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグなし 水量調節ツマミ付 温水使用可能(70℃前後) ★スプレーパターン2種(ジェット、コーン)
仕様●接続ねじ:3/4”NHメス●全長:183mm●ボディ材質:亜鉛 アズワン品番65-2109-61 危険物の類別非危険物
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

スプレーパターン2種(ジェット、フラット) 衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。 ロック付 温水対応
仕様●仕様:プラグなし●接続ねじ:3/4”NHメス●全長:780mm●材質:ボディ:プラスチックヘッド:プラスチックノズル:亜鉛 アズワン品番65-2109-62 危険物の類別非危険物
1個
6,380 税込7,018
当日出荷

プラグ付。衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。ロック付。スプレーパターン2種(ジェット、フラット)。温水対応。
材質【ボディ・ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛 全長(mm)780 危険物の類別非危険物 接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
6,560 税込7,216
翌日出荷

プラグなし。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷


プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210 接続ねじ3/4”NHメス
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと アズワン品番68-1808-56 危険物の類別非危険物
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219 接続ねじ3/4”NHメス
1個
3,790 税込4,169
8日以内出荷

ステム(ホースバンド付)。2種 (ストリーム、ミスト) 。連続噴射クリップ付。15mmステム・ホースバンド付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210 材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR) 接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1個
4,280 税込4,708
8日以内出荷

プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181 接続ねじ3/4”NHメス
1セット
2,420 税込2,662
翌日出荷

プラグなし。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181 質量(g)154 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

スプレーパターンが7つに変えられます。ホールドオープンクリップ。ポリマー製。調整ネジ付
シャワー種類コーン・ストリーム、フルフロー、シャワー、ジェット、フラット、ミスト エスコ品番EA124LA-6 全長(mm)140 接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

水量調整により直射噴霧が可能。 水・温水どちらも使用可能。 スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。 プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
エスコ品番EA124LA-7P 全長(mm)140 接続ねじ3/4”NHメス 材質(ボディ)ダイカスト
1個
1,790 税込1,969
欠品中

プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219 接続ねじ3/4”NHメス
1個
3,920 税込4,312
8日以内出荷

加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4 エスコ品番EA115ML-5 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂 質量(g)340 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300 危険物の類別非危険物
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ロック付。
全長(mm)222 材質(ボディ)亜鉛 接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
3,370 税込3,707
翌日出荷

全長(mm)216 接続ねじ3/4"NHメス 材質(ボディ)ABS樹脂 シャワー種類・ジェット、・フラワー、・スイープ、・ガーデン、・リンス、・シュラブ、・クリーン、・ソフトウォッシュ
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷

加圧式スプレー。 ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください 容量(L)1 エスコ品番EA115ML-1 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮 質量(g)242 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220 危険物の類別非危険物
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1セット
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコノズル
EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
材質真鍮、アルミニウム 寸法(mm)10×118 危険物の類別非危険物
1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

プラグ付(3/4”NHオス)。水量調節ツマミ付。温水使用可能(70℃前後)。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。
全長(mm)183 材質(ボディ)亜鉛 接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
3,850 税込4,235
翌日出荷

スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。 プラグ付。
エスコ品番EA124LA-6P 材質ポリマー 全長(mm)140 接続ねじ3/4”NHメス
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

横向き・逆さまでも最後の一滴まで使い切るスプレイヤー。どのような角度からでも連続噴霧可能。吸引口にはネットを採用。ノズルを回すと噴霧量の調整が可能。希釈洗剤を使用するあらゆるシーンに。
材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン、ジャバラホース:LDPE 質量(g)80 容量(L)0.5 サイズ(mm)110×80×240(H) 危険物の類別非危険物
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。
寸法(mm)230×120×325 質量(g)450 容量(L)1.5 危険物の類別非危険物
1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

加圧式スプレー。調整ノズル。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
用途産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に。 材質【タンク】HDPE、【ノズル】PA 寸法(mm)230×110×290 質量(g)420 容量(L)1
1個
6,580 税込7,238
翌日出荷

飲み終えたペットボトルが加圧スプレーになる便利商品です。ブラシと付属のノズルキャップは付け替えて霧として噴霧することもできます。ブラシは窓サッシの溝にピッタリ収まる径になっており、効率よく掃除出来ます。ブラシで汚れを落としながら、ジェット噴射で洗い流せます。振り子式チューブなのでどんな角度にも(横向き、上向き、逆さ)スプレーできます。
仕様●サイズ:250×30×130mm●ホース長:300mm●材質:本体、ブラシ/ポリプロピレン、チューブ/ポリエチレン、シリコン●重量:100g アズワン品番65-3881-87 危険物の類別非危険物
1個
925 税込1,018
翌日出荷


下向きでも噴射可能。 目盛が50mLごとについています。
容量(L)0.9 エスコ品番EA115MA-31 材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂 質量(g)100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×290 危険物の類別非危険物
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

どの角度からでも噴霧できます。 キャップを回す事で、噴霧、直射調整が可能です。
容量(L)0.5 エスコ品番EA115MY-6 材質ヘッド部:ポリプロピレン、タンク:ポリエチレン 質量(g)80 ノズルショート タンク寸法(mm)89×80×156(H) 危険物の類別非危険物
1個
1,090 税込1,199
当日出荷