注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10
適合外径(Φmm)【缶】33
ノズル長(mm)120
パターン【スプレー】ジェット/ミスト
アズワン品番64-7947-09
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
★スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。連続噴射クリップ付。
仕様本体(プラグなし)
全長(mm)約210
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)
危険物の類別非危険物
1個
¥3,200
税込¥3,520
8日以内出荷
15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1セット
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
★スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。水量調節ツマミ付。親指で操作できるデザインで、オンからオフまでの流量範囲を完全にカバーします。
全長(mm)181
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)熱可塑性ゴム(TPR)
危険物の類別非危険物
プラグなし。スプレーパターン2種(ジェット、コーン)。ヘッドを回すとパターンを変更できます。親指で操作可能な水量調節スイッチ付。
全長(mm)183
質量(g)340
最高使用圧力60PSI
最高使用温度(℃)約38
材質(ボディ)亜鉛
アズワン品番65-2109-61
危険物の類別非危険物
接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
用途に応じて6つの水流が選べます(ストップ含む)。通水したまま水流を調節できます。ホースは付属していません。
仕様替ノズル
材質ABS、POM、PP、SUS
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.7以下
使用流体水(水道水)
パターンスプレー:6種(霧、拡散、ストレート、じょうろ、シャワー、ストップ)
危険物の類別非危険物
適合ホースサイズ(mm)ホース径:内径12~15、外径20以下
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
スプレーパターン2種(ジェット、フラット)
衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。
ロック付
温水対応
仕様●仕様:プラグなし●接続ねじ:3/4”NHメス●全長:780mm●材質:ボディ:プラスチックヘッド:プラスチックノズル:亜鉛
アズワン品番65-2109-62
危険物の類別非危険物
1個
¥6,380
税込¥7,018
当日出荷
プラグなし。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
プラグ付。衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。ロック付。スプレーパターン2種(ジェット、フラット)。温水対応。
材質【ボディ・ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛
全長(mm)780
危険物の類別非危険物
接続ねじ呼び径3/4 NHメス
1セット
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181
接続ねじ3/4”NHメス
1セット
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
プラグなし。ボディ材質はアルミニウム合金ダイカスト、グリップ部分はTPR。水量調節ツマミ付。
全長(mm)181
質量(g)154
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
水量調整により直射噴霧が可能。
水・温水どちらも使用可能。
スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付。
プラグ付。スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
エスコ品番EA124LA-7P
全長(mm)140
接続ねじ3/4”NHメス
材質(ボディ)ダイカスト
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
スプレーパターン7種(コーン、ストリーム、フル、シャワー、ジェット、フラット、ミスト)。
プラグ付。
エスコ品番EA124LA-6P
材質ポリマー
全長(mm)140
接続ねじ3/4”NHメス
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
材質真鍮、アルミニウム
寸法(mm)10×118
危険物の類別非危険物
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
【EA115MK-4用】交換用エクステンションノズル
材質真鍮
全長(mm)304
危険物の類別非危険物
1個
¥3,410
税込¥3,751
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂
エスコ品番EA124DP-5
色青
長さ(m)5
内径(Φmm)12
外径(Φmm)17
使用流体水
パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
特性耐寒/耐圧
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,790
税込¥1,969
翌日出荷
オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースと便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットした手軽な散水セットです。
狭い庭やベランダでの使用に最適です。
材質ポリプロピレン/塩化ビニル樹脂/ABS樹脂
エスコ品番EA124DP-20
色青
長さ(m)20
内径(Φmm)12
外径(Φmm)17
使用流体水
パターン4種(ジェット、霧、シャワー、拡散)
特性耐寒/耐圧
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
危険物の類別非危険物
仕様●容量(L):1●サイズ(mm):265×110×330●重量(g):175●ノズル長:180mm●材質:タンク/PET ヘッド部/ポリプロピレン ロングノズル/真鍮製クロームメッキ●目盛付:100mlごと
アズワン品番68-1808-56
危険物の類別非危険物
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-121
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
加圧式スプレー。
ノズルで噴霧量を調整できます。
容量(L)1.4
エスコ品番EA115ML-5
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300
危険物の類別非危険物
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグ付
エスコ品番EA124LA-121P
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,580
税込¥9,438
当日出荷
加圧式スプレー。
ノズルで噴霧量を調整できます。
用途洗剤・洗浄剤などを入れて使用してください
容量(L)1
エスコ品番EA115ML-1
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:真鍮
質量(g)242
寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×220
危険物の類別非危険物
1個
¥4,320
税込¥4,752
翌日出荷
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。(A・1128、B・1:64、C・1:32、D・1:20、E・1:10)
タンクを外してスプレーノズルとしても使用可能。ショートノズル・プラグ付。
エスコ品番EA124LA-17P
質量(g)700
タンク容量(L)0.9
接続ねじ3/4”NH
材質(タンク)ポリエチレン
タンク寸法 (Φ× Hmm)100×145
適合圧力(MPa)【水道】0.27~0.4
関連資料(0.12MB)
1個
¥17,300
税込¥19,030
欠品中
マグネットが付く壁面に簡単収納。ランドリー・バスルーム・キッチンなどでお掃除用の液体洗剤を詰め替えてご使用できます。ノズルを回して、スプレーを霧状と直射に切り替えできます。サッと脱着できるので家事がスムーズ!。アルコール可
仕様●サイズ(mm):45×105×230●重量(g):105●材質:本体/ポリエチレン・マグネット 滑り止め/シリコーン スプレー/ポリプロピレン パイプ/ポリエチレン●耐荷重(g):0.5●耐熱温度:-40~100℃
容量(L)0.4
アズワン品番65-9245-60
危険物の類別非危険物
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ