9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なマグネットでキャビネット等に取付可能な4穴タイプ。 背面のマグネットには、取付対象物を傷つけにくいラバーを装着。 付属の取付ねじとスペーサーでねじ止めが可能。
耐荷重(kg)4 付属品取付ねじ×2個、 取付スペーサー×2個、 滑り止めシート×1 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×100×134
1個
6,590 税込7,249
当日出荷

換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂 質量(g)65 内径(Φmm)99 外径(Φmm)100 適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm 使用壁厚(mm)70 以上 取付穴寸法(mm)110 穴径(mm)ビス:2-Φ4.5 呼び径(Φmm)100 ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
635 税込699
翌日出荷

付属品:取付用スペーサー(角・丸)、リモコン1台、単4アルカリ電池1本、リモコンホルダー1個、ねじ2本。音声操作シーリングライト。声であかりを操作する。面倒な設定なし。Wi-Fi環境不要!取り付けて、話しかけるだけのダイレクト音声操作。光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです。声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光/調色、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサー エスコ品番EA951CA-107 高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)26 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)15~25 つまみ径(Φmm)26 台座径(Φmm)35
1個
2,040 税込2,244
当日出荷

ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態) 使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。 扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
付属品取付用ネジ、スペーサー エスコ品番EA951CA-106 高さ(mm)12(ツマミ出っ張り時) 材質(本体)亜鉛ダイカスト/ポリカーボネイト 種類丸形 穴径(Φmm)(掘り込み)26 表面処理(本体)WB(ホワイトブロンズ)メッキ 適合扉厚(mm)15~25 つまみ径(Φmm)21 台座径(Φmm)30
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

鉄扉、アルミサッシ扉、木製扉用 既存のドアに増設する事により、1ドア2ロックの安全な防犯錠となります。
材質亜鉛ダイカスト 仕様スペーサー、ストライク、取付ねじ付 寸法(mm)30(W)×128(H)mm ドア厚(mm)25/50
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷

EA763YB-46用。紙巻器の壁取付穴を使って、既設トイレに簡単に音姫を設置できます。パーティーション壁にも最適です。
仕様●型番:YES40●サイズ:180×13.5×324mm●重量:560g●材質:ABS樹脂●付属品:音姫取付ねじ:なべタッピンねじΦ4×14(4本)ワッシャー4個スペーサー(スペア付紙巻器用)1個 アズワン品番65-3891-46
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷


1台
8,340 税込9,174
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)