「スペーサー 0.2mm」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚さ(mm)0.1
材質真鍮
仕様モーターベース用
エスコ品番EA440ZD-0.1
幅(mm)48
溝幅(mm)14
溝深さ(mm)24
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
ワイヤーがカールコードになっており、取付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に適しています。パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取付けができます。<使用方法> 1.カギを錠の穴に合わせて差し込み、右回りに回転して開錠します。 2.ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。 3.セキュリティスロットへ錠の金具を差し込みます。 4.錠のボタンを押して、セキュリティスロットに金
仕様●ワイヤー長:0.3~1.9m●ワイヤー直径:4.2mm●シリンダサイズ:外寸/32.4(W)×29.5(H)mm 直径/20.8mm●対応スロットサイズ:3×7mm●材質:ワイヤー部分/亜鉛(ビニールコーティング加工)●付属品:本体×1、カギ×2個スペーサー×3(厚み3種類1.6mm・0.8mm・0.4mm、各1個)
アズワン品番65-9339-21
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
関連キーワード