寸法B(mm)30
寸法A(mm)5
寸法C(mm)10.5
エスコ品番EA949RL-35
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)30
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
寸法B(mm)50
寸法A(mm)5
寸法C(mm)17
エスコ品番EA949RL-43
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)50
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
寸法B(mm)40
寸法A(mm)5
寸法C(mm)10.5
エスコ品番EA949RL-36
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)40
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
寸法B(mm)60
寸法A(mm)5
寸法C(mm)17
エスコ品番EA949RL-44
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)60
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
寸法B(mm)35
寸法A(mm)5
寸法C(mm)8.4
エスコ品番EA949RL-32
材質スチール(S45C)
厚さ(mm)5
硬度HRC39~45
外径(Φmm)35
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。0.5mm厚のスペーサーを20枚ずつ束ねて溶着しており、必要な厚みに取り分けて使用します。サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)0.5(1枚あたり)
寸法(mm)27×50
アズワン品番65-2126-82
1セット(4個)
¥540
税込¥594
当日出荷
盤内の機器取付け高さの調整金具として、ご使用ください。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。
1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。
スパナーやモンキーで締付けができます。
ポリプロピレン製の独立気泡の発泡シートです。平滑性や柔軟性に優れています。加工性も良く、シート内部に水やゴミ・埃の侵入を防ぐため、より衛生的に使えます。食品や医薬品向け等、異物やゴミの付着・混入を嫌う箱材用途に適しています。コロナ処理を施しており印刷性と接着性を高めています。
用途工業用包材(通函、仕切り、パット)
梱包用の保護緩衝材
ガラス搬送用の当て板、緩衝材
絶縁素材としての仕切り材(パット)
看板
畳の芯材
建築用資材(スペーサーとして)
養生用シート(間紙や床養生として)
材質ポリプロピレン
寸法(mm)1500×900
入数(枚)1
発泡倍率3
ご注意:※取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。取り付け場所:カートや台車のハンドルなど ※角柱形のものには取り付けできません。7~11インチのタブレットを固定できるタブレットホルダーです。カートの持ち手など、円柱形のものに取り付けできます。3種類のスペーサーが付属しており、直径21.7~28.6mmの取っ手への設置に対応します。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。アームは設置個所によって
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CAR-SPHLD7●サイズ:W195~282×D132~217×H199mm●セット内容:アーム(短)×1、アーム(長)×1、タブレットホルダー×1、クランプ×1、スペーサー3種×各1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート(5枚)×1、六角レンチ(4mm)×1●材質:ホルダー/ABS樹脂、アーム部/アルミ●重量:約340g●耐荷重:約1kg、静止時/2kg、運転時/1kg
アズワン品番65-9281-02
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
耐食性に優れています。
仕様●吸着力:150N(15.0kgf)●サイズ(mm):Φ32×40●ねじサイズ:M8●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):370
アズワン品番65-2218-83
1個
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
耐食性に優れています。
仕様●吸着力:300N(30.0kgf)●サイズ(mm):Φ45×44●ねじサイズ:M10●材質:磁石:Alnico5本体:軟鋼(亜鉛メッキ)スペーサー:真鍮●使用温度:220℃以下●重量(g):500
アズワン品番65-2218-84
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連キーワード