用途一般工場、品質管理等に
サイズLL
全長(cm)24
エスコ品番EA354AA-54
入数(双)12
混率(%)綿100
色(手首部)イエロー(ステッチ)
1ダース(12双)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
マチなしタイプ。
サイズLL
全長(cm)約24
エスコ品番EA354AM-29
入数(双)12
混率(%)綿100
1ダース(12双)
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
サイズLL
エスコ品番EA354AA-14
材質綿
入数(双)12
1個(12双)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
。シームレスである編み手袋はフィット感、コストパフォーマンスに優れます。静電気を嫌う現場での作業に好適です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):220●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●素材:ナイロン(導電糸入り)●厚み:1.2mm●色:黄●入数:10双●静電仕様
アズワン品番65-9250-29
1箱(10双)
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
編み目のしっかり詰まった黒色の綿手袋です。吸汗性に優れインナー手袋から軽作業、検査、検品、組立、感染予防など様々な用途にご使用できます。
仕様左右兼用/滑り止め無し
材質綿(スムス)
厚さ(mm)0.7
色黒
入数(双)12
機能吸汗性
ホック付きタイプの礼装用手袋です。裾形状が最高品位のフォーマル仕上げです。3本飾りのついた礼装用手袋です。接客業、警備員、警察、鉄道、観光バス、選挙用、冠婚葬祭に好適です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●中指長さ(mm):92●材質:ナイロン●カラー:白●重量(g):28●スタイル:左右有り、マチ付き、3本飾り付き、手首プラホック付き●厚み:約0.45mm●掌周り(mm):約190
アズワン品番65-9250-22
1箱(6双)
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています。ホコリの発生しにくい長繊維を採用し、また繊維の洗浄工程を経ることにより、優れた低発塵性を実現。ホコリを嫌うクリーンな環境下にも配慮しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。従来の約2倍の強度を持つポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、樹脂の脱落が少なくなっています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも水等の液体は浸透するため、触れないでください。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・繊維製のため、自己発塵があります。また、樹脂部においても摩耗すると発塵します。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・ナイロン糸を使用しているため、黄変する場合がありますが、品質には異常ありません。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
機能低発塵性
軽作業や、インナー手袋として使用いただける編み手袋の基本スタイルです。縫い目が無く、伸縮性に優れる為、フィット感に優れます。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):220●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●材質:ナイロン●厚み:1.2●入数:10双●カラー:黄
アズワン品番65-9250-26
1箱(10双)
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
親指をオフセットした左右別タイプですので、より高いフィット感です。生地が厚く耐久性に優れた仕様です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):93●厚み:0.5mm●材質:ナイロン●カラー:黄●入数:12双●マチ付
機能耐久性
アズワン品番65-9250-09
1ダース(12双)
¥4,890
税込¥5,379
翌日出荷
滑り止め付きのドライブ手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):178●中指長さ(mm):96●材質:綿(塩化ビニル滑り止め)●入数:6双●マチ付●手首部ホック付●滑り止め付●厚み:0.6mm
アズワン品番65-9250-18
1箱(6双)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):250●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):88●厚み:0.7mm●カラー:本体/ホワイト 手首/グレー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に●入数:1双●滑止加工
アズワン品番65-9251-99
1双
¥350
税込¥385
翌日出荷
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・繊維製のため、自己発電があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):210●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):81●カラー:本体/ホワイト 手首/グレー●材質:繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●入数:20枚●用途:機械工業、精密機械工業、自動車関連業など●左右兼用●厚み:約0.6mm
アズワン品番65-9252-18
1箱(20枚)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
3本飾りのついたドライブ用手袋です。警察、観光バス等の商業運転用に好適です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):174●中指長さ(mm):97●材質:綿100%●厚み:0.6mm●入数:12双●マチ付●手首部ホック付
アズワン品番65-9250-13
1ダース(12双)
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
手のひらのコーティング部分は、特殊配合のポリウレタンを採用し、摩耗強度向上を実現しました。コーティング樹脂の脱落が少ないため、手袋からの異物混入を低減します。手のひらのスベリ止めは剥離強度が高く、はがれにくいため、粘着テープを扱う作業にも適しています
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):250●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):88●入数:10双●カラー:本体/ホワイト 手首/グレー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:運輸・物流業/食品関連業/機械工業/精密機械工業/自動車関連業など●厚み:約0.7mm
アズワン品番65-9252-11
1箱(10双)
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
フィット感に優れているため、細かな作業にも適しています。発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。手の甲側はコーティングをしていないため、通気性に優れムレにくく快適に作業ができます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):250●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):88●厚み:0.7mm●カラー:本体/ブルー 手首/グリーン●材質:樹脂部分/ポリウレタン 繊維部分/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:農業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業/精密機械工業など●入数:10双●ムレにくく、手にぴったりフィットする
アズワン品番65-9252-41
1箱(10双)
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
関連キーワード