26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面印刷。吊り下げタイプ(金具付き)。スライド式表示切替タイプ。札を上下に反転するだけで表示が切り替わるので、開閉を頻繁に繰り返すバルブの表示に適しています。軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。文字部分に反射シートを使用しています。
材質本体:アルミ、金具:ステンレス 内容開(緑)⇔閉(赤) 取付穴(mm)5×2 サイズ(mm)90×35×4.5
1個
4,500 税込4,950
翌日出荷

札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式 材質硬質塩ビ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HK-5 寸法(mm)130×60×3 取付穴7mm×2箇所
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式 材質硬質塩ビ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HK-3 寸法(mm)90×35×3 取付穴4mm×2箇所
1個
1,050 税込1,155
当日出荷

札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式 材質硬質塩ビ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HK-2 寸法(mm)90×35×3
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

札をひっくり返すとカーソルの位置が変わって空充の表示も変わります。
取付方式 材質硬質塩ビ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HK-4 寸法(mm)130×60×3 取付穴7mm×2箇所
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式 材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HC-11 寸法(mm)50×35×3 取付穴4mm×2
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式 材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HC-13 寸法(mm)130×60×3 取付穴7mm×2
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式 材質硬質エンビ 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HC-0 寸法(mm)50×35×3 取付穴4mm×2
1個
950 税込1,045
当日出荷

札を上下にひっくり返すと、カーソルが移動して表示が替わります。
取付方式 材質本体:硬質エンビ、取付金具:ステンレス 仕様両面印刷 エスコ品番EA983HC-12 寸法(mm)90×35×3 アズワン品番65-2309-07
1個
1,460 税込1,606
当日出荷

鍵違い90通り(防犯機能はございません)
付属品皿タッピンねじ(3.5×20) 材質アルミ・亜鉛ダイカスト(シルバー仕上げ) 寸法(mm)本体/67.5×18、受座/25.5×18 アズワン品番65-2288-35 ドア厚(mm)30~40 バックセット(mm)51
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

背面にスライド式の窓が付いて、取り外しが簡単です。
仕様●サイズ(mm):125×150×113●重量(kg):0.38●材質:アクリル●「診察券入」シール付●ヨコ入れタイプ アズワン品番65-5656-56
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

1個
28,400 税込31,240
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利な取っ手付、紙あて定規(マグネット式)付、刃の交換が簡単、見やすい罫線&サイズ表示(1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と、特定のサイズを表示)
細断枚数PPC用紙約12枚(64g/mm2)目安(ミシン目刃の裁断はPPC3枚まで) 仕様回転刃スライド方式、A4サイズ 付属品ミシン目刃×1、紙合わせ定規×1 適合ボール紙:1mmまで、軟質ビニール:0.8mmまで、硬質ビニール:0.4mmまで、PPフィルム:0.4mmまで エスコ品番EA762EB-19A 材質台盤・刃:スチール、樹脂パーツ:ABS・AS 質量(kg)1.5 ブラック 本体寸法(mm)264×411×77 裁断幅(mm)310 不適合金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等の裁断は不可 細断方法ロータリー式
1個
6,640 税込7,304
翌日出荷

次世代のUSB 3.1仕様を採用。高速データ転送が可能です。 多数のファイルや容量の大きなファイルを高速で転送、保存、共有できます。 スライド式USBコネクタは、ドライブと保存データを保護するだけでなく、キャップを紛失するリスクを解消します。 USB 3.1 Gen 1インターフェイス キャップレスデザイン データアクセスをLED表示 コンパクトサイズ
仕様●メーカー:Transcend(トランセンド)●型番:TS128GJF760●容量:128GB●対応OS:Microsoft Windows 7以降/macOS 9.0以降/Linux Kernel 2.4.2以降●サイズ:69.6(W)×20.9(D)×8.9(H)mm●重量:12g●インターフェイス:USB 3.1 Gen 1(USB 5Gbps)●USB:USB Type-A アズワン品番67-7212-89
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

エスコ6段 ツールワゴン
エコ商品
高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン。 大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。 こぼれ落ち防止天板。天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。 開閉表示:施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。 一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。 樹脂製ハンドル:幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。 ラッチ機構:引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。 スライドレール:高性能なボールスライドレールを使用。 引出し耐荷重30kg・レール作動距離405mm。
材質本体・引出し:SPCC、取手:ABS、キャスター:ウレタン、錠前:ZDC2 質量(kg)53.3 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×3段、483×406×146×3段 アズワン品番64-2290-68 グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)各30 引出し高さ(mm)75×3段、150×3段
1台
120,000 税込132,000
8日以内出荷

前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。表示プレート付。 汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。 排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。 本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。 鍵穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。 軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。
容量(L)800 材質ポリエチレン エスコ品番EA995AA-59A 質量(kg)37.1 耐荷重(kg)約160 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1475×750×1145 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)360×90
1個
115,000 税込126,500
翌々日出荷

ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。 雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。 ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。 トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。 スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。 スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。 ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状2P 電源コード(m)2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,430 税込2,673
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-10S●最大:1010mm(3尺3寸)●最小:415mm(1尺4寸)●重量(g):280●目盛:尺相当目盛表示●仕様:1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-90
1個
5,380 税込5,918
翌日出荷

注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-20S●最大:2010mm(6尺6寸)●最小:745mm(2尺5寸)●重量(g):520●目盛:尺相当目盛表示●仕様:2m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-91
1個
6,730 税込7,403
翌日出荷

注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-37S●最大:3710mm(12尺2寸)●最小:1315mm(4尺4寸)●重量(g):890●目盛:尺相当目盛表示●仕様:3.7m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-93
1個
8,830 税込9,713
翌日出荷

注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-30S●最大:3010mm(9尺9寸)●最小:1085mm(3尺6寸)●重量(g):720●目盛:尺相当目盛表示●仕様:3m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-92
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

。注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。内のり測定、当て尺、高さ測定、けがきに使用できます。読み取り線が移動しない1方向スライド式です。文字が大きくフラットなクリア目盛です。ねじ式で確実に固定できます
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SHAK-41S●最大:4110mm(13尺5寸)●最小:1445mm(4尺8寸)●重量(g):970●目盛:尺相当目盛表示●仕様:4.1m3段●材質:本体/アルミ●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。●長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) アズワン品番65-9272-94
1個
9,670 税込10,637
翌日出荷

前2輪は直径75mmストッパー付キャスター。 汚れてもお掃除簡単容器内底面はフラットなので、お手入れしやすい形状です。 排水口付水洗いがしやすく、いつも清潔にお使い頂けます。 本体固定穴付(本体底面下部)風が強い時はロープなどでしっかり固定できます。 カギ穴付(カギは付属していません。)勝手に蓋を開けられる心配がなく、防犯対策にも最適。 軽量スライド式蓋軽い力で開閉できるので、女性でも扱いやすい仕様です。ハンドル取付可能。
容量(L)350 材質ポリエチレン 仕様表示プレート付 エスコ品番EA995AA-60A 質量(kg)21.4 耐荷重(kg)約80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×750×1145 プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)360×90
1個
70,000 税込77,000
翌日出荷

仕様ウレタンキャスター付スチール製高い安全性、作業性、収納性を持ち合わせたマルチなツールケースワゴン大型ハンドルと自在・固定キャスター(自在はストッパー付)で移動性にも優れ、様々な場所で活躍します。こぼれ落ち防止天板天板にフチをつけることでこぼれ落ちを防ぎます。開閉表示施錠状態は赤、開錠状態は青で表示します。施錠状態が一目でわかり、鍵のかけ忘れを防止します。一度にすべての引出しに鍵がかかるオールロック式タイプです。樹脂製ハンドル幅250mmの大型ハンドルで手にかけやすく移動しやすくなっています。ラッチ機構引き出しには不意に飛び出さないようにラッチ機構が標準装備されています。スライドレール高性能なボールスライドレールを使用。引出し耐荷重30kgレール作動距離:405mm鍵穴部に開閉が一目で分かる目盛りがついています。 材質本体・引出し:SPCC取手:ABSキャスター:ウレタン錠前:ZDC2 質量(kg)39.9 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×406×68×2段483×406×146×2段 アズワン品番64-2290-67 引出し耐荷重(kg)各30
1台
82,700 税込90,970
当日出荷


無段変速。吸い込み、吹き飛ばしが可能。風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)。スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)。14.4Vリチウムイオン電池も使用可能。電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm) アズワン品番65-3894-74
1台
14,800 税込16,280
翌々日出荷