カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7)
  • BLACK&DECKER(6)
  • SK11(6)
  • マキタ(5)
  • SHARK SAW(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 岡田金属工業所(3)
  • ハウスビーエム(3)
  • 神東工業(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • H&H(2)
  • モトユキ(2)
  • 河部精密工業(KSK)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • EARTH MAN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「セイバーソー替刃 木」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気のこぎり エスコ電気のこぎりエスコ
14,500税込15,950
1台
翌日出荷
付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属質量(kg)1.2電流(A)2電源AC100V・180Wコード長さ(m)2取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5ストローク数(spm)0~4500サイズ(mm)333×61×126ストローク長(mm)10
[充電式]セーバーソー エスコ[充電式]セーバーソーエスコ
14,400税込15,840
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、木工レシプロブレード(5/8TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、キットボックス。無段変速。ブレードの取り付けは特別な工具が不要なワンタッチ式。木工や漢族の切断の他、粗大ごみの解体などに活用できます。
質量(kg)1.3能力木工:50mm 属パイプ:Φ50mmバッテリー10.8V(リチウムイオン1.5Ah)充電器電圧(V)AC100充電時間(分)70ストローク数(spm)0~2,700サイズ(mm)150×70×320(H)ストローク長(mm)20
レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコレシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズエスコ
2,490税込2,739
1箱(5枚)
翌日出荷
耐久性に優れます。
レシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズ エスコレシプロソーブレード(木工用/5枚) EA857SCシリーズエスコ
1,540税込1,694
1箱(5枚)
翌日出荷
耐久性に優れます。
仕様●全長:152mm●山数:6●入数:5枚●用途:木材、プラスチック●材質:バイメタルスチールアズワン品番65-9306-23
DC18V セーバーソー 充電式 エスコDC18V セーバーソー 充電式エスコ
22,900税込25,190
1台
翌日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用アズワン品番65-3893-95
レシプロソーブレード エスコレシプロソーブレードエスコ
835税込919
1パック(3枚)
翌日出荷
用途木工用。材質ハイス鋼全長(mm)160入数(枚)3山数9切断能力(mm)丸・角材・板材75
レシプロソー用ハンドル エスコレシプロソー用ハンドルエスコ
4,760税込5,236
1セット
当日出荷
プッシュボタン設計により、ブレードを2段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。機械本体が入らないときなど、使用中のセーバーソーブレードをつけて作業できます。
付属品ブレード2枚付(木材・金工用、木工用)寸法(mm)35×178×39質量(g)265
マルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100V エスコマルチツールセット セーバーソーヘッド付 AC100Vエスコ
18,500税込20,350
1セット
翌日出荷
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットですマルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)寸法(mm)【工具箱】460×265×233備考※ESCOオリジナルセット品電源(V)AC100消費電力(W)300能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ本体寸法(mm)140×70×210(H)本体質量(kg)1適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21ストローク数(min-1[回/分])0~3000アズワン品番65-2227-85ストローク長(mm)20
セーバーソー(充電式/本体のみ) エスコセーバーソー(充電式/本体のみ)エスコ
72,500税込79,750
1台
翌日出荷
バッテリー、充電器、ケースは別売 電子無段変速、デュアルLEDライト付 カウンターバランス装置で振動を軽減 ワンタッチブレード交換がさらに簡単な大型レバー コード式に匹敵するハイパワー どんな作業でもしやすいエルゴノミクスデザインボディとスイッチ 操作しやすいスイッチ
仕様●仕様:本体のみ●能力:木材:230mmパイプ:175mm軟鋼板:20mm●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)(8.0Ah使用時)●ストローク数:0-2500回/分●ストローク長:32mm●振動3軸合成値:木工切断:13m/s2●サイズ:101×198×482(H)mm(バッテリーなし)●重量:3.9kg(本体のみ)●材質:ポリアミド樹脂(PA)アズワン品番65-2235-23
セーバーソー(充電式) エスコセーバーソー(充電式)エスコ
29,400税込32,340
1台
当日出荷から翌日出荷
レシプロソーブレード(木工・金工用) エスコレシプロソーブレード(木工・金工用)エスコ
1,350税込1,485
1パック(2枚)
翌日出荷
釘の入った木材の解体等に
用途木材・金属・多目的用仕様●全長(mm):150●山数:10(1インチ当り)●入数:2枚アズワン品番65-2235-11
レシプロソーブレード(木工用) エスコレシプロソーブレード(木工用)エスコ
1,010税込1,111
1パック(2枚)
翌日出荷
枝のせん定・木製家具の解体に
用途木材用仕様●全長(mm):150●山数:6(1インチ当り)●入数:2枚アズワン品番65-2235-09
湾曲レシプロソーブレード(木工) エスコ湾曲レシプロソーブレード(木工)エスコ
3,200税込3,520
1パック(2枚)
翌日出荷
[EA851SB-10用] 134mmジグソー刃(木工・合板用 エスコ[EA851SB-10用] 134mmジグソー刃(木工・合板用エスコ
580税込638
1枚
翌日出荷
用途合板/木材刃長(mm)134アズワン品番64-7940-49
[EA851SB-10用] 239mm ノコ刃(木工用) エスコ[EA851SB-10用] 239mm ノコ刃(木工用)エスコ
1,190税込1,309
1枚
翌日出荷
用途木材・プラスチック・アクリル刃長(mm)239アズワン品番64-7940-48
レシプロソーブレード(木工用/高速) エスコレシプロソーブレード(木工用/高速)エスコ
1,280税込1,408
1枚ほか
翌日出荷
替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。
用途木材適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他材質SK材全長(mm)227質量(g)30ピッチ(mm)3.4刃長(mm)200山数7板厚(mm)0.9適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板切り幅(mm)1.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら