「セキュリティ 鍵」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)1
材質(本体)合成皮革
容量(L)27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×310
アズワン品番64-2279-08
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)220
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
質量(kg)1
材質(本体)8号キャンパス+弱撥水加工
容量(L)39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×200×400
アズワン品番64-2279-09
外寸法・幅(mm)500
外寸法・高さ(mm)400
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
質量(kg)0.45
材質(本体)420Dナイロン+PVC
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×70×250
アズワン品番64-2279-07
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)70
1個
¥7,620
税込¥8,382
翌日出荷
鍵付き扉でデスクトップのセキュリティを高めます。盗難防止のセキュリティホールが付いています。扉は本体に収納できるケンドン式。A4ファイル・ホルダーがピッタリ収まります。市販のセキュリティワイヤーやリールロックが接続できます。
材質スチール粉体焼付塗装
質量(kg)3.6
耐荷重(kg)10.0
内寸法(mm)235(W)×277(D)×330(H)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×297×410
グリーンマーク認定
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g
アズワン品番65-2311-01
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
A4サイズのファイルが入る
丈夫な8号帆布製で鍵付きのため重要書類や貴重品の収納・運搬・持ち運びに。
日本製
底4隅に擦れ防止加工
ファスナーこじ開け防止
複製が難しく防犯性が高いディンプル鍵2本付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:350×75×250●重量(g):420●カラー:赤●材質:帆布
アズワン品番65-2246-79
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容本体×1,鍵×2
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
型番SL-80
シリンダー径(Φmm)直径9.8
アズワン品番65-2310-16
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに、着脱可能な「マイクロロック」を使用してワイヤーを設置します。
ワイヤーロープ直径(Φmm)1
ワイヤー長さ(m)1.5
セット内容マイクロロック、ワイヤー、南京錠、鍵×2個
1個
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
錠とワイヤーが一体型です。
薄型のノートパソコンでも取り付け可能。
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2
ワイヤー長さ(m)2
セット内容本体、鍵×2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
仕様セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。180°に開く観音扉を採用しているので、使用時に邪魔にならないようになっています。液晶ディスプレイ、本体、キーボード、マウスを収納することができます。バックパネルと棚板の間に30mmの隙間があるので、ボックス内でケーブル配線ができます。デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。放熱性を高める為、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
付属品鍵×2
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)34.8
耐荷重(kg)50
型番RAC-SL2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×500×775
アズワン品番64-2290-08
1台
¥126,000
税込¥138,600
当日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)2
ワイヤーロープ直径(Φmm)5.2
仕様フレキシブル
エスコ品番EA983TS-1
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
。ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)。鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kg
アズワン品番65-9281-16
1台
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
仕様梱包/個口数(個):1
付属品鍵×2、連結用ボルト×4
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414
アズワン品番64-2290-10
総耐荷重(kg)30
1台
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットに簡単取付。
着脱が簡単なので、移動が多い方に便利です。
長さ(m)0.3~1.9
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.2
仕様カールコード
エスコ品番EA983TS-2
セット内容ワイヤー、鍵2個、スペーサー×3個(厚み:1.6、0.8、0.4mm)
形状鍵とワイヤー一体型
寸法(幅W×高さH)(mm)【シリンダー】32.4×29.5
1個
¥5,800
税込¥6,380
3日以内出荷
A4サイズのファイルを2段に収納できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×800
耐荷重(kg)30
仕様棚板1枚付(30mmピッチ可変)、キャスター付
質量(kg)11.5
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×283×688
ロック鍵(2本付)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×300×800
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)570×283×688
1個
¥46,000
税込¥50,600
翌日出荷
仕様鍵2本付
寸法(mm)277(W)×366(D)×880(H)
質量(kg)10.2
色ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×307×80
アズワン品番64-2288-98
引出し耐荷重(kg)2.5
引出しA4深型×9
1個
¥49,400
税込¥54,340
当日出荷
仕様鍵2本付
寸法(mm)277(W)×366(D)×880(H)
質量(kg)10.5
色ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型:233×307×36深型:233×307×80
アズワン品番64-2288-99
引出し耐荷重(kg)浅型:1深型:2.5
引出しA4浅型×6A4深型×6
1個
¥49,400
税込¥54,340
当日出荷
付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵
材質スチール
質量(g)8000(1個)
容量(L)42 (1個)
寸法(幅W×奥行D)(mm)350×350×350(1個)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×323×343(1個)
アズワン品番64-7967-18
1台
¥30,300
税込¥33,330
翌日出荷
付属品ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵
寸法(mm)350(W)×350(D)×350(H) (1個)
質量(g)8000(1個)
容量(L)42 (1個)
アズワン品番64-7967-19
1台
¥45,500
税込¥50,050
翌日出荷
仕様棚板2枚付
質量(kg)8.7
色ホワイト
耐荷重(kg/段)10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×366×880
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×345×780
セキュリティ鍵(2本付)
アズワン品番64-2290-02
1個
¥49,400
税込¥54,340
当日出荷
仕様ファイルボックス8個付(内寸:105(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付
材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン
質量(kg)13.1
耐荷重(kg/段)40(均等荷重)
収納ケース小8個タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)
ロック鍵
アズワン品番64-2290-05
1個
¥50,300
税込¥55,330
当日出荷
仕様ファイルボックス4個付(内寸:235(W)×311(D)×238(H)mm)鍵2本付
材質本体:スチール粉体焼付塗装ファイルボックス:ポリプロピレン
質量(kg)12.6
耐荷重(kg/段)40(均等荷重)
収納ケース大4個タイプ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:585×360×638、有効内寸:555×333×272(H)(1段あたり)
ロック鍵
アズワン品番64-2290-04
1個
¥49,300
税込¥54,230
当日出荷
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。
パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H)
セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1
材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)
寸法(mm)ワイヤー長:1.0m、ワイヤー直径:1.6
型番SL-21
アズワン品番64-7984-91
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。
パソコンを使った展示会などにも最適です。
仕様7(W)×3(H)
セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、ワイヤー×1、南京錠×1・鍵×2
材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)
寸法(mm)ワイヤー長:2.0m、ワイヤー直径:1.6
型番SL-21K
アズワン品番65-2310-33
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
LANケーブルの誤切断の防止、重要機器の接続保護等に。高強度なステンレス材を使用。
エスコ品番EA983TS-8
セット内容ロック金具×1セット、南京錠×1個、鍵3個のセット
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
9~13インチまでのiPad、タブレットが取り付け可能なホルダー付きスタンドです。キャスター付きスタンドになっているので、機器を取り付けたまま移動させることができます。ストッパー付き大型キャスター(約直径75mm)を採用しています。 ※長距離移動や激しい移動には適していません。ゆっくりと短い距離での移動でご使用ください。上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。支柱部は高さ調整が可能です(1060~1460mm※アームを上方向へ伸ばした状態)。ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。ホルダーはアームに取り付けた状態で360°回転します(90°ずつ)。
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W320×D360×H1060~1460mm●挟み込みサイズ:W240~320mm×D10×H170~219mmまで●材質:脚部・支柱・アーム部/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ホルダー/ABS樹脂・アルミニウム キャスター/PA●重量:約3.6kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:1kg●付属品:鍵×2個(1種類)
アズワン品番65-9280-88
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
4桁の暗証番号で施解錠する錠前が標準装備です。ダイヤル錠は固定式、ワンタイム式の両方に対応しています。
仕様ノートパソコンやタブレットを充電しながら保管できるキャビネットです。14インチ程度までのタブレット、ノートパソコンが収納可能です。機器収納部はキズがつきにくい樹脂素材です。内部にACコンセントが10口内蔵されています。本体上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。前扉はかぎ付きで、セキュリティ強化に最適です。側面部にはファンが搭載されており、内部の熱を外へ出します。キャビネットをスタッキングできる仕様になっており、省スペースで複数台の収納ができます。セキュリティワイヤーの取り付けに対応しています。※電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。※充電器用のケーブル、アダプタは付属していません。機器にあったケーブル、アダプタなどを別途ご用意下さい。20kg上部にはACアダプタを収納できるスペースがあります。
付属品電源ケーブル(コード長1.8m)、鍵×2個(200種類)、ケーブルタイ×10本
材質樹脂
寸法(mm)570(W)×411(D)×408(H)
質量(kg)20
型番CAI-CAB44W
充電方式定格出力/AC100-120V 10A(1000Wまで)
アズワン品番64-2289-54
1台
¥138,000
税込¥151,800
当日出荷
関連キーワード