69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)8 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)25 幅(mm)10 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-23
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25 内径(Φmm)8 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-6 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)9 寸法X(mm)8 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)8×25×10
1個
790 税込869
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-4 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)6 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)6×20×10
1個
670 税込737
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)60 内径(Φmm)35 幅(mm)15 エスコ品番EA966CB-19 種別スリット ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法X(mm)23 寸法W(mm)2 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)12 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)35×60×15
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-11 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)15×35×12
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)13 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-10 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)13×30×10
1個
895 税込985
翌日出荷

種別セパレート 材質ステンレス(SUS304 幅(mm)12 締付ねじM5×16
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径(Φmm)25 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)50 幅(mm)15 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-31
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

内径(Φmm)25 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)45 幅(mm)12 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-30
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

内径(Φmm)16 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)35 幅(mm)12 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-28
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-13 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)16×35×12
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)22 内径(Φmm)13 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-14 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)13×22×8
1個
300 税込330
当日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-2 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)6×20×10
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)13 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-6 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)13×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

内径(Φmm)20 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)40 幅(mm)12 仕様スリットタイプ エスコ品番EA966CC-29
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)25 内径(Φmm)8 幅(mm)8 エスコ品番EA966CB-5 種別スリット ねじM3×P0.5(トメネジ) 寸法A(mm)7 寸法X(mm)8 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)3.4 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3 六角穴付ボルトM3×10 サイズ(mm)8×25×8
1個
790 税込869
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)20 内径(Φmm)5 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-3 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)6 寸法X(mm)6 寸法W(mm)1 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)4 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×10 サイズ(mm)5×20×10 アズワン品番64-7968-40
1個
670 税込737
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)85 内径(Φmm)50 幅(mm)22 エスコ品番EA966CB-22 種別スリット ねじM10×P1.5(トメネジ) 寸法X(mm)32 寸法W(mm)3 寸法d(Φmm)11 寸法Y(mm)16 寸法R(mm)9 六角穴付ボルトM10×35 サイズ(mm)50×85×22
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)70 内径(Φmm)40 幅(mm)18 エスコ品番EA966CB-20 種別スリット ねじM8×P1.25(トメネジ) 寸法X(mm)26 寸法W(mm)2 寸法d(Φmm)9 寸法Y(mm)13 寸法R(mm)7 六角穴付ボルトM8×30 サイズ(mm)40×70×18
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)45 内径(Φmm)25 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-16 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)18 寸法X(mm)17 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)25×45×12
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-14 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)15 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×16 サイズ(mm)20×40×10
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-8 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)12×30×10
1個
850 税込935
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)50 内径(Φmm)25 幅(mm)15 エスコ品番EA966CB-17 種別スリット ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法A(mm)18 寸法X(mm)18 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)10 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)25×50×15
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)38 内径(Φmm)22 幅(mm)18 エスコ品番EA966C-26 種別スタンダード ねじM6×6(トメネジ) サイズ(mm)22×38×18
1個
540 税込594
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)28 内径(Φmm)15 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-18 種別スタンダード ねじM5×6(トメネジ) サイズ(mm)15×28×12
1個
340 税込374
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)18 内径(Φmm)10 幅(mm)8 エスコ品番EA966C-10 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)10×18×8
1個
240 税込264
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)32 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966C-24 種別スタンダード ねじM6×6(トメネジ) サイズ(mm)20×32×12
1個
420 税込462
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966CD-4 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)9 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)10×30×10
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)75 内径(Φmm)45 幅(mm)18 エスコ品番EA966CD-15 種別セパレート ねじM8×P1.75(トメネジ) 寸法X(mm)28 寸法W(mm)3 寸法d(Φmm)9 寸法Y(mm)14 寸法R(mm)7 六角穴付ボルトM8×30 サイズ(mm)45×75×18
1個
3,260 税込3,586
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)60 内径(Φmm)35 幅(mm)15 エスコ品番EA966CD-13 種別セパレート ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法X(mm)23 寸法W(mm)2 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)12 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)35×60×15
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966CD-9 種別セパレート ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×16 サイズ(mm)20×40×12
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)75 内径(Φmm)45 幅(mm)18 エスコ品番EA966CB-21 種別スリット ねじM8×P1.25(トメネジ) 寸法X(mm)28 寸法W(mm)2 寸法d(Φmm)9 寸法Y(mm)14 寸法R(mm)7 六角穴付ボルトM8×30 サイズ(mm)45×75×18
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)55 内径(Φmm)30 幅(mm)15 エスコ品番EA966CB-18 種別スリット ねじM6×P1.0(トメネジ) 寸法X(mm)20 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)7 寸法Y(mm)10 寸法R(mm)6 六角穴付ボルトM6×25 サイズ(mm)30×55×15
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)40 内径(Φmm)20 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-15 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)15 寸法X(mm)14 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)7 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)20×40×12
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)35 内径(Φmm)16 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-12 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)13 寸法X(mm)12 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)6 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)16×35×10
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)12 幅(mm)12 エスコ品番EA966CB-9 種別スリット ねじM5×P0.8(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)10 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)5.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)4.5 六角穴付ボルトM5×16 サイズ(mm)12×30×12
1個
850 税込935
翌日出荷

シャフトに傷をつける事なく固定ができます。スライドシャフトや頻繁に取付け位置を変更する所に最適です。
外径(Φmm)30 内径(Φmm)10 幅(mm)10 エスコ品番EA966CB-7 種別スリット ねじM4×P0.7(トメネジ) 寸法A(mm)11 寸法X(mm)9 寸法W(mm)1.5 寸法d(Φmm)4.5 寸法Y(mm)5 寸法R(mm)3.75 六角穴付ボルトM4×12 サイズ(mm)10×30×10
1個
840 税込924
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)16 内径(Φmm)6 幅(mm)10 エスコ品番EA966C-7 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)6×16×10
1個
210 税込231
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)15 内径(Φmm)6 幅(mm)6 エスコ品番EA966C-5 種別スタンダード ねじM4×4(トメネジ) サイズ(mm)6×15×6
1個
210 税込231
翌日出荷

現場で位置調整したい時や、シャフトへの溝調加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。反対側の面取りはC0.5~1.5としてスプロケットやギヤーの位置決めに使用しやすくしました。
外径(Φmm)75 内径(Φmm)45 幅(mm)22 エスコ品番EA966C-36 種別スタンダード ねじM10×12(トメネジ) サイズ(mm)45×75×22
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷