1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
接点構成1a1b
ノッチ数2
仕様IDEC製
型式ASN211N
保護構造IP65
定格容量600V/10A
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
ノッチ数2
エスコ品番EA940DA-13
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
ノッチ数3
エスコ品番EA940DA-16
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
ノッチ数2
エスコ品番EA940DA-15
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
ノッチ数3
エスコ品番EA940DA-14
1個
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
動作方式各位置停止
ノッチ数2
仕様IDEC
型式ASN2K11N-NO24401
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
エスコ品番EA940DF-25
型式XALD1
径(Φmm)スイッチ:22
定格電圧(V)AC/DC600
接点1a1b
定格電流(A)AC1.2、DC0.1
動作ノブ:2ノッチ各位置停止
材質(ボックス)ポリカーボネイト
保護IP65
サイズ(mm)68×62×68
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
極数2極双投
定格電圧AC250V
定格電流(A)60
スイッチ特性ON-ON
1個
¥6,240
税込¥6,864
翌日出荷
極数2極双投
定格電圧AC250V
定格電流(A)30
スイッチ特性ON-ON
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
極数3極双投
定格電圧AC250V
定格電流(A)30
スイッチ特性ON-ON
1個
¥4,530
税込¥4,983
翌日出荷
極数3極双投
定格電圧AC250V
定格電流(A)15
スイッチ特性ON-ON
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
極数2極双投
定格電圧AC250V
定格電流(A)15
スイッチ特性ON-ON
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-703
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
スイッチが付いて磁力を切る事ができます。使用しない時は切って下さい。
吸着力(N)320
ベース寸法(mm)35×30×40
磁力32kgf(あくまでも磁石の能力です。吊下げ能力ではありません)
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
極数2極双投
定格電圧AC250V
定格電流(A)100
スイッチ特性ON-ON
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-712
極数単極双投
ノッチ数2(90°)
電流容量(A)3・250V
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)Φ19用
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
極数3極双投
定格電圧AC250V
定格電流(A)100
スイッチ特性ON-ON
1個
¥18,100
税込¥19,910
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-711
極数単極双投
ノッチ数2(90°)
電流容量(A)3・250V
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)Φ19用
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-702
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-713
極数単極双投
ノッチ数3(45°)
電流容量(A)3・250V
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネルカット寸法(mm)Φ19用
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
エスコ品番EA940DH-701
1個
¥2,210
税込¥2,431
翌日出荷
極数3極双投
定格電圧AC250V
定格電流(A)60
スイッチ特性ON-ON
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。
用途エンドスリーブ
1丁
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
チェック検算、税計算、計算状態表示、早打ち機能。表示&文字サイズともに特大表示。キーがすりへっても文字が消えない「2色成型プラスチックキー」。表示&文字サイズともに特大表示。タッチ音が気にならない静音設計。デスクワークに最適です。本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能にします。ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護します。打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能。検算機能付/同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると"ピーッ"と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると"ピッピッ"と音が鳴り、"OK"が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。検算を押して再度同じ計算をし、操作が一致していればOKが点灯、不一致があればどこか、を確認できます。傾斜表示。検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が業務を強力にサポートします。正確な早打ちを可能にする3キーロールオーバー/入力時、キーから指を離す前にキーを押しはじめても、次の次のキーまでしっかり認識。打ちやすさを追求したキー形状/人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。
仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:JS-20WKASRN●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:107×174.5×24.2●電源:太陽電池+CR2025×1個(付属)●重量:210g●液晶ディスプレイ:計算状態表示 3桁位取り表示●計算機能:四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算●電池寿命:約7年(1日1時間使用時)●キーの機能:早打ち機能(3キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替)●キーの特徴:数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー●メモリー:メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)●表示設定:小数点セレクター ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)●カラー:シルバー
アズワン品番65-5664-39
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
関連キーワード