カテゴリ

  • 事務用品(10)
    • セロハンテープ(3)
    • 事務用テープカッター(6)
  • テープ(10)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • ニチバン(69)
  • セキスイ(13)
  • スマートバリュー(3)
  • コクヨ(30)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • B2 STATIONERY(4)
  • PLUS(プラス)[文具](12)
  • クラウン[事務用品](2)
  • ワールドクラフト(3)
  • HEADS(ヘッズ)(5)
  • エクト(46)
  • TRUSCO(25)
  • パネフリ工業(25)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](24)
  • 日東電工ベースマテリアル(14)
  • cotta(13)
  • サンユー印刷(10)
  • オープン工業(8)
テープ幅(mm)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 色クリア(1)
テープ長さ(m)
  • 8(1)
  • 35(1)
テープ種類
  • 大巻(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.3(1)
0.3
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「セロテープ」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mm用 テープホルダー EA944Nシリーズ エスコ50mm用 テープホルダー EA944Nシリーズエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK。包装作業のスピードアップに。包装作業の省力化に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6110●商品名:CT-50●材質:ABS樹脂●カッター刃材質:防錆処理鉄板●適用テープ:幅/50mm以内テープ芯内径/76(3")テープ外径/125mm以内アズワン品番68-1868-27繰り返し・詰め替え対応
テープカッター スリムタイプ エスコテープカッター スリムタイプエスコ
920税込1,012
1個
3日以内出荷
デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ 小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。 ※24mm幅テープは使えません。 ※テープは付属しておりません
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:21052●カラー:ブルー●サイズ:63×201×109(H)mm●重量:1.1kg●適用テープ:幅/19mm以下芯内径/75mm最大テープ長/70m●材質:再生PP樹脂アズワン品番68-1849-65繰り返し・詰め替え対応
15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用 エスコ15mmx17.5m マスキングテープ用カッター 詰替用エスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mmアズワン品番65-9282-25
液晶保護フィルム EA764シリーズ エスコ液晶保護フィルム EA764シリーズエスコ
900税込990
1枚
翌日出荷
使用方法:1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。 ※ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。 ※ホコリが付かない様に注意してください。 3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けてください。 ※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。 ※保護フィルム粘着層にホコリなどが付着した場合はセロハンテープなどで取り除いてください。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。タッチパネルに対応しています。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。※フィルムは指紋防止光沢タイプです。
仕様●サイズ:W68.5×D0.2×H143.7mm●サイズ(型):6.1インチ●タイプ:指紋防止光沢●タッチパネル対応:対応●厚み:約0.2mm●抗菌性:なし●材質:接着面/シリコン膜、外側/PET●紫外線カット:99.9%●重量:2g●透過率:93.5%●入数:1枚●反射率:4.52%●表面硬度(H):2~3H(測定値)アズワン品番65-9280-38
セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコセロテープ[R] EA765MAシリーズエスコ
250税込275
1個
当日出荷
ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84繰り返し・詰め替え対応
テープディスペンサー ハンドル付 エスコテープディスペンサー ハンドル付エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付アズワン品番65-5659-79繰り返し・詰め替え対応
セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコセロテープ[R] EA765MAシリーズエスコ
170税込187
1箱(1巻)
翌日出荷
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。115Vの出力ソケットはA、Cタイププラグに対応。過電流から本体を保護するヒューズ付き。
仕様●型番:CT-15S●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:56×18×56●重量(g):19●材質:基材/セロハン、粘着剤/ゴム系●テープ長:11m●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-85繰り返し・詰め替え対応
テープホルダー(折込タブ機能付) エスコテープホルダー(折込タブ機能付)エスコ
9,160税込10,076
1個
翌日出荷
適用テープ幅:48mm以内。テープ芯内径:76mm(3”)。テープ外径:132mm以内。自動的に形成した折込タブをテープにつけることができるハンドディスペンサーです。
材質
テープディスペンサー(長さ調節機能付) エスコテープディスペンサー(長さ調節機能付)エスコ
6,500税込7,150
1台
翌日出荷
定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。材質プラスチック寸法(mm)83×227×166(H)質量(kg)1.9
クリーンコート 超精密部品用保護剤 420mL エスコクリーンコート 超精密部品用保護剤 420mLエスコ
2,620税込2,882
1本
翌日出荷
速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離するときは品物の端にセロテープを貼って引っぱるだけで簡単にはがせます。
赤色透明品名クリンコート・VL使用温度範囲(℃)60以下内容量(mL)420アズワン品番65-2242-53危険物の類別非危険物
50mm用 テープホルダー(セーフティガード付) エスコ50mm用 テープホルダー(セーフティガード付)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
テープディスペンサー(重量ベース付) エスコテープディスペンサー(重量ベース付)エスコ
7,430税込8,173
1個
8日以内出荷
重量ベース付きでしっかり設置でき、作業時に手元のガタつきを抑制します。
材質スチール質量(kg)1.8サイズ260×82×100(H)mm繰り返し・詰め替え対応
テープディスペンサー(クランプ式) エスコテープディスペンサー(クランプ式)エスコ
3,050税込3,355
1個
予約販売
クランプ付きで作業台などに固定でき、作業時に手元のガタつきを抑制します。
材質スチールサイズ156×64×123(H)mm質量(g)721繰り返し・詰め替え対応
50mm用 テープホルダー(カール防止機能付) エスコ50mm用 テープホルダー(カール防止機能付)エスコ(1件のレビュー)
3,960税込4,356
1個
当日出荷
基材の薄いテープに最適な構造となっています。
エスコ品番EA944N-6
50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付) エスコ50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
スチール製で頑丈です。
エスコ品番EA944N-5
50mm用 ラベルディスペンサー エスコ50mm用 ラベルディスペンサーエスコ(2件のレビュー)
3,430税込3,773
1個
当日出荷
付属品芯内径38mm以下用アダプター付適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ)エスコ品番EA944N-15材質鉄、ABS樹脂寸法(mm)85×225×110本体寸法(mm)奥行225本体寸法(mm)幅85本体高さ(mm)110
19 mmx 8m  マグネットテープ(テープカッター付) エスコ19 mmx 8m マグネットテープ(テープカッター付)エスコ
2,390税込2,629
1個
翌日出荷
写真、メモの裏面に貼り付けて冷蔵庫、キャビネット等につけて下さい。
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)8仕様剥離紙なしエスコ品番EA781GA-41テープ厚さ(mm)0.3
27x142x10mm テープカッター エスコ27x142x10mm テープカッターエスコ
430税込473
1個
当日出荷
付属品セロハンテープ1巻入(15×15mm)エスコ品番EA765MB-4材質抗菌剤入・ハイインパクトスチロール樹脂製寸法(mm)27×142×110(H)質量(g)94テープ種類大巻繰り返し・詰め替え対応
147mm 開梱用カッター エスコ147mm 開梱用カッターエスコ
840税込924
1個
当日出荷
人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2幅(mm)(カット幅)6.2厚さ(mm)10全長(mm)147材質(本体)プラスチック質量(g)24タイプ左右兼用、使い切りタイプ刃長(mm)28刃幅(mm)16刃厚(mm)0.29最大幅(mm)37材質(刃)スチール切刃形状ストレートタイプ
セロハンテープ(10巻) エスコセロハンテープ(10巻)エスコ
2,470税込2,717
1箱(10巻)
翌日出荷
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)35エスコ品番EA765MB-18A材質基材:セロハン、粘着材:ゴム系透明寸法(幅Wmm×長さLm)18×35テープ種類大巻
50mm用 カッター付テープホルダー エスコ50mm用 カッター付テープホルダーエスコ
555税込611
1個
当日出荷
テープ引張強度が調整できます。
エスコ品番EA944N-2関連資料仕様(0.05MB)
[EA944N-130A、-151用]リールスタンド エスコ[EA944N-130A、-151用]リールスタンドエスコ
13,800税込15,180
1台
8日以内出荷
付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
仕様リールスタンドテープ幅(mm)5~50適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
テープホルダー エスコテープホルダーエスコ
9,000税込9,900
1箱(12個)
翌日出荷
包装作業のスピードアップに、包装作業の省力化にご使用ください。
材質プラスチック外径(Φmm)適用テープ:120以内適合テープ芯内径(Φmm)76 (3”)適合テープ幅(mm)50以内
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら