「セロテープ 厚さ」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mm
アズワン品番65-9282-25
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
人間工学に基づくハンドル形状。
段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。
刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。
鋭い刃部分はガードされています。
刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。
先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2
幅(mm)(カット幅)6.2
厚さ(mm)10
全長(mm)147
材質(本体)プラスチック
質量(g)24
タイプ左右兼用、使い切りタイプ
刃長(mm)28
刃幅(mm)16
刃厚(mm)0.29
最大幅(mm)37
材質(刃)スチール
切刃形状ストレートタイプ
1個
¥840
税込¥924
当日出荷
関連キーワード