2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。被膜を剥離するときは品物の端にセロテープを貼って引っぱるだけで簡単にはがせます。
赤色透明 品名クリンコート・VL 使用温度範囲(℃)60以下 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-53 危険物の類別非危険物
1本
2,620 税込2,882
翌日出荷

使用方法:1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。 ※ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。 ※ホコリが付かない様に注意してください。 3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けてください。 ※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。 ※保護フィルム粘着層にホコリなどが付着した場合はセロハンテープなどで取り除いてください。指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)。両面テープなどは不要です。専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。タッチパネルに対応しています。ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。※フィルムは指紋防止光沢タイプです。
仕様●サイズ:W68.5×D0.2×H143.7mm●サイズ(型):6.1インチ●タイプ:指紋防止光沢●タッチパネル対応:対応●厚み:約0.2mm●抗菌性:なし●材質:接着面/シリコン膜、外側/PET●紫外線カット:99.9%●重量:2g●透過率:93.5%●入数:1枚●反射率:4.52%●表面硬度(H):2~3H(測定値) アズワン品番65-9280-38
1枚
900 税込990
翌日出荷