19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など 材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)37×120.4×55.6 長さ(m)6 テープ種類小巻 繰り返し・詰め替え対応
1台(1台)
1,200 税込1,320
翌日出荷

デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ 小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。 ※24mm幅テープは使えません。 ※テープは付属しておりません
仕様●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:21052●カラー:ブルー●サイズ:63×201×109(H)mm●重量:1.1kg●適用テープ:幅/19mm以下芯内径/75mm最大テープ長/70m●材質:再生PP樹脂 アズワン品番68-1849-65 繰り返し・詰め替え対応
1個
920 税込1,012
3日以内出荷

付属品セロハンテープ1巻入(15×15mm) エスコ品番EA765MB-4 材質抗菌剤入・ハイインパクトスチロール樹脂製 寸法(mm)27×142×110(H) 質量(g)94 テープ種類大巻 繰り返し・詰め替え対応
1個
430 税込473
当日出荷

1個
1,610 税込1,771
当日出荷

テープ引張強度が調整できます。
エスコ品番EA944N-2 関連資料仕様(0.05MB)
1個
555 税込611
当日出荷

写真、メモの裏面に貼り付けて冷蔵庫、キャビネット等につけて下さい。
テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)8 仕様剥離紙なし エスコ品番EA781GA-41 テープ厚さ(mm)0.3
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

付属品芯内径38mm以下用アダプター付 適合幅:50mm、外径:130mm以内、芯内径:76mm(3インチ) エスコ品番EA944N-15 材質鉄、ABS樹脂 寸法(mm)85×225×110 本体寸法(mm)奥行225 本体寸法(mm)幅85 本体高さ(mm)110
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

1個
3,960 税込4,356
当日出荷


定寸でカットできる手動式テープカッター(テープを引き出す長さを調節、固定する機構を搭載)。欲しい長さの目盛りに合わせ、テープをつまんで斜め45~90度で引くと設定した長さでブレーキが利く仕組みです。普段ついやってしまいがちな、テープの使い過ぎや無駄な消耗を抑えることで経済的、効率的に使用できます。刃は、独自製法の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)、切り口はきれいな直線的仕上がりで、一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
用途幅20mm以内、テープ芯内径76mm(3”)、テープ外径145mm以内。 材質プラスチック 寸法(mm)83×227×166(H) 質量(kg)1.9
1台
6,500 税込7,150
翌日出荷

仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mm アズワン品番65-9282-25
1個
220 税込242
翌日出荷

包装作業のスピードアップに、包装作業の省力化にご使用ください。
材質プラスチック 外径(Φmm)適用テープ:120以内 適合テープ芯内径(Φmm)76 (3”) 適合テープ幅(mm)50以内
1箱(12個)
9,000 税込9,900
翌日出荷

適用テープ幅:48mm以内。テープ芯内径:76mm(3”)。テープ外径:132mm以内。自動的に形成した折込タブをテープにつけることができるハンドディスペンサーです。
材質
1個
9,160 税込10,076
翌日出荷

付属品:トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応)。外径が大きいテープをセットするためのリール。大巻テープ用のリールスタンド。粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応。
仕様リールスタンド テープ幅(mm)5~50 適合品番M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500
1台
13,800 税込15,180
8日以内出荷

梱包作業で大活躍。金属製だから、いつまでも長持ち。切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで)
仕様●型番:TD-2000●適用テープ:幅/60mm以内テープ芯内径/76mm(3")テープ外径/134mm以内●材質:亜鉛ダイキャスト●重量:2.2kg●サイズ:225×82×170(H)mm●直接刃に指が当たらない安全カバー付●持ち運びに便利な取っ手付 アズワン品番65-5659-79 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

重量ベース付きでしっかり設置でき、作業時に手元のガタつきを抑制します。
材質スチール 質量(kg)1.8 サイズ260×82×100(H)mm 繰り返し・詰め替え対応
1個
7,430 税込8,173
翌日出荷

OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK。包装作業のスピードアップに。包装作業の省力化に。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J6110●商品名:CT-50●材質:ABS樹脂●カッター刃材質:防錆処理鉄板●適用テープ:幅/50mm以内テープ芯内径/76(3")テープ外径/125mm以内 アズワン品番68-1868-27 繰り返し・詰め替え対応
1個
610 税込671
翌日出荷

クランプ付きで作業台などに固定でき、作業時に手元のガタつきを抑制します。
材質スチール サイズ156×64×123(H)mm 質量(g)721 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,050 税込3,355
欠品中

人間工学に基づくハンドル形状。 段ボール、テープ、紐、シュリンクラップなどのカットに便利。 刃の側面を使い分けることで、カッター、スクレーパー、梱包テープカッターとして使用できます。 鋭い刃部分はガードされています。 刃の隙間は6.2mmで大人の指は入らない安全設計。 先端部分がエッジが鋭くなく、ススクレーパーに使用できます。
エスコ品番EA589CW-2 幅(mm)(カット幅)6.2 厚さ(mm)10 全長(mm)147 材質(本体)プラスチック 質量(g)24 タイプ左右兼用、使い切りタイプ 刃長(mm)28 刃幅(mm)16 刃厚(mm)0.29 最大幅(mm)37 材質(刃)スチール 切刃形状ストレートタイプ
1個
840 税込924
当日出荷