カテゴリ

  • 事務用品(4)
    • 事務用テープ(4)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(4)
  • goot(太洋電機産業)(2)
  • HEIKO(7)
  • トーヨー(3)
  • ケニス(3)
  • オキナ(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](20)
  • EBM(江部松商事)(3)
  • ニチバン(53)
  • cotta(20)
  • エクト(13)
  • エスコ
  • ブランドをもっと見る

「セロファン」の検索結果

特価
本日9月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025250919
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
セロハンテープ(10巻) エスコセロハンテープ(10巻)エスコ
2,470税込2,717
1箱(10巻)
翌日出荷
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)35エスコ品番EA765MB-18A材質基材:セロハン、粘着材:ゴム系透明寸法(幅Wmm×長さLm)18×35テープ種類大巻
セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコセロテープ[R] EA765MAシリーズエスコ
250税込275
1個
当日出荷
ケースをスライドさせて開閉する収納カッター。ホコリが付きにくいので、保管性・携帯性抜群。テープの切り口がまっすぐきれい。
仕様●型番:TC-15SAC●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:68×22×120●重量(g):40●材質:セロハン●テープ長:8m●テープ幅:15mm●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-84
セロテープ[R] EA765MAシリーズ エスコセロテープ[R] EA765MAシリーズエスコ
170税込187
1箱(1巻)
翌日出荷
日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。<br />115Vの出力ソケットはA、Cタイププラグに対応。<br />過電流から本体を保護するヒューズ付き。
仕様●型番:CT-15S●商品名:セロテープ●サイズ(W×D×H)mm:56×18×56●重量(g):19●材質:基材/セロハン、粘着剤/ゴム系●テープ長:11m●厚さ:0.05mm●内芯径:25mmアズワン品番65-3891-85
クリーンコート 超精密部品用保護剤 420mL エスコクリーンコート 超精密部品用保護剤 420mLエスコ
2,620税込2,882
1本
翌日出荷
速乾性の薄い丈夫な被膜を形成します。<br />硬化した被膜は極めて容易に剥離できます。<br />不純物を含んでいませんので、剥離した品物の表面にはほとんど残渣もありません。<br />不純物や重金属は一切含んでいませんので赤色の透明な膜を形成します。<br />被膜を剥離しますと品物の表面に付着していた汚れも取れます。<br />被膜を剥離するときは品物の端にセロテープを貼って引っぱるだけで簡単にはがせます。
赤色透明品名クリンコート・VL使用温度範囲(℃)60以下内容量(mL)420アズワン品番65-2242-53危険物の類別非危険物
液晶保護フィルム EA764シリーズ エスコ液晶保護フィルム EA764シリーズエスコ
900税込990
1枚
翌日出荷
使用方法:1.液晶画面・本体の汚れを落としてください。 ※ホコリが挟まりますと気泡の原因になります。 2.保護フィルムの突起部分がある離けいフィルムを剥がしてください。 ※ホコリが付かない様に注意してください。 3.保護フィルムを本体表の角からゆっくり貼り付けてください。 ※破損の恐れがありますので、貼り付けの際、液晶画面を強く押さない様ご注意ください。 ※保護フィルム粘着層にホコリなどが付着した場合はセロハンテープなどで取り除いてください。<br />指紋防止加工でフィルムへの指紋の付着を防ぎます。<br />光沢タイプで液晶画面をくっきり鮮やかにします。<br />接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、センサー部などを除く)<br />両面テープなどは不要です。<br />専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。 ※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。<br />タッチパネルに対応しています。<br />ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。<br />※フィルムは指紋防止光沢タイプです。
仕様●サイズ:W68.5×D0.2×H143.7mm●サイズ(型):6.1インチ●タイプ:指紋防止光沢●タッチパネル対応:対応●厚み:約0.2mm●抗菌性:なし●材質:接着面/シリコン膜、外側/PET●紫外線カット:99.9%●重量:2g●透過率:93.5%●入数:1枚●反射率:4.52%●表面硬度(H):2~3H(測定値)アズワン品番65-9280-38
27x142x10mm テープカッター エスコ27x142x10mm テープカッターエスコ
430税込473
1個
当日出荷
付属品セロハンテープ1巻入(15×15mm)エスコ品番EA765MB-4材質抗菌剤入・ハイインパクトスチロール樹脂製寸法(mm)27×142×110(H)質量(g)94テープ種類大巻
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら