86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)52 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)3 光源白色LED1灯 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
1個
1,370 税込1,507
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)1 光源アンバー色LED1灯(交換不可) 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー サイズ(mm)35×38×88(H) 動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)32 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)2 光源白色LED1灯 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)60×25
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)49 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)10 光源白色LED1灯 定格消費電力0.4W 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)68×28
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。直接コンセントに差し込むだけですぐに使用可能。スッキリとした白い光で暗がりを照らします。廊下などの足元灯に。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)43 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)5 光源白色LED1灯(交換不可) 定格消費電力0.2W 検知方式明暗センサー サイズ(mm)35×38×88(H) 動作照度明暗センサー:約5以下で点灯・約10で消灯
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

屋内専用(コンセント差込式)。広い範囲を明るく照らすフットライト(足元灯)。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。(明暗モード時)プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト 質量(g)83 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)11 光源白色LED1灯 定格消費電力0.5W 点灯方式消灯:消灯します。 点灯:常時点灯します。 明暗:周囲が暗くなると点灯し、明るくなると消灯します。 検知方式明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)141(W)×51(D)×43(H)
1個
2,650 税込2,915
翌日出荷

屋内専用。乾電池式で、コンセントのない場所でもご使用いただけます。センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。フック部を使用して掛けたり、持ち運びが可能です
材質ABS樹脂 質量(g)約72(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80(W)×29(D)×90(H)(フック折り畳み時) 光源白色LED 照度(Lx)点灯開始:約5以下 電池寿命センサーモード:約24ケ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約60時間(※アルカリ乾電池使用時) 検知方式人感明暗センサー 点灯保持時間約12秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯) ※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます アズワン品番64-2273-81 防水性
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外 付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個 質量(g)約230(電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約23ケ月 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-83 照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動) 検知エリア約160°、約10m
1個
5,460 税込6,006
当日出荷

付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く) 使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)900 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(交換不可) 電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時) 検知方式赤外線受動式 設置場所可能:屋内・屋外 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H) 検知エリア(m)約160° 約10 角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

。ソーラー充電式、LEDセンサーライトです。暗くなると自動で微弱点灯します。動く人や車などを感知して明るく点灯します。動きを感知すると点灯し、また周囲が暗くなると常時点灯します。ツイン人感センサーでより広範囲を感知します。天候や季節により充電が完了できず、点灯時間が極端に少なくなる場合があります。
仕様●検知エリア:180° 15m●点灯時間:センサー感知(15秒~20秒)→ 微弱点灯 センサー感知(25秒~30秒)→ 消灯●明るさ:1080ルーメン●電源:リチウムイオン3.7V(8Ah)●光源:LED10W●検知方式:赤外線センサー●サイズ:300×35×250(H)mm●重量:1.4kg●充電時間:5時間●連続点灯時間:常時25%点灯/12.5時間 センサー感知100%点灯(15秒~20秒)/約200回●電池寿命:充放電約500回●照射角:70度●使用環境温度:-20~45℃●球寿命:50000時間●光源色:昼光色(6000K)●取付場所:壁面・パイプ●付属品:パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1 アンカーボルト×2●防雨構造(IPX3)●スイッチ付●屋外専用●360°回転する本体取付枠●135°可動するLEDパネル アズワン品番65-9306-44
1台
14,300 税込15,730
翌日出荷

保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55) アズワン品番65-5658-50
1個
33,200 税込36,520
翌日出荷

光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。ライト本体を取り外し、常時点灯に切り替えてハンディライトとしても使用できます。別売のクランプ(EA864CB-500)、ステンレスバンド(EA864CB-501)、市販の結束バンドでも取付可能。
材質本体:ABS 発光部カバー:PS 質量(g)約340(充電池含む) 電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 光源白色LED(交換不可) 検知方式赤外線受動式 点灯開始照度(Lux)約10以下 サイズ(mm)100×205×170(H) 検知エリア(m)約100° 約8
1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

周囲が暗くなると光ります。
消費電力(W)0.2 電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-52A 寸法(mm)43×43×100 質量(g)68 電源AC100V 光源白色LED×1灯 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー 灯数1灯
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 電源(V)AC100(50/60Hz) 電球の種類LED
1個
17,800 税込19,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用(コンセント差込式)。センサー部分がフラットでスタイリッシュなデザイン。直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約30秒後に自動で消灯します。点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
質量(g)50 電源AC100V 定格周波数(Hz)50/60 全光束(Lm)10 光源白色LED1灯 検知範囲距離:約3m、水平:80° 定格消費電力0.4W 設置方式コンセント差し込み 検知方式人感明暗センサー 点灯開始照度(Lux)約5 サイズ(mm)68×28
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

通常時は明暗センサーによる常夜灯、停電時には非常灯、ホルダーから持ち上げるとハンディライトになる充電式ライトです。 ホルダーにセットするだけで、充電する非接触(電磁誘導)方式です。
電球の種類LED エスコ品番EA864CB-61 寸法(mm)Φ45×102(本体のみ) 質量(g)55(本体のみ) 電源ニッケル水素(内蔵蓄電池) 照度(Lx)22(1m前方) センサー感知方式明暗センサー 点灯時間約8時間
1個
2,900 税込3,190
当日出荷

1台
10,100 税込11,110
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト 寸法(mm)205.2×107×389.4(H) 質量(g)約2200 使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60以下 保護等級IP55 光源チップオンボード型LED 出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力) 点灯方式点灯/ フラッシング 動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別) 設置場所屋内・屋外 接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路) 配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式 アズワン品番64-7941-65 明るさ(Lm)4000 点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング 調光率(%)0~100(ボリュームにて調整) 電球の種類LED 検知エリア93°、12m
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。手すりのブラケットに取付けできるので足元の邪魔にならず安心。左上がりの手すり・右上がりの手すり両方に対応。
材質本体:ABS 発光部カバー:PC 質量(g)約148 電源単3電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色:35 電球色:30 光源白色LED/電球色LED 検知範囲距離:約3m、水平:約100° 垂直:約200° 点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード) 検知方式人感明暗センサー 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) サイズ(mm)120(W)×62(D)×183(H) 動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本 材質ABS樹脂 質量(g)約450(クランプ/乾電池除く) 電源単1電池×3本(別売) 適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85 全光束(Lm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153 光源4.5W高輝度白色LED 検知方式焦電型赤外線センサー アズワン品番65-2235-57 点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅 電球の種類LED 検知エリア約140° 最長約6m
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-16 寸法(mm)55×35×100 質量(g)70 電源AC100V 光源高輝度白色LED×2灯+アンバー色LED×1灯 検知範囲距離:約3m、水平:約60°、垂直:約90° センサー感知方式人感、明暗センサー 点灯方式常時点灯・明暗モード・人感モード(スイッチ切替方式) 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー、人感センサー 灯数3(2+1)灯
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

1台3役 充電式センサーライトナイトライトに、 停電時の保安灯に、 懐中電灯に(スイッチ切替方式)
電球の種類LED 設置場所屋内専用 仕様屋内専用、コンセント差込式 エスコ品番EA864CB-15 寸法(mm)70×36×110 質量(g)110 電源AC100V 連続使用時間保安灯:4時間、懐中電灯:6時間 光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー) 充電時間15時間 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式 検知方式明暗センサー
1個
3,160 税込3,476
翌日出荷

1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

付属品取付ねじ(Φ3×20mm)×2本、取付ねじ(Φ3×12)×2本、スリーブ(Φ6×28mm)×2本、両面テープ(47×22mm)×1枚 寸法(mm)75(W)×95(D)×115(H) 質量(g)約145(電池除く) 使用温度範囲(℃)10~40 電源単3電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色:45、電球色:25 光源白色LED、電球色LED 電池寿命(時間)センサーモード:約14ヶ月(1日10回点灯時)、常時点灯モード:約26、※アルカリ乾電池使用時、※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 アズワン品番65-2235-59
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45) アズワン品番65-9306-40
1台
12,300 税込13,530
翌日出荷

点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。点灯開始照度の調整機能付き(センサーが検知を開始する明るさを設定できます)。シーンに合わせて光色を白色⇔電球色に切替可能。乾電池式なので場所を選ばず設置可能。邪魔にならないスリムデザイン。縦置きでも横置きでも使えるので狭いスペースにも設置できる。
材質本体:ABS ランプカバー:PC 質量(g)約90 電源単3電池×3本(別売) 全光束(Lm)白色:35 電球色:30 光源白色LED/電球色LED 検知範囲距離:約3m、水平:約100° 点灯方式スイッチ切り替え式(センサーモード、常時点灯モード) 検知方式人感明暗センサー 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約5~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能) サイズ(mm)180(W)×37(D)×38(H) 動作照度【点灯開始照度調整】夜:周囲が暗くなってから点灯 昼:周囲が明るくても点灯
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

仕様ソーラーパネル サイズ:100×50×191(H)mm 付属品取り付けネジ(本体用)×2、コンクリート用プラスチック製プラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール 寸法(mm)160×152×135(H) 質量(g)約440(クランプ除く) 電源ニッケル水素電池×3本(付属) コード長さ(m)5 全光束(Lm)昼白色:400、電球色:320 保護等級IP44 光源白色LED球(昼白色、電球色) ソーラーパネル質量(g)約220(クランプ除く) アズワン品番64-7941-66 点灯時間5秒、20秒、20秒の点滅
1台
10,100 税込11,110
翌日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約140(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)170 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
7,250 税込7,975
翌日出荷

仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル2個 寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H) 質量(g)約320(充電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)700 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約9.5ヶ月 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-84
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)。 ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。 LEDなので省エネなのに明るい。 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。
付属品取付ネジ4本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ4本(Φ6×30mm)、マスキングカバー1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H)(最大値) 質量(g)約170(充電池除く) 種類シリコン多結晶 電源ニッケル水素充電池(3.6V 800mAh)(付属) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)340 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx
1個
8,900 税込9,790
当日出荷

仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右方向:約45°可動 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個 寸法(mm)約77(W)×111(D)×127(H) 質量(g)約140(電池除く) 電源単2アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)170 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約20ヶ月(1日10回点灯時) 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx アズワン品番64-7941-71
1個
3,820 税込4,202
翌日出荷

仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル2個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約113(W)×116(D)×186(H)(最大値) 質量(g)約270 種類シリコン⇒多結晶 電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)800 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
1台
8,610 税込9,471
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外 アズワン品番65-3894-17
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

仕様照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動、(左右単独可動) 付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個 寸法(mm)約112(W)×111(D)×127(H) 質量(g)約180(電池除く) 電源単2アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)340 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約8月(1日10回点灯時) 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx アズワン品番64-7941-72
1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

仕様点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅照射方向調整:上方向:約30°、下方向:約60°、左右:約45°可動 付属品取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個 寸法(mm)約120(W)×67(D)×195(H)(最大値) 質量(g)約220(充電池除く) 種類シリコン⇒多結晶 電源ニッケル水素充電池(4.8V 1800mAh) コード長さ(m)約5 全光束(Lm)400 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 設置場所屋内・屋外 点灯開始照度(Lux)約4lx(夜)~(昼)
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様センサー感知角度 :約140°(距離2mでの感知)、8m ソーラーパネルサイズ:130×136×78(H)mm 材質ポリカーボネート 寸法(mm)106×181×156(H) 質量(g)440 電源ニッケル水素電池×3本(付属) コード長さ(m)5 光源昼光色/電球色 センサー感知方式赤外線受動式 点灯方式防犯モード/常灯モード/帰宅モード ソーラーパネル質量(g)230 設置場所屋内/屋外 アズワン品番64-7941-78 防水性IP44(飛沫に対する保護) 点灯時間約5秒~5分(設定可能)
1台
6,540 税込7,194
翌日出荷

乾電池式なので置き場所を選ばず設置可能。シーンに合わせて光色を白色←→電球色に切替可能。人に反応し、自動で点灯 周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。選べる点灯モード ON/常時点灯します。 OFF/消灯します。 AUTO/自動的に検知し、約12秒間点灯します。
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む) 質量(g)約105 電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh) 全光束(Lm)100 光源高輝度電球色LED センサー感知方式人感センサー 充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時 検知方式焦電型赤外線人感センサー アズワン品番64-7941-81 点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分 電球の種類LED 検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷