フレームのベンチレーションがレンズの曇りを防ぎます。飛散防止のポリカーボネートレンズは衝撃から保護します。
寸法A(mm)145
寸法D(mm)35×55
ポリカーボネートレンズでレンズカラーを簡単に変えられます。ヘルメットの下でも上でも装着可能です。
レンズ色2色(スモーク・クリア)
寸法A(mm)190
寸法D(mm)45×74
アズワン品番65-2220-77
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
レンズ色クリアー
寸法A(mm)143
寸法D(mm)38×58
アズワン品番65-2220-76
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
セット内容(+)貫通柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(-)貫通柄ドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mmモンキーレンチ(目盛付):206・304mm片目片口スパナ:10・12・13・14・17・19・21mm(1/4”)ソケット(6角):5・5.5・7・8・10・12mm(1/2”)ソケット(6角):10・12mm(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・21・22・24・27・30・33mm(1/2”)ラチェットハンドル:240mm(1/4”)T型スライドハンドル:105mm(1/4”)ドライバー形ハンドル:150mm(1/2”)エクステンションバー:150mm(1/2”)ボールジョイント:60mmスパナ:5.5×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmロングめがねレンチ(45°):10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mmコンビネーションプライヤ:216mmセーフティプライヤ:247mmスナップリングプライヤ(軸用):180mmスナップリングプライヤ(穴用):180mmペンチ:190mmラジオペンチ:162mm強力ニッパー:171mmパイプレンチ:300mmグリッププライヤ:227mmミニカッター:210mmコンビネーションハンマー:300mmウレタンショックレスハンマー:330mmロングボールポイントL形レンチセット(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
質量(kg)26.3
型番C635
ケース寸法(mm)1086(W)×124(D)×772(H)
1組
¥165,000
税込¥181,500
翌日出荷
関連キーワード