「セーフティーループ」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に
色ブラック
材質ウレタン
質量(kg)取付工具:0.3以内
コード長さ(mm)250/1600mm
コード径(Φmm)直径1.2
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
高所作業での工具落下防止用安全ロープ
最大伸長は、1500mmと長く使用しやすくなっています。
堅牢な特許ループ仕上げ(ステンレスワイヤーロープとウレタン使用)ですので、復元力および寒さに強く、安全強度も抜群です。
取付可能質量(kg)(工具)0.8以内
付属品工具接続ワイヤー
材質(安全ロープ)堅牢な特許ループ仕上げ(直径0.75mmステンレスワイヤーロープとウレタン使用)、(工具接続ワイヤー)ナイロンコートワイヤー
コード径(Φmm)1.7
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色ブラック
エスコ品番EA983SM-31A
寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)
質量(kg)【取付工具】1以内
内径(Φmm)【ダブルリング】21
外径(Φmm)【ダブルリング】25以内
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色グリーン
エスコ品番EA983SM-32A
寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)
質量(kg)【取付工具】1以内
内径(Φmm)【ダブルリング】21
外径(Φmm)【ダブルリング】25以内
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
軽い伸縮なので書きやすいです。
用途ペン、マーカー等の落下防止に
色ブラック
材質ウレタン
コード長さ(mm)250/1800mm
コード径(Φmm)直径0.8
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-85
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄
質量(g)38
コード径(Φmm)3.2
自然長(mm)290
最大長(mm)1500
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)1.5以内
色オレンジ
エスコ品番EA983SL-63
材質ナイロン、スイベル:スチール
寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50
質量(g)79
コード径(Φmm)5
最大開口(mm)大:11、小:7
自然長(mm)890
最大長(mm)1200
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
仕様取付工具重量:3.0kg以内
材質ウレタン
色ブラック
ワイヤー径(Φmm)1
コード長さ(mm)430~1400
コード径(Φmm)5
アズワン品番64-7984-38
1本
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-83
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
質量(g)17
コード径(Φmm)2
自然長(mm)260
最大長(mm)1350
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
着脱が簡単なマジックテープ式
仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg
材質ナイロン
寸法(mm)50×380
質量(g)38
リング内径(Φmm)14×26
アズワン品番64-7984-67
1個
¥2,810
税込¥3,091
当日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個
材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム
寸法(mm)口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸)
質量(g)115
型番005004TBK
アズワン品番64-2296-29
取付可能質量(kg)各1.5以下
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に
色レッド
材質ウレタン
質量(kg)取付工具:0.3以内
コード長さ(mm)250/1600mm
コード径(Φmm)直径1.2
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
仕様●サイズ:30×20mm●使用荷重:1kg●信頼できる3M接着技術を使用して高速粘着テザーポイントを作成●電話、電子機器、小型工具に最適●湾曲したプロファイルを含むほとんどの表面に接着●粘着式
アズワン品番65-3902-38
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に
色ブルー
材質ウレタン
質量(kg)取付工具:0.3以内
コード長さ(mm)250/1600mm
コード径(Φmm)直径1.2
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
仕様取付工具重量:1.0kg以下
材質ウレタン
全長(mm)200
ワイヤー径(Φmm)0.7
コード径(Φmm)3.2
アズワン品番64-7984-40
1本
¥555
税込¥611
翌日出荷
先端にスイベルとD環が付いています。
平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)3以内
色イエロー
エスコ品番EA983SL-67
材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール
幅(mm)【D環】20
厚さ(mm)【D環】8
寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42
質量(g)79
コード径(Φmm)5、17
最大開口(mm)11
自然長(mm)940
口開き(mm)【D環】12
最大長(mm)1300
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
仕様取付工具重量:5.0kg以内
材質ウレタン
色ブラック
ワイヤー径(Φmm)1.5
コード長さ(mm)520~1600
コード径(Φmm)6
アズワン品番64-7984-39
1本
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
手袋をしていても素早く取り付けることができます。
仕様●全長:270~680mm●取付工具重量:3kg●最大開口:17mm●コード径:Φ5mm●材質:コード/ポリウレタン フック/ニッケルメッキ鋼
アズワン品番65-9339-10
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
手首、ベルト、クライミング用装備などにコードで直接固定できます
仕様取付工具重量:1.5kg以下
材質ポリエステル
質量(g)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×10
コード長さ(mm)1000
アズワン品番64-2296-27
1パック
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
コイルワイヤー構造のコンパクトなデザインで作業の邪魔にならず、ひっかかりを軽減します
仕様取付工具重量:3kg
材質コード:ポリウレタン、フック:ニッケルメッキ鋼
コード長さ(mm)140~2100
コード径(Φmm)5
口の開き(mm)16
アズワン品番64-7984-50
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
両端にスイベルフック付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-81
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
質量(g)20
コード径(Φmm)2.5
自然長(mm)220
最大長(mm)950
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
コードを手首、ベルト、クライミング用装備などに直接固定できます。
仕様取付工具重量:1.5kg以下
材質ポリエステル
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×270×10
コード長さ(mm)270
アズワン品番64-2296-28
1パック
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール
寸法(mm)Φ3×150
アズワン品番64-7984-61
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
セーフティループを取付可能な安全対策モデル
寸法(mm)(+)#2×6.0、(-)6.0×0.9(2本組)
商品構成セット品
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
耐摩耗性に優れた航空機グレードのワイヤーループ
材質コード:ポリウレタン、芯:ステンレススチール
寸法(mm)Φ3×120
質量(g)5
アズワン品番64-7984-60
1個
¥1,390
税込¥1,529
翌日出荷
セーフティーループ用ハト目穴付。
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA925AB-26
寸法(mm)55×195
ベルト通し幅(mm)80
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
ギザ付。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202
質量(g)270
切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯
呼び長さ(mm)200
圧着能力(mm2)2.0~5.5
1丁(1丁)
¥4,120
税込¥4,532
3日以内出荷
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼
全長(mm)290
刃長(mm)70
全質量(kg)0.35
1個(1個)
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
関連キーワード