エスコ品番EA724ZT-100
材質スチール
寸法(mm)Φ34×2200
質量(kg)3.9
種類安全ミラー取付用ポール
仕上オレンジ塗装
1個
¥9,420
税込¥10,362
欠品中
用途なまし銅管用
エスコ品番EA212CB
全長(mm)85/100
タイプインチ
適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料(0.05MB)
適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
片端にスイベルフック、もう一方に、キーリング(内径22mm)付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-85
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト・鉄
質量(g)38
コード径(Φmm)3.2
自然長(mm)290
最大長(mm)1500
1個
¥1,510
税込¥1,661
当日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
ホース外径(Φmm)28/32
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)19
1個
特価
¥779
税込¥857
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色ブラック
エスコ品番EA983SM-31A
寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)
質量(kg)【取付工具】1以内
内径(Φmm)【ダブルリング】21
外径(Φmm)【ダブルリング】25以内
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれず丈夫です。
コードがウレタン性なので、耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。取付ワイヤー付。
色グリーン
エスコ品番EA983SM-32A
寸法(mm)【ナスカン】57×15×5(厚)・67×20×7(厚)
質量(kg)【取付工具】1以内
内径(Φmm)【ダブルリング】21
外径(Φmm)【ダブルリング】25以内
ワイヤー径(Φmm)1
コード径(Φmm)3
自然長(mm)430
最大長(mm)1700
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
建物の内外を問わず良く目立ちます。
両面テープ付で、取り付けが簡単です。
用途ガラス扉への追突防止に
仕様粘着剤付き
材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ)
寸法(mm)直径30×1.5
1個
¥740
税込¥814
当日出荷
スパナ類への落下防止具の取付に
仕様線形状:丸
材質スチール(防食コーティング)
直径(Φmm)約24
内径(Φmm)19
線径(Φmm)2.5
アズワン品番64-7984-57
1個
特価
¥229
税込¥252
当日出荷
両端にスイベルフック付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-81
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
質量(g)20
コード径(Φmm)2.5
自然長(mm)220
最大長(mm)950
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色赤
質量(g)8.221
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
はんだ接続用クロスホール付き。絶縁スリーブ付きで安全。プラグスタック接続可能。セーフティスリーブ付ソケットと接続可能な安全仕様プラグ。電線コードをサイド側に接続する構造によりプラグ末尾に別のプラグをスタックして(重ねて)接続できます。
仕様アッセンブリ方法:はんだ
全長(mm)56.4
色黒
質量(g)8.211
定格32A
定格電圧1000V,CATII 600V,CATIII
適合規格IEC EN 61010-031
適合電線(mm2)2.5
適合品番EA940DP-301、-302、-311、-312、-541~-545、-551~-555、-561~-565、-711~-714、-731~-734、-741~-744
ケーブル外径(Φmm)シリコン:3.9以下、PVC:4.6以下
適合プラグΦ4mm
メッキ導体:Ni
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー
液性中性
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
油性、水性を問わず、カーペットに付着した頑固なシミを簡単に落とせます。セールスポイント/残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。残留洗剤による再汚染がありませんので、リンスが不要です。特殊メッシュスプレーによる細かな泡で狙ったシミに効果的に噴霧できます。注意事項/この商品は業務用であり、一般消費者向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
用途カーペットに付着した頑固なシミ落としに
材質エチレングリコールモノブチルエーテル、非イオン系界面活性剤、無機アルカリ塩、水
容量(mL)480
アズワン品番65-2242-91
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
セーフティーループ用ハト目穴付。
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA925AB-26
寸法(mm)55×195
ベルト通し幅(mm)80
1個
¥970
税込¥1,067
翌日出荷
必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
材質アルミ、スチール、プラスチック
質量(kg)1.5
調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内
材質(吸盤)特殊ゴム
サイズ(mm)340×130
パッドサイズ(mm)120×2
1個
¥58,200
税込¥64,020
翌日出荷
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
着脱式ストラップ+スイベルフック付で着脱しやすいコンパクトモデル
仕様取付工具重量:1kg
材質コード:ポリウレタン、カラビナフック:ABS
全長(mm)300~950
質量(g)16
コード長さ(mm)170~860
コード径(Φmm)3
口の開き(mm)5.5
アズワン品番64-7984-49
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
保持力と着脱性を兼ね備えた両端ダブルアクションカラビナ仕様
仕様取付工具重量:3kg
材質芯:ステンレススチール、コード:ポリウレタン、カラビナフック:アルミニウム
質量(g)143
コード長さ(mm)100~1700
コード径(Φmm)5
最大開口(mm)12
アズワン品番64-7984-51
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
スパナ類への落下防止具の取付に
仕様線形状:丸
材質スチール(防食コーティング)
直径(Φmm)43
内径(Φmm)38
線径(Φmm)2.5
アズワン品番64-7984-59
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
【はんだ及びろう付けのポイント】銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去してください。接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください。ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください。塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください。はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います。使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
材質銅
形状90°
寸法(mm)25.4
入数(個)5
1袋(5個)
¥8,640
税込¥9,504
翌日出荷
ギザ付。落下防止金具付。グリップエンドにセーフティーループを取付可能な金具を設けた安全対策仕様。
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個
材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム
寸法(mm)口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸)
質量(g)115
型番005004TBK
アズワン品番64-2296-29
取付可能質量(kg)各1.5以下
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)42
ホース外径(Φmm)55~60
1個
¥2,470
税込¥2,717
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)35
ホース外径(Φmm)45~53
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
ホース外径(Φmm)35/42
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)25
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)28
ホース外径(Φmm)42~45
1個
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)22~29
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットです。マルチツール本体とセーバーソーヘッドのセットになります。別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。粗大ごみの解体から枝木の剪定まで、様々な用途で使用可能です。
セット内容AC100V マルチツール本体(EA813WA-6) セーバーソーヘッド(EA813WA-15) 工具箱 パーツケース ブレード(アサリ刃付枝切り用・木工用・金工用×各1枚)
寸法(mm)【工具箱】460×265×233
備考※ESCOオリジナルセット品
電源(V)AC100
消費電力(W)300
能力パイン材/110mm、軟鉄/Φ60mmパイプ
本体寸法(mm)140×70×210(H)
本体質量(kg)1
適合品番【ヘッド】EA813WA-11~-21
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
アズワン品番65-2227-85
ストローク長(mm)20
1セット
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。
全長(mm)480~1800
質量(kg)取付工具:1
コード径(Φmm)3
最大開口(mm)大10・小8
リング径(Φmm)24
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
材質ゴム
先端にスイベルとD環が付いています。
平テープ内に芯が2本入っています。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)3以内
色イエロー
エスコ品番EA983SL-67
材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール
幅(mm)【D環】20
厚さ(mm)【D環】8
寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42
質量(g)79
コード径(Φmm)5、17
最大開口(mm)11
自然長(mm)940
口開き(mm)【D環】12
最大長(mm)1300
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
EA934ZC-51、52をタイヤの傷穴部へ挿入する際に、挿入用ニードル先端部へ少量塗布することで潤滑性を高めます。
仕様潤滑剤(挿入用)
材質ワセリン
質量(g)64
内容量(g)57
サイズ(mm)55×45
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
手首、ベルト、クライミング用装備などにコードで直接固定できます
仕様取付工具重量:1.5kg以下
材質ポリエステル
質量(g)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×1000×10
コード長さ(mm)1000
アズワン品番64-2296-27
1パック
¥3,830
税込¥4,213
翌日出荷
両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
用途高所作業用工具落下防止紐
使用荷重(kg)1.5以内
色オレンジ
エスコ品番EA983SL-63
材質ナイロン、スイベル:スチール
寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50
質量(g)79
コード径(Φmm)5
最大開口(mm)大:11、小:7
自然長(mm)890
最大長(mm)1200
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
片端にスイベルフック、もう一方に着脱式ストラップ付。
色ODグリーン
エスコ品番EA983SL-83
材質芯:ステンレスワイヤー、表面:樹脂、金具:亜鉛ダイカスト(黒ニッケルメッキ)
質量(g)17
コード径(Φmm)2
自然長(mm)260
最大長(mm)1350
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg
材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼
全長(mm)250
質量(g)72
最大開口(mm)17
アズワン品番64-7984-52
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg
材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼
全長(mm)1000
最大開口(mm)17
アズワン品番64-7984-53
1個
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
ステンレス、ゴム。セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。
仕様【最大負荷】0.3kg
材質ステンレス、ゴム
耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg
材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼
全長(mm)1500
質量(g)93
最大開口(mm)17
アズワン品番64-7984-54
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
最大38kgまでの大型工具や電動工具の落下防止具として使用できます
仕様カラビナフックサイズ:135×78mmカラビナフック線径:厚み:13.5mm、幅:21mm取付工具重量:38kg
材質ベルト:ナイロン、カラビナフック:アルミニウム
全長(mm)1900
質量(g)202
最大開口(mm)23
アズワン品番64-7984-46
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ