449件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ウレタンパッドとソフトフォームパッド付(取替式)。 付属のヘッドストラップを取付けるとゴーグルとしても使用できます。(ツルは取り外しできません)
機能スモークレンズは曇り止めレンズ、99.9%UVカット レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー) 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ストラップ、ケース エスコ品番EA800LA-20 寸法(mm)【めがね】A:129、B:157、C:118、D:34×67
1個
13,100 税込14,410
8日以内出荷

着脱が簡単なマジックテープ式
仕様リング線径:厚み:5mm、幅5.5mm取付工具重量:3kg 材質ナイロン 寸法(mm)50×380 質量(g)38 リング内径(Φmm)14×26 アズワン品番64-7984-67
1個
2,810 税込3,091
当日出荷

小さめのフレーム、つるのソフトラバーとノーズパッドで滑りを防ぎ、しっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:125mm、D:35×60mm ブラック 質量(g)20 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-48
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

外面用タイヤ修理材。加硫剤がいらないのでスピーディにパンク修理が出来ます。挿入がしにくい場合、専用の挿入潤滑剤(別売:EA934ZC-61)をご使用ください。
材質ゴム
1箱(60本)
7,180 税込7,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA934ZC-51、52をタイヤの傷穴部へ挿入する際に、挿入用ニードル先端部へ少量塗布することで潤滑性を高めます。
仕様潤滑剤(挿入用) 材質ワセリン 質量(g)64 内容量(g)57 サイズ(mm)55×45
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

刃が対象物から離れると自動で刃が収納されるので安全です
アズワン品番64-7878-35
1個
4,290 税込4,719
翌日出荷

1個
2,820 税込3,102
当日出荷

1個
4,320 税込4,752
当日出荷

厚みのある物も切断できます。
仕様作業時切断面:21mm 材質刃:スチール、本体:アルミニウム 全長(mm)155 刃長(mm)55.5 刃幅(mm)19 刃厚(mm)0.63
1丁
9,390 税込10,329
翌日出荷

エスコ品番EA589CV-20 材質プラスチック 質量(g)33
1個
1,470 税込1,617
翌日出荷

軽い伸縮なので書きやすいです。
用途ペン、マーカー等の落下防止に ブラック 材質ウレタン コード長さ(mm)250/1800mm コード径(Φmm)直径0.8
1個
690 税込759
当日出荷

コード部材質はポリウレタン(外側)、ステンレス(芯)。フック部はニッケルメッキ鋼。反動力が低いため、長期間の使用に最適です。
全長(mm)480~1800 質量(kg)取付工具:1 コード径(Φmm)3 最大開口(mm)大10・小8 リング径(Φmm)24
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

レバーを押し込んでいる間のみ刃がでて、手を離すと収納されます。
アズワン品番64-2233-52
1本
3,520 税込3,872
翌日出荷

エスコ品番EA589CT-1 材質本体:アルミ、プラスチック、刃:スチール 寸法(mm)157×48×18 質量(g)104 刃長(mm)26 刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.4 切断深さ(mm)9
1個
7,400 税込8,140
翌日出荷

用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に ブルー 材質ウレタン 質量(kg)取付工具:0.3以内 コード長さ(mm)250/1600mm コード径(Φmm)直径1.2
1個
845 税込930
翌日出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 建物の内外を問わず良く目立ちます。 両面テープ付で、取り付けが簡単です。
用途ガラス扉への追突防止に 仕様粘着剤付き 材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上げ) 寸法(mm)直径30×1.5
1個
740 税込814
当日出荷

フレームにソフトフォームパッド付。 半分に折りたため、コンパクトに収納できます。 布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ケース エスコ品番EA800LA-24 寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55 レンズ色クリア 材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
1個
5,730 税込6,303
翌日出荷

耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 形状2眼型 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:115mm、D:35×70mm ブラック 質量(g)40 シリーズBOBSTER(ボブスター):Charger レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-41
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:115mm、D:35×70mm ブラック 質量(g)40 シリーズBOBSTER(ボブスター):Charger レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-40
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に レッド 材質ウレタン 質量(kg)取付工具:0.3以内 コード長さ(mm)250/1600mm コード径(Φmm)直径1.2
1個
845 税込930
翌日出荷

フレームにソフトフォームパッド付。 つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ポーチ エスコ品番EA800LA-29 寸法(mm)【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

1個
370 税込407
翌日出荷

用途小型のペンチ、ニッパー等の落下防止に ブラック 材質ウレタン 質量(kg)取付工具:0.3以内 コード長さ(mm)250/1600mm コード径(Φmm)直径1.2
1個
845 税込930
翌日出荷

金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます 簡単に刃を交換することができます。
仕様●刃長:71mm●刃幅:17mm●刃厚:0.5mm●全長:143mm●材質:本体:アルミニウム刃:ステンレス●ロック:オート アズワン品番65-2152-39
1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。 セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。 個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。 ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個 材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム 寸法(mm)口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸) 質量(g)115 型番005004TBK アズワン品番64-2296-29 取付可能質量(kg)各1.5以下
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

仕様●サイズ:30×20mm●使用荷重:1kg●信頼できる3M接着技術を使用して高速粘着テザーポイントを作成●電話、電子機器、小型工具に最適●湾曲したプロファイルを含むほとんどの表面に接着●粘着式 アズワン品番65-3902-38
1個
500 税込550
翌日出荷

ステンレス、ゴム。セーフティーツールランヤード用のアダプターです。ドライバー等に組み合わせて使うことができます。ドライバーの軸部にリングを通し、ゴム製ストッパーで固定します。取付穴のないドライバーにランヤード通し穴を作ることができます。
仕様【最大負荷】0.3kg 材質ステンレス、ゴム
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,930 税込3,223
当日出荷

上下に通気孔が開いています。
レンズ色スモーク 寸法A(mm)143 寸法D(mm)42×70 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番65-2220-72 材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷

開梱用カッター。 バンドカット、テープカット、フィルムカット等開梱作業が1本でできます。 クラフトテープの開封やペンキ缶のふた開け等に便利な爪付。 安全弁付き、指が刃に近づきにくくなっています。 頭部に簡易カッター付、先端が丸いので、梱包物に傷が付きにくくなっています。 専用の別売レンチ(EA589CW-11)を使用すれば、替刃交換がロックでき、替刃交換担当者を指定することができます。 食品工場など、替刃交換の厳重な管理が必要な場合に最適です。 標準付属の刃は、EA589CW-12です。
付属品替刃×1 エスコ品番EA589CW-10 幅(mm)グリップ:25 寸法(mm)205×60×10 材質(本体)プラスチック 質量(g)67 刃長(mm)40 刃幅(mm)18.5 刃厚(mm)0.3 材質(刃)スチール 適合替刃EA589CW-12
1個
3,430 税込3,773
当日出荷

工具の落下防止、紛失防止にお使いください。
使用荷重(kg)約1.13 仕様手首マジックテープ止め エスコ品番EA983SL-101 材質ポリエステル 寸法(mm)【ループ】10×250、【手首ベルト】25×200 質量(g)17
1個
1,770 税込1,947
当日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


自動収納式で安全です
材質本体:ポリカーボネイト 刃:スチール 全長(mm)170 質量(g)80 刃長(mm)109.5 アズワン品番64-7878-36
1丁
2,720 税込2,992
翌日出荷

左・右利き兼用。自動収納式で安全です。スライダーに溝が付けられており、大き目に設計されているので、手袋をしていても、快適に作業ができます。大きな切込み深さなので、厚手のボックス、ロール、ゴムなどに最適です。セラミック刃対応。ストラップホール付。スプリング式。耐摩耗性。人間工学に基づいた設計。2枚刃ブレード。アルミニウム製のハンドルを新たに開発されたプラスチック製のインサートが完成度の高い製品を実現しています。最も過酷な用途にも対応します。ブレード交換ボタンを押すだけで、内部パーツを簡単に取り出し、磁石で固定さえた刃にアクセスできます。
用途段ボール3枚まで。ホイルのラッピング、ストレッチ、シュリンク。プラスチック製結束バンド。ロールから材料をスラブ加工する。発泡スチロール、ポリスチレン。PVC。袋詰め品。フリース。テープ。箔または紙の層。糸、紐。ゴム
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg 材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼 全長(mm)250 質量(g)72 最大開口(mm)17 アズワン品番64-7984-52
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

仕様取付工具重量:1.0kg以下 材質ウレタン 全長(mm)200 ワイヤー径(Φmm)0.7 コード径(Φmm)3.2 アズワン品番64-7984-40
1本
555 税込611
翌日出荷

両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
用途高所作業用工具落下防止紐 使用荷重(kg)1.5以内 オレンジ エスコ品番EA983SL-63 材質ナイロン、スイベル:スチール 寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50 質量(g)79 コード径(Φmm)5 最大開口(mm)大:11、小:7 自然長(mm)890 最大長(mm)1200
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

耐摩耗性・耐久性に優れたベルト仕様
仕様取付工具重量:5kg 材質ベルト:ナイロン、フック:ニッケルメッキ鋼 全長(mm)1000 最大開口(mm)17 アズワン品番64-7984-53
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷