「ゼンマイ 式 タイマー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
靴の種類と周囲の状況に合わせて2種類のモードから選択できます。
雪や雨で湿った革靴には「革靴モード」を、洗ったスニーカーや長靴には「標準モード」を選べます。
折りたたみ式のスタンドが付いていてコンパクトなので、下駄箱などに手軽に収納できます。
カビや臭いを防ぎます。
適合スニーカー、長靴、革靴
エスコ品番EA763AX-31A
寸法(mm)150×90×220
色ブラウン
質量(g)670
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)150(標準モード)、125(革靴モード)
スイッチシーソースイッチ切替
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.8
ヒーターコイル式マイカヒーター
温度ヒューズ121℃
タイマーゼンマイ式120分
1個
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
関連キーワード