測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス(G1"メスソケット付)●材質:ポリプロピレン、ステンレス●適用:アドブルー、水●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999)トータル清算/6桁(0.1~999999)●小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい●デジタル表示画面(単4電池2個使用)●キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%●デジタル表示画面(単4電池2個使用)
アズワン品番65-9340-89
1個
¥56,300
税込¥61,930
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999) トータル清算/6桁(0.1~999999)
アズワン品番65-9340-88
1個
¥56,300
税込¥61,930
8日以内出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc1/2"(PF)●取付ねじ(雄):R1/2"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):236
アズワン品番65-9253-96
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
アズワン品番65-9253-93
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292
アズワン品番65-9253-97
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
アズワン品番65-9253-94
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PF)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):188
アズワン品番65-9253-95
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):189●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
アズワン品番65-9254-04
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):200●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
アズワン品番65-9254-05
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):252●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
アズワン品番65-9254-06
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):3/8"(PT)●取付ねじ(G):3/8"(PF)●ボア径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両外ネジ型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-02
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
アズワン品番65-9254-11
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
アズワン品番65-9254-12
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
アズワン品番65-9254-10
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
関連キーワード