材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)68
質量(g)250
対辺(mm)30
外径(Φmm)41
アズワン品番64-7868-73
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)65
質量(g)160
対辺(mm)24
外径(Φmm)32.5
アズワン品番64-7868-72
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
全長(mm)281+(271)
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
1組
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル
映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット
同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続
TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
口金E26から口金E26の延長用アダプターです。口金がソケットに届かない場合にご利用下さい。
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:SF1011●口金:E26●延長数値:35mm●材質:PC●サイズ:約Φ37×61mm●定格容量:合計100Wまで
アズワン品番65-3889-63
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)20
ホース内径(Φmm)5.5
破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
最高使用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA300AC-20
セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット
厚さ(mm)【ホース】3
質量(kg)5.6
使用温度範囲(℃)-10~60
使用ガス酸素+アセチレン
ホース外径(Φmm)11.5
接続形状Qジョイント
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm)1780(分割時:977)
質量(kg)5.2
電流(A)5.8
電源AC100V・560W
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,780(977)×630×360
穴径(mm)ブレード:25.4
サイズ(Φmm)刈刃:230
1台
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)5.5
破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
最高使用圧力(MPa)0.98
エスコ品番EA300AC-10
セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット
厚さ(mm)【ホース】3
質量(kg)3
使用温度範囲(℃)-10~60
使用ガス酸素+アセチレン
ホース外径(Φmm)11.5
接続形状Qジョイント
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
従来の溶接用ホースに比べ、極めて軽量。(従来ホースの約半分)
柔軟性及び長寿命。(折れにくい、ひび割れが起こりにくい)
優れた作業性。(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
ホース長さ(m)30
ホース内径(Φmm)5.5
最高使用圧力(MPa)0.98
破壊圧力(MPa)3(ジョイントが破壊する最小圧力値)
エスコ品番EA300AC-30
セット内容【6点セット】酸素ホース(青)ガスホース(赤)トーチプラグ、ホースソケットホースプラグゲージソケット
厚さ(mm)【ホース】3
質量(kg)8.2
使用温度範囲(℃)-10~60
使用ガス酸素+アセチレン
ホース外径(Φmm)11.5
接続形状Qジョイント
1個
¥48,200
税込¥53,020
8日以内出荷
。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト
アズワン品番65-9285-81
1台
¥109,000
税込¥119,900
翌日出荷
関連キーワード