57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370、対辺10~19:38対辺20~24:42 差込角(mm)12.7 対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24 入組点数9 差込角(inch)1/2 材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
21,100 税込23,210
翌日出荷

ESCOオリジナルセット品。HPQソケットは外径が肉薄にも関わらず耐久性があります。HPQはHigh Performance Qualityの略称です。AS-drive(面接触)によりボルトやナットに傷を付ける事なく、締付ける力を伝える事ができます。12角タイプ。
全長(mm)ソケットホルダー:370 差込角(mm)12.7 対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22・24 入組点数9 差込角(inch)1/2 材質(ソケット)クロム合金鋼
1セット(1セット)
52,300 税込57,530
翌日出荷

セット内容:23点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm、変角ラチェットハンドル 199mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 76mm、エクステンションバー 125・200mm、ユニバーサルジョイント 50mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)、ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式、左右切替式、首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができますボールロック付。エクステンションバー(125・200mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単、汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
48,000 税込52,800
翌日出荷

セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
1セット
86,200 税込94,820
翌日出荷

セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
1セット
70,400 税込77,440
翌日出荷

ユニバーサルジョイント
仕様●差込角:1/2”●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ソケット全長:35~48mm●ケースサイズ:385×120×50mm アズワン品番65-2112-71
1セット
38,600 税込42,460
翌日出荷

6角、12角 NOXセンサーの脱着作業に。
材質スチール 寸法(mm)24、30 全長(mm)83、87
1セット
12,800 税込14,080
翌日出荷

1組ほか
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプラインソケットは6角、12角、スクエア、ヘクスローブの他、なめたボルトなどの様々なボルトに使用できます。
セット内容<セット内容24点>スプラインソケット:4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・7.0・8.0・9.0・10・11・12・13・14mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:4.0・5.5・6.5mmHexビット:4.0・5.0・6.0mmヘクスローブビット(イジリ止付):T10・T15・T20ビットアダプター:(6角シャンク:1/4”)ラチェットハンドル:142mmエクステンションバー:50mm 差込角(sq.)1/4"
1個
5,650 税込6,215
当日出荷

1セット(1セット)
13,700 税込15,070
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサルジョイント。
寸法(mm)エクステンションバー:250、ロッキングエクステンションバー:75 ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H)) 入組点数28 ラチェットハンドル200mm 差込角(inch)3/8” ソケット内容(mm)【6角】8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、【ディープソケット (6角)】10、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット(1セット)
12,700 税込13,970
欠品中

22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmユニバーサルジョイントT型スライドハンドル:300mmエクステンションバー:75・130・255mmラチェットハンドル:265.5mm ケース寸法(mm)454×253×64 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-22 全質量(g)4827
1セット
101,000 税込111,100
翌日出荷

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg アズワン品番68-1833-28
1セット
90,980 税込100,078
翌日出荷

セット内容〈セット内容〉:16点セットソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24・27・30・32mmラチェットハンドル:240mmスピンナーハンドル:300mmエクステンションバー:150mm 型番770M 差込角(sq.)1/2" 総質量(kg)3.52(ケース含)
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

セット内容<セット内容>:60点ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mmディープソケット:8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mmプラグソケット:16・21mm(+)ビット:#1・#2・#3(-)ビット:5.5・6.5・8.0mmトルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55ヘックスビット:3・4・5・6・7・8・10mmポジドライブビット:#1・#2ラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:76・254mmソケットアダプター:3/8”(凸)×1/2”(凹)ユニバーサルジョイント 差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-7908-50
1組
16,700 税込18,370
翌日出荷

22pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmラチェットハンドル(クイックリリース):265.5mmT型スライドハンドル(クイックリリース):300mmエクステンションバー(クイックリリース):75・130・255mmユニバーサルジョイント(クイックリリース) ケース寸法(mm)454×253×64 ラチェットハンドル265.5(クイックリリース) 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-25 全質量(g)4765
1セット
69,000 税込75,900
翌日出荷

28pcsの1/2”DRソケットレンチセット。
セット内容ラチェットハンドル:265.5mmエクステンションバー :75・130・255mmT型スライドハンドル:300mmユニバーサルジョイントソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm ケース寸法(mm)454×253×64 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-2239-24 全質量(g)5360
1セット
117,700 税込129,470
翌日出荷

仕様ボールジョイント:44mm セット内容ソケット(6角):5.5・6・7・8mmソケット(12角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mmラチェットハンドル:200mmエクステンションバー:75・150mmボールジョイント:44mm 型番1570M ケース寸法(mm)400×115×54 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2239-31 総質量(kg)2.2
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

ピン抜け防止機構付 欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットセットです。 ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:ATS3083●差込角:1/2"●ハブナットソケット(12角):36mm●ハブボルトソケット(12角):24mm●ハブボルトソケット:E24●全長(mm):ハブナット/75ハブボルト/80●適合車種:ハブナット(12角)/VWゴルフ、アウディA1ハブボルト(12角)/VWポロ、アウディA3ハブボルト(E24)/ベンツCクラス●重量:ハブナット(12角)/500gハブボルト(12角)/280gハブボルト(E24)/290g●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 アズワン品番68-1809-74
1セット
11,300 税込12,430
翌日出荷

仕様ドライバーハンドル(1/4”):150mm セット内容ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(1/2”) ディープソケット(6角):8・9・10・11・12・13mm(1/4”)、14・15・16・18・19mm(1/2”) スパークプラグソケット(1/2”):16・21mmビットアダプター:5/16”(Hex)×1/2”(sq)ビットソケット(1/4”):(+)#1・#2、(-):4・5.5・6.5mm、ポジドライブ:#1・#2、TORX:T8・T10・T15・T20・T25・T30、Hex:3・4・5・6mmビット(六角シャンク5/16”):(+):#3・#4、(-):8・10・12mm、ポジドライブ:#3・#4、TORX:T40・T45・T50・T55、Hex:8・10・12・14mmラチェットハンドル:143mm(1/4”)・250mm(1/2”)T型スライドハンドル(1/4”):100mmドライバーハンドル(1/4”):150mmエクステンションバー(1/4”):50・100mmエクステンションバー(1/2”):125mm・250mmユニバーサルジョイント:35mm(1/4”)・70mm(1/2”)ソケットアダプター:3/8”凹×1/2”凸 差込角(inch)1/4・1/2 アズワン品番65-2166-75
1組
25,300 税込27,830
翌日出荷

仕様スライドヘッドハンドル:250mm セット内容ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32mmラチェットハンドル:250mmスピンナーハンドル:400mmスライドヘッドハンドル:250mmエクステンションバー:150mm ケース寸法(mm)455(W)×190(D)×60(H) 差込角(inch)1/2 アズワン品番64-7899-91
1個
45,500 税込50,050
翌日出荷

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:245mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24・27・外径(Φmm):24・25・26・28・30・差込角:1/2"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・サイズ:347×167×119(H)mm・重量:550g・材質:高耐衝撃性コーポリマー・カラー:クリアー・中皿付・中皿の仕切板は取外し可能 セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-4)、エクステンションバー(EA643FG-42)、8mmソケット (EA643FC-8)、10mmソケット(EA643FC-10)、12mmソケット(EA643FC-12)、13mmソケット(EA643FC-13)、14mmソケット(EA643FC-14)、17mmソケット(EA643FC-17)、19mmソケット(EA643FC-19)、22mmソケット(EA643FC-22)、24mmソケット(EA643FC-24)、27mmソケット(EA643FC-27)、工具箱 アズワン品番65-2165-48
1個
85,200 税込93,720
翌日出荷

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上。薄肉仕様
仕様●型番:TBP4M11TPA●差込角:1/2"●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ユニバーサルジョイント:61mm●ソケット全長:52~75mm アズワン品番65-3883-02
1セット
42,800 税込47,080
翌日出荷

防爆・耐摩耗性・耐食性に優れています。
仕様〈ラチェットハンドル仕様〉・全長:320mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈エクステンションバー仕様〉・全長:200mm・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅〈ソケット仕様〉・対辺(mm):24・27・30・32・36・46・外径(Φmm):40・43・45・50・全長(mm):55・60・65・差込角:3/4"・材質:アルミニウム青銅・12ポイント〈工具箱仕様〉・外寸:385×202×140(H)mm・内寸:385×202×140(H)mm・重量:860g・カラー:グレー・材質:超高耐衝撃性コーポリマー・中皿付・衝撃に強い車のバンパー素材を使用 セット内容ラチェットハンドル(EA643FH-6)、エクステンションバー(EA643FG-62)、24mmソケット(EA643FD-24)、27mmソケット(EA643FD-27)、30mmソケット(EA643FD-30)、32mmソケット(EA643FD-32)、36mmソケット(EA643FD-36)、46mmソケット(EA643FD-46)、工具箱 アズワン品番65-2165-49
1個
131,000 税込144,100
翌日出荷

ソケット全長22mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。 6ポイント。 ミラー仕上げのメッキが美しいショートソケット。
セット内容<セット内容>:19点ソケット(6角):8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mmラチェットハンドル:195mmエクステンションバー:75・150mmソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”ユニバーサルジョイント 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)1680 ケース寸法(mm)300(W)×180(D)×55(H) 差込角(sq.)3/8" アズワン品番64-7886-87
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

ソケット全長28mmのショート仕様で狭所での作業に最適です。
セット内容<セット内容>:21点ソケット(6角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mmラチェットハンドル:250mmエクステンションバー:125・250mmソケットアダプター:凹1/2”×凸3/8”ユニバーサルジョイント 質量(kg)3.4 ケース寸法(mm)385(W)×245(D)×70(H) 差込角(sq.)1/2" アズワン品番64-7887-37
1個
15,100 税込16,610
翌日出荷

セット内容〈セット内容〉:24点組〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、ユニバーサルジョイント:80mm、スピーダーハンドル:400mm 材質アルミニウム青銅 ケース寸法(mm)435×320×105 差込角(sq.)1/2"
1個
240,900 税込264,990
8日以内出荷

セット内容〈セット点数〉:20点〈セット内容〉:ソケット(12角):21・22・23・24・26・27・28・29・30・31・32・34・36・38・41・46・50mm、ラチェットハンドル:320mm、エクステンションバー:200mm、T型スライドハンドル:400mm 材質アルミニウム青銅 ケース寸法(mm)435×320×105 差込角(sq.)3/4"
1個
385,000 税込423,500
翌日出荷

セット内容〈セット内容〉:16点組〈セット内容〉ソケット(12角):10・11・12・14・17・19・22・24・27・30・32mm、ラチェットハンドル:245mm、エクステンションバー:125・250mm、T型スライドハンドル:250mm、スピーダーハンドル:400mm 材質アルミニウム青銅 ケース寸法(mm)450×365×140 差込角(sq.)1/2"
1個
185,500 税込204,050
8日以内出荷

セット商品数108点 差込角(inch)1/4・3/8・1/2 ラチェットハンドル(1/4”)117mm、 (3/8”)193mm、 (1/2”)265mm ソケット(1/4”)(6角)3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、 (3/8”)(12角)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、 (1/2”)(6角)16・17・18・19・22・24・27・30・32mm、 (1/2”)(12角)19・21・22・24・27・30・32mm トレー寸法(mm)530×350×70(H)mm
1個
342,600 税込376,860
翌日出荷

1本
12,300 税込13,530
翌日出荷

持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm アズワン品番68-1832-87
1セット
34,500 税込37,950
翌日出荷

セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
90,100 税込99,110
翌日出荷

24mm~36mmまで対応する豊富なソケットセット。 Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ。 インパクトレンチ対応。
仕様30mm六角対応 セット内容オフセットアダプター(30mm)、専用ソケット(12角):24・27・30・32・36mm、Cリング(2個) 材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 寸法(mm)本体:59×284×32 質量(g)本体+ソケット+Cリング:1380 最大トルク(N・m)500 入力部の差込角(mm)六角軸:対辺6.35、六角ソケット:対辺30、差込角:9.52、12.7 アズワン品番64-7926-26
1個
26,400 税込29,040
翌日出荷

EA723VE-4用 インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。
仕様●サイズ:T24●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm アズワン品番65-2172-38
1個
8,900 税込9,790
翌日出荷

セット内容: (3/8”)ソケット(6角) (8・10・12・13・14・17・19mm)、 (3/8”)ディープソケット(6角) (10・12・14mm)、 (3/8”)エクステンションバー (75・150mm)、 (3/8”)クイックスピンナー (30mm)、 (3/8”)ラチェットハンドル (180mm)、 (3/8”)ユニバーサルジョイント (46mm)、 (3/8”)スピンナーハンドル (300mm)、 スパナ (8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19mm)、 めがねレンチ (45゜ロング) (10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm)、 (+)樹脂柄ドライバー (#1×75・#2×100・#3×150mm)、 (-)樹脂柄ドライバー (5.5×75・6.3×100mm)、 (+)樹脂柄スタビードライバー (#2×25mm)、 (-)樹脂柄スタビードライバー (6.3×25mm)、 ボールポイント六角棒レンチ(9本組) (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、 コンビネーションプライヤー (200mm)、 ニッパー (159mm)、 ラジオペンチ (160mm)、 ラチェットドライバーハンドル (109mm)、 (+)ビット (#2×22・#2×30・#3×25mm)、Hexビット (4・5・6mm)、コンビハンマー (730g)、モンキーレンチ (244mm)。ケースのスライドシャッター(施錠可能)により大切な工具を守ります。 ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
質量(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×145×600 材質(ケース)スチール 入組点数56
1セット(1セット)
126,000 税込138,600
8日以内出荷

セット内容:59点セット、(1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、(1/2”)クイックスピンナー 34.5mm、(1/2”)ラチェットハンドル 250mm、(1/2”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)スピナーハンドル 400mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 67mm、めがねレンチ(45°ロング) 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm、樹脂柄(+)スタビードライバー #2×25mm、樹脂柄(-)スタビードライバー 6.3×25mm、ラチェットドライバーハンドル 109mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 165mm、ニッパー 159mm、コンビハンマー 730g、ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、板ラチェット差替えドライバセット (+)ビット:#2(22・30mm)・#3、Hexビット:4・5・6mm、マグネット付パーツトレイ、ネイル&ハンドブラシ、トレイ(3枚)。
1セット
116,000 税込127,600
3日以内出荷

トレー1(セット詳細)。(凹1/4”×凸3/8”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/4”)ソケットアダプター。(凹3/8”×凸1/2”)ソケットアダプター。【ビットセット】。クイックチェンジホルダー。(+)ビット:#1・#2・#3×各2。(-)ビット:0.6×4.5・1.2×6.5・1.2×8mm。ビット(Torx内径ネジ用):T6・T15・T20。ビット(TORQ-SETネジ25mm用):4・6・8・10mm×各2。ビット(INHEX ネジ用):5/64”・9/64”・1/8”・3/16”・5/32”・7/64”・3/32”・7/32”。ソケットアダプター(1/4"HEX×1/4"DR)。トレー2(セット詳細)。トレー3(セット詳細)。
寸法(mm)キャリーケースサイズ:581(W)×381(D)×455(H)、シクネスゲージ:0.05~1 全長(mm)(1/4”)ラチェットハンドル(Hexビット用):117、(1/4”)エクステンションバー:38、(1/4”)ドライバーハンドル :150、(1/4”)ビットホルダー:25、(1/4”)ユニバーサルジョイント:38、(1/4”)ラチェットハンドル(クイックリリース):117、(1/4”)ラチェット式ドライバーハンドル :250、(3/8”)エクステンションバー:75・240、(3/8”)スピーダーハンドル :408、(3/8”)ビットホルダー:32 、差込:5/16”ビット用、(3/8”)ユニバーサルジョイント:60、(3/8”)ラチェットハンドル :193、ウォーターポンププライヤー:240、ノギス:150、フレキシブルピックアップ:540、ロッキングプライヤー:175、ワイヤーツイスター:230 測定範囲(mm)デプスゲージ:0~30 刃長(mm)折り畳み式ケーブルナイフ:90 伸縮範囲(mm)サービスミラー(伸縮型):178~920 入組点数163 口幅(mm)モンキーレンチ:最大24 寸法(inch)(1/4”)ソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ディープソケット(12角):3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”、(1/4”)ユニバーサルソケット(12角):1/4”・5/16”・3/8”・7/16”・1/2”、(3/8”)ソケット(12角):1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・15/16”・1”、(3/8”)ディープソケット(12角):5/8”・11/16”・3/4”・7/8” スパナサイズ(mm)片目片口スパナ:1-1/8” 総質量(kg)28
1セット(1セット)
810,000 税込891,000
8日以内出荷