826件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)
1,760 税込1,936
当日出荷


1個
14,500 税込15,950
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

仕様全長×軸径:150×16.5mm 質量(g)29.5 芯径(mm)2 アズワン品番64-7920-86 入数1本 ボディーカラー
1本
690 税込759
当日出荷

仕様全長×軸径:150×16.5mm 質量(g)29.5 芯径(mm)2 アズワン品番64-7920-85 入数1本 ボディーカラー
1本
690 税込759
当日出荷

全長(mm)約147 芯径(mm)Φ5 アズワン品番64-7920-80 入数1本
1本
620 税込682
翌日出荷

金属部分へのトメ具不要のマグネット付ソフトケースです。
用途書類・日程表・印刷原稿などの掲示に。 材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)431×346 サイズA3 収納寸法(mm)420×297
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

EA928AG-701用。金属の研磨に。汎用的な洗浄用途で長寿命。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。
材質アクリル樹脂 直径(Φmm)63.5
1セット(3枚)
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様全長×軸径:150×16.5mm 質量(g)29.5 芯径(mm)2 アズワン品番64-7920-84 入数1本 ボディーカラー
1本
690 税込759
翌日出荷

クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレス パッドサイズ(mm)90×175
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

握りやすいソフトグリップハンドル。クリップ式パッド。研磨紙を挟んで使用してください(研磨紙別売)。
材質プラスチック、ゴム パッドサイズ(mm)85×227
1個
1,670 税込1,837
3日以内出荷


ヘッドはねじ込み式で交換は容易です。 ハンマーの頭径をご確認の上、選定して下さい。
仕様●硬さ:ソフト(茶)●頭径:64mm●適合品番:EA575BR-21旧EA575BR-1、-11用●材質:PVC アズワン品番65-2148-04
1個
4,150 税込4,565
3日以内出荷

材質(グリップ)樹脂 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA575WR-20~-50B用ヘッド。
材質硬質塩化ビニール 頭径(Φmm)23
1個
425 税込468
翌日出荷

1袋(5枚)
2,760 税込3,036
翌日出荷

1パック
950 税込1,045
翌日出荷

寸法(mm)Φ150×33(T) 外径(Φmm)150 アズワン品番64-2270-11
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

ポスタカラーのような鮮やかな発色。 紙はもちろん写真やプラスチック、金属、ガラスにも書くことができ、重ね書きも可能です。
インク色 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)8 エスコ品番EA765MK-21B 全長(mm)123.3 タイプシングル インク水性 グリーン購入法適合 線の太さ太字
1個
250 税込275
3日以内出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-81 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
4,040 税込4,444
翌日出荷

握りやすいグリップです。
材質毛:再生PET、ブラシ台:合成樹脂 エスコ品番EA928AJ-30 全長(mm)340 タイプソフト 毛丈(mm)63 ブラシ寸法(mm)55×200
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
1,850 税込2,035
当日出荷

仕様●頭重量(g):226●頭径(mm):27●全長(mm):279●打撃面:ポリマー樹脂●材質:柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) アズワン品番65-2147-99
1本
5,040 税込5,544
3日以内出荷

独自にデザインされたフックでどんなスタイルのホイールウェイトでも素早く簡単に取り外せます
材質ハンマーキャップ:ポリマー 全長(mm)245 質量(kg)1.3 頭径(Φmm)30 アズワン品番64-7862-44
1丁
19,900 税込21,890
翌日出荷

1パック
950 税込1,045
3日以内出荷

ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー エスコ品番EA125AS-82 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 使用流体空気 特性耐水/気密性/弾性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1個
8,070 税込8,877
当日出荷

EA928AG-701用。傷付きやすい硬い表面のクリーニングに。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。
材質不織布マイクロファイバー 直径(Φmm)63.5
1セット(3枚)
1,910 税込2,101
翌日出荷

1枚
505 税込556
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ アズワン品番65-2222-60
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

用途溶剤に弱い素材に(本革やビニール等) エスコ品番EA942DN-7 タイプソフト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1個
2,230 税込2,453
9日以内出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

ソフトタッチカバーを装着した状態で使用します。口開き2段階調節。バネ付。スペアカバー1組付(プラスドライバーで取付)。ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
1丁
2,260 税込2,486
翌日出荷

バンポン(TM) 感圧性接着材付(アクリル系) 押すだけで取り付ける事が出来ます。 適度な硬度のポリウレタン性。ゴム足・戸当たりなどにご使用頂けます。 シート状なので、お好みのサイズに加工が出来ます。
1個
3,970 税込4,367
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
エスコ品番EA125DB-8 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気) 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)8 最小曲げ半径(mm)25 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1本
3,850 税込4,235
翌日出荷

1パック
950 税込1,045
3日以内出荷

樹脂製ヘッドで対象を傷つけません
全長(mm)240 質量(g)380 頭径(Φmm)29 アズワン品番64-2216-09
1丁
4,650 税込5,115
翌日出荷

エスコ品番EA125DD-6 材質ウレタン 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可) 内径(Φmm)3.7 最高使用圧力(MPa)0.9 外径(Φmm)6 使用流体空気/水 特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷