ハンマーヘッド付。壁紙、ペンキ、シリコン、スケール、タイルの除去などの重い作業に最適。長時間の作業に対応しているチゼルブレード。ソフトグリップで長時間の作業も快適。砥石で研いで繰り返し使用できます。ハンマーヘッドを取り外し、延長ポール(EA928BD-180~-720A、EA928BR-100~-400)が取付可能。
ソフトなアミ目繊維なのでシリコンコーキング部も傷つけません。
使用場所浴室
エスコ品番EA928AG-417
材質ブラシ:ポリプロピレン、ハンドル:アルミ
全長(mm)450~680
ブラシ寸法(mm)Φ140
適合用途風呂掃除
1個
¥1,630
税込¥1,793
当日出荷
。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:137g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売)●国家検定合格品(第TN421号)●フィットチェッカー内蔵●密着性の高いフリーポジション
アズワン品番65-9283-61
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
国家検定合格品(第TN230号)。塗装作業などに適した使用時間約2倍でさらに呼吸の楽なダブルタイプです。独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
サイズフリー
質量(g)133
タイプ半面、【しめひも】RB
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
面体の中央部の伝声器により、マスクをしたまま会話や指示が可能です。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:194g以下(面体のみ)●しめひも:タイプXRB●対応吸収缶:EA800MX-101~107(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN298号)
アズワン品番65-9283-62
1個
¥5,210
税込¥5,731
翌日出荷
三次元立体形状のポリバンドの頭ひもで、装着安定性に優れます。防じんマスク(7121R・区分RL3)として使用できます。国家検定合格品(第TM644号)。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。
仕様●サイズ:フリー●重量:146g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応フィルター:EA800MP-1B●対応吸収缶:EA800MX-121、MX-122(別売/各2個必要)●国家検定合格品(第TN237号)
アズワン品番65-9283-66
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
塗装作業、建築現場でも使用しやすい軽量モデルです。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。防じん用マスクフィルタ(別売/EA800MP-111)に付け替え時、防じんマスク(1180・区分RL2)としても使用できます。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。
仕様●サイズ:フリー●重量:100g以下(面体のみ)●しめひも:タイプRB●対応吸収缶:EA800MX-111~-117(別売)●国家検定合格品(第TN382号)●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-63
1個
¥2,430
税込¥2,673
翌日出荷
100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー
ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。
ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。
ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。
独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。
ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム
アズワン品番65-2166-06
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
180cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー
ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。
ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。
ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。
独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。
ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
仕様●材質:シリコンゴム●ポンプ径(mm):約Φ65●ノズル長(mm):50●全長(mm):約180
アズワン品番65-2166-07
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
短く先の細いノズルでゴミを狙いやすいシリコン製ブロアー。ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。横にして置いた時の転がりの抑制にもなります。ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:75Pa以下(平均58Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均29Pa)●重量:165g以下(平均143g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM543号)●輻射熱のある現場で使用可能なアルミコート加工●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-78
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)。独自技術によって、原反である羊毛に静電気を帯電させたフィルタです。強力な静電気力に加え、二つの捕集層の間に空隙層を設けた3層構造によって低い繊維密度を実現し、「高い補修効率」と「低い吸気抵抗」、この相反する性能を兼ね備えています。フィットチェッカー/レバーを引き上げるだけでフィットテストができます。アンダーチン/独特のカーブにより接顔の密着性を高めます。シリコーン/肌に優しいソフトな装着感。シリコーン面体使用のマスクです。ミクロン/RL区分に対応の驚異の静電フィルタ。ミクロンフィルター仕様のマスクです。
仕様●捕集効率:95.0%以上(平均99.0%)●吸気抵抗:73Pa以下(平均56Pa)●名称:マスク(フィルター1枚付)●排気抵抗:52Pa以下(平均31Pa)●重量:157g以下(平均145g)●しめひも:タイプRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM541号)●オゾン臭・有機臭除去のKBCフィルタ(別売/EA800MP-104)が併用可能●フィットチェッカー内蔵
アズワン品番65-9283-77
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
。フルマルチコートレンズ。ダークグリーンのラバー外装堅牢ボディと15-45倍ズームが自然界を翻弄する。アルミハードフレームの専用ケース&ミニ三脚付属。
仕様●倍率:15~45倍●対物レンズ径:50mm●全長(mm):358●最短合焦距離:10m●実視界:2.9°~1.4°●明るさ:10.9~1.2●重量:850g●付属品:アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース、コンパクト三脚、ソフトケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:43.5~63●アイレリーフ:18.1mm●1000m先の視界幅:50m~25m●ひとみ径:3.3mm~1.1mm●防水性能:100%完全防水●100%完全防水●アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース付属
アズワン品番65-9276-56
1台
¥66,900
税込¥73,590
翌日出荷
関連キーワード