11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA809PX-41用]スポンジ(ソフト) 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨、硬い樹脂材の研磨、磨き
仕様●直径(mm):研磨面:65●厚さ(mm):25●最大回転数:3000rpm(最大対応値)●材質:スポンジ アズワン品番65-2222-60
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

寸法(mm)Φ150×33(T) 外径(Φmm)150 アズワン品番64-2270-11
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
材質ポリウレタンフォーム 寸法(mm)約93×38 危険物の類別非危険物
1パック(3個)
185 税込204
翌日出荷

5・10・15mm。コーナー用。軽く弾力性に富んだポリアセタール樹脂製。スポンジ付により、シーリングを施工してからすぐに仕上げが可能。ソフトコーキングヘラが5・10・15mm、コーナー用が各1本ずつ入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ廻り、水廻りに最適です。目地用。 材質ポリアセタール樹脂 質量(g)77.1
1セット
1,580 税込1,738
当日出荷

京セラシングルアクションポリッシャー用別売部品。マジック式パッド。
取付可能対象部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード) 材質樹脂 取付ネジ径M16 直径(mm)123
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

セット内容:14点、トルクス:T8・T9・T10・T15・T20・T25、精密トルクス:T4・T5・T6・T7、T型トルクス:T20・T25・T30・T40。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回しのためのハードゾーンと効率のよいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたトルクスドライバー6点。早回し回転キャップ付の精密ドライバー4点。高い締め付けおよび緩みの作業を伝達するT型ハンドルドライバー4点。
1セット
31,400 税込34,540
翌日出荷

3つの異なる研磨性能により、磨き傷を付けることなく、研磨剤を使用せずに、素早く汚れや付着物を取り除きます・
用途EA928AG-701用・ セット内容ハード磨きパッド(EA928AG-721)、スポンジパッド(EA928AG-716)、ソフト磨きパッド(EA928AG-712) 寸法(mm)63.5
1セット
1,910 税込2,101
翌日出荷

材質本体:鉄板、スポンジ:ソフトロン 寸法(mm)130×60×10 結束径(Φmm)10 アズワン品番64-2285-25
1袋(5個)
380 税込418
翌日出荷

材質本体:鉄板、スポンジ:ソフトロン 寸法(mm)130×60×10 結束径(Φmm)8 アズワン品番64-2285-24
1袋(5個)
290 税込319
翌日出荷

取付可能対象部品:Φ150mmウールバフ Φ150mmマジックスポンジ(ソフト/ハード) 材質樹脂 取付ネジ径M12 直径(mm)125
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

[EA809PX-41用]研磨セット 塗装面、金属面への研磨剤の塗布、研磨硬い樹脂材の研磨、磨き塗装面、金属面の研磨(研磨ペーパー)
仕様●セット内容:エクステンションバー(80mm)×1Φ30mm用ディスクパッド×1スポンジ3種(ソフト・ノーマル・ハード)研磨ペーパー(#1000・#2500 各12枚) アズワン品番65-2222-66
1個
9,040 税込9,944
翌日出荷