39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WX-2
1個
3,520 税込3,872
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)380 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-60
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)26 全長(mm)290 材質(頭)ウレタン 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575WX-1
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)30 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA575BM-50
1個
7,350 税込8,085
3日以内出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)340 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-50
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)320 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-40
1個
7,410 税込8,151
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)27 全長(mm)265 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-27
1個
4,160 税込4,576
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)35 全長(mm)290 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-35
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)250 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-22
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)280 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570BC-32
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

用途機械などの修理、ジグなどの取付け・取外し、木製品の組立てに 仕様ヘッド硬度:HDD 55° 材質ヘッド:硬質塩化ビニール、柄:ポリプロピレン(2重成形)、ホルダー:鉄 寸法(mm)頭径:33、全長:280 使用温度(℃)4~80 適合ヘッドEA575WS-35 アズワン品番64-7873-14 全質量(g)540
1本
3,230 税込3,553
当日出荷

エスコ品番EA935B-22 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1個
605 税込666
翌々日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)405 材質(頭)TPE 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-74
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製 全長(mm)350 頭径(Φmm)48 アズワン品番64-7873-13 全質量(g)820
1本
4,110 税込4,521
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)TPE 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-72
1個
8,020 税込8,822
翌日出荷

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)300 材質(頭)TPE 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-71
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製 全長(mm)300 頭径(Φmm)23 アズワン品番64-7873-12 全質量(g)250
1本
2,310 税込2,541
翌日出荷

材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製 全長(mm)280 頭径(Φmm)18 アズワン品番64-7873-11 全質量(g)150
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

通水型 壁面洗浄に やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。 キャップを外すとホース取付口があります。 ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
仕様●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレン アズワン品番68-1864-36 危険物の類別非危険物
1本
920 税込1,012
3日以内出荷

知られたくない個人情報を粉々に裁断します。裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。様々なメディアを破壊できるツメ付。厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。
仕様●裁断可能枚数:1枚●サイズ:68×183×9(H)mm●重量:98g●裁断幅:2.2mm●刃渡り:70mm●材質:ハンドル/ステンレス・R-ABS、R-RP、ブレード/ステンレス、安全カバー/オレフィンシート●手にやさしいソフトグリップ アズワン品番65-5657-17
1個
1,680 税込1,848
翌日出荷

付属品:ソフトケース・ストラップ・三脚アダプター。自然観察から野鳥観察、月の観察まで多用途に使える、最高倍率100倍のズーム式双眼鏡。重量わずか340gで手のひらサイズ。ストレスなく持ち運びが可能です。18倍の幅広い視野で捉え、100倍ズームで一気に超望遠を楽しむこともできます。ピント合わせは、センターにあるフォーカスリングで調整。対象をのぞきながら、ピント合わせがしやすい機能です。三脚取付ホルダーが付属しているので、市販の三脚に取り付けてブレのない安定した視界で観察できます。
寸法(mm)121×112 質量(g)340 径(Φmm)【瞳】1.55~0.28 倍率18~100倍 視界【1000m先】26.2~8.75 対物レンズ有効径(mm)28 合焦距離最短6m 明るさ2.42~0.08 アイレリーフ(mm)11.5~6 実視界(°)1.5~0.5
1個(1個)
17,200 税込18,920
翌日出荷

手袋素材にオイル加工をしていますので、従来の手袋に対してやわらかく、また水に濡れても硬くなりません。手首部にマジックテープンドをつけてフィット感を高めました。革手袋の強さと安全性に、抗菌裏メリヤスの清潔な着用感、手にいやな革皮の粉が付きません。
仕様●サイズ:フリー●全長:230mm●掌周り(mm):244●中指長さ(mm):85●カラー:モスグリーン●厚み(mm):1.0●材質:牛床革 裏/メリヤス(綿)●重量(g):168●入数:1双●用途:土木・建設、林業、運輸・運搬、鉄骨・鉄筋作業、園芸、レジャー等●裏メリヤス付きでソフトな肌ざわり アズワン品番65-9249-66
1双
1,560 税込1,716
翌日出荷

1組(20個)ほか
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-56
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

コピーや印刷インクが付着しにくい再生ソフトPP製 焼却時に有害な塩化水素ガスが発生しません。
1組(20枚)
2,040 税込2,244
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
6,680 税込7,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Uポールに付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。 Uポール(EA976CB-11)組立用
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):30.2●幅(mm):30.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):39.1●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-11 アズワン品番65-2297-31
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

Uポール(EA976CB-21)に付属のビス(4本)で取付して、M10のアジャスター、キャスターが取付可能です。
仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:M10x1.5●全長(mm):40.2●幅(mm):40.2●厚み(mm):6●穴数:4●重量(g):70.3●材質:ステンレス(ソフトミラー)●付属品:B4×20(4本)●適合品番:EA976CB-21●取付穴径:M4 アズワン品番65-2297-32
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

15°・30°・45°の角度で切断可能 モール、幅木、ゴムシール、PVCの部品等、さまざまな材質をカット可能
仕様●全長:240mm●刃長:65mm●材質:ハンドル:プラスチックソフトグリップ本体:スチール刃:硬化スチールプレート:硬化プラスチック●重量:440g アズワン品番65-2114-66
1本
8,130 税込8,943
翌日出荷

防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付き(予備警報音鳴動10秒後送信)。
仕様操作スイッチ:通常ボタン 復旧ボタン、表示灯(赤色LED):送信 (出力)時:点灯 電池切れ時:点滅 材質本体・ソフトケース:樹脂 寸法(mm)112×23×70 (H) 質量(g)約150 (電池、ソフトケース含む) 電源単4電池×3本 (付属) 角度(°)傾斜検知:傾斜検知鉛直線より60~135 対応中継機:EA864CM-21A・-22 機能電池切れ報知機能 定期送信機能 周波数帯域(MHz)送信部:426帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備) 使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります) 対象ガス爆発等級2、発火度G3 防爆構造本質安全防爆 (ia) 電池寿命約1年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として) タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0 (なし)、10秒 型式検定合格番号第T70044号 警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m 検知時間(秒)10~2分 音量(dB)90 (機器正面1mにて)
1個(1個)
82,500 税込90,750
8日以内出荷

トイレ個室内などでの狭い場所でも取り回し抜群のミニ柄 軽量で丈夫なアルミ製ハンドルだから、汚れやサビに強く、作業もはかどります。 手にやさしいソフトグリップ付。汗や水気によるすべりを防止します。長時間の作業での疲労軽減に役立ちます。 手の小さい方でもしっかり握れ、障害物との接触を最小限にとどめます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-945-180-0●全長:700~1000mm●重量:400g●色:ブルー●材質:ヘッド/ポリプロピレングリップ/ポリエチレン柄/アルミパイプソフトグリップ/NBR、PVC アズワン品番68-1863-97
1本
3,390 税込3,729
翌日出荷

ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能です。データホールド機能付なので、データ管理が簡単です。
仕様●メーカー:FUSO●型番:TM-223●測定方式:光ダイオード●測定範囲:0~4000μW/cm2、0~40mW/cm2●分解能:1μW/cm2.0.01mW/cm2●精度:±5%F.S+2dgt●測定波長:290~390nm(UVA、UVB領域)●サンプリング:0.4秒/回●機能:データーホールド・ゼロ調整・ローバッテリー表示●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)●電源:単4電池×2(付属)●電池寿命:約100時間●サイズ:48(W)×27(D)×133(H)mm●重量:90g(電池含む)●付属品:ソフトケース●小型で軽量の紫外線強度計 アズワン品番65-5663-97
1個
24,100 税込26,510
翌日出荷

自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。 プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。 冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B) バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース アズワン品番68-1850-01
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

。フルマルチコートレンズ。ダークグリーンのラバー外装堅牢ボディと15-45倍ズームが自然界を翻弄する。アルミハードフレームの専用ケース&ミニ三脚付属。
仕様●倍率:15~45倍●対物レンズ径:50mm●全長(mm):358●最短合焦距離:10m●実視界:2.9°~1.4°●明るさ:10.9~1.2●重量:850g●付属品:アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース、コンパクト三脚、ソフトケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:43.5~63●アイレリーフ:18.1mm●1000m先の視界幅:50m~25m●ひとみ径:3.3mm~1.1mm●防水性能:100%完全防水●100%完全防水●アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース付属 アズワン品番65-9276-56
1台
66,900 税込73,590
翌日出荷

1本
6,530 税込7,183
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


最大#14(Φ2mm)までのワイヤーをカットできます。フラワーアレンジメントや園芸のあらゆるシーンで大活躍します。
仕様●型番:3100-BK●全長:169mm●刃長:40mm●重量:80g●材質:高炭素刃物鋼●ワイヤー切断目安:#14(Φ2mm)×1本、#18(Φ1.2mm)×3本●ワイヤーカッター付●ハードクローム仕上げ●ソフトグリップ アズワン品番65-5663-47
1個
3,420 税込3,762
翌日出荷

コンパレータ機能搭載(比較判定機能) バーグラフ表示 コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ設計で現場での使用にも安心です。 JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計 パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能) 安定した表示と高速測定、コンパレータ判定結果応答時間0.3秒 暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明 200mAによる導通チェック機能 ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能 別売のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を装着するとBluetooth無線通信が可能になります。 絶縁抵抗桁数切替 活線警告 自動放電 交流/直流自動判別 CAT III 600 V ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●定格電圧(DCV):50/125/250/500/1000V●定格抵抗:100/250/500/2000/4000MΩ●交流電圧測定:420.0/600V 2レンジ(50/60Hz)(精度:±2.3%rdg.±8dgt)入力抵抗100 kΩ以上、平均値整流実効値指示●直流電圧測定:4.2/42/420/600V 4レンジ(精度:±1.3%rdg.±4dgt)入力抵抗100 kΩ以上●低抵抗測定:10/100/1000Ω 3レンジ(精度:±3%rdg.±2dgt)測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:152(W)×40(D)×92(H)mm●重量:440g(電池含)●付属品:LEDライト付リード棒セット、携帯用ソフトケース、取扱説明書、単3アルカリ乾電池×4個●第1有効測定範囲:±4%rdg.0.200~10.00MΩ±4%rdg.0.200~25.0MΩ±4%rdg.0.200~50.0MΩ±4%rdg.0.200~500MΩ±4%rdg.0.200~1000MΩ●連続使用時間:20時間●機能:絶縁抵抗の桁数切替、1分値の表示、活線警告、自動放電、交流/直流自動判別、コンパレータ、ドロッププルーフ、オートパワーセーブ●表示:半透過型FSTN液晶、バックライト、バーグラフ●適合規格:JIS C1302: 2018●過負荷保護:DC50V/DC125V/DC250V/DC500V:AC600V(10s)DC1000V:AC660V(10s) アズワン品番65-2167-36
1台
50,600 税込55,660
翌日出荷

。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール
仕様●材質:甲被/牛革(型押ソフト)先芯/ワイドACM樹脂先芯 靴底/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)●サイズ:28.0cm●幅:3E●重量(g):1260(26.0cm両足で)●JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P3/F2/HI1合格●釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵●JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格●夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」●着脱がスムーズにできる「外チャック」付●「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造●ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」●高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級●静電タイプ●反射材付 アズワン品番65-9344-21
1足
17,100 税込18,810
翌日出荷