350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋
1,600 税込1,760
翌日出荷

芯色 商品タイプ本体 芯径(mm)2.0 エスコ品番EA765ME-110 全長(mm)140.5 質量(g)11.8 方式ノック式 芯長さ(mm)130
1個
500 税込550
当日出荷

筆記・すみつけ用 油性クレヨンタイプ、細書き コンクリート、木、金属、ガラス、タイル、樹脂どこでもマークできます。 濡れた面にも筆記できます。 削り不要の4mm芯仕様です。 ノック型ホルダーで使いやすい。 汚れず最後まで使えて経済的です。
エスコ品番EA765MP-72 材質芯:赤色顔料、ボディ:ABS 寸法(mm)15×11×140 芯径(mm)4 インク色 インク油性クレヨン
1個
355 税込391
翌日出荷

1本
1,440 税込1,584
翌日出荷

ゴミ袋止め・分別シール付き。
用途ペットボトル用 容量(L)45 材質再生ポリプロピレン エスコ品番EA995CA-43 質量(kg)2.5 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×650 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ エコマーク認定番号06128086
1個
7,710 税込8,481
当日出荷

木材へのマーキングに最適です。
芯色 商品タイプ本体 芯径(mm)2.0 エスコ品番EA765ME-120 全長(mm)148.1 質量(g)14.4 方式ノック式 芯長さ(mm)130
1個
700 税込770
翌日出荷

全長(mm)135 質量(g)12 線幅(mm)0.2 アズワン品番64-7921-70 芯色 入数(本)1
1個
200 税込220
翌日出荷

「白・緑・赤」の3色切替え!誘導灯に最適なフラッシュライト。ストラップ付。
1個
4,230 税込4,653
翌日出荷

容量(L)40 フタの種類プッシュ蓋 レッド(もえるゴミ) 仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16 付属品分別表示シール エスコ品番EA995CC-26 質量(kg)2.3 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×740 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128035
1個
5,760 税込6,336
翌日出荷

IR(赤外線)。通常の化学発光体と異なり、赤外線を発します。赤外線が見える専用ゴーグルを通して見ると光を確認できます。夜間のサバイバルゲームでも人気の商品です。
材質PE 寸法(mm)15×155 質量(g)23.4 発光時間(時間)8
1本
430 税込473
翌日出荷

種類非照光式 動作方式プッシュプル 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状キノコ 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 エスコ品番EA940D-43
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

芯色赤・青(7:3) 商品タイプ本体 エスコ品番EA765MC-33 主な用途一般用
1個
840 税込924
当日出荷

使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
用途コンサート、イベントなどに エスコ品番EA983RM-24 材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液 レッド 質量(g)30 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190 発光時間(分)15
1個
180 税込198
当日出荷

幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.4 全長(mm)203 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)55 アズワン品番64-7859-50
1袋(100本)
440 税込484
当日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
内容量(mL)420 アズワン品番65-2215-22
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

立ったままの姿勢でダスターモップの着脱が可能です。 広い面積をムラなく拭き上げます。
適合EA928AB-82E~-82H エスコ品番EA928AB-580A 材質モップ:マイクロファイバー・綿、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ・ポリプロピレン レッド ハンドル長さ(mm)1110~1800 モップ寸法(mm)130×430
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

エスコ品番EA940DJ-5 外形寸法(mm)18×18×24.2(H) 動作方式モメンタリ形 回路プッシュON(モメンタリ) パネルカット寸法(mm)14.5×16 定格容量(A)3、125VAC/2、30VAC パネル厚(mm)3以下 色(ツマミ)
1個
735 税込809
翌日出荷

エスコ品番EA940DJ-1 極数2極双投 外形寸法(mm)22.6×38×47(H) スイッチ特性ON-ON パネルカット寸法(mm)Φ12.5 定格容量(A)15、125VAC パネル厚(mm)3以下 色(ツマミ)
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷


ブラックボード、ホワイトボード、ガラス等に書けます。 蛍光色のため、POP用としても最適です。 乾いた布で簡単に消せるドライイレースタイプです。
インク色レッド 線幅(mm)2.0 仕様水性蛍光顔料 エスコ品番EA765MW-52 材質(フタ・軸)PP樹脂 寸法(mm)Φ22×141.5 サイズ中字(丸芯) 本体質量(g)20.2 線の太さ中字
1個
240 税込264
当日出荷

EA928AB-82用ダスターモップ 広い面積をムラなく拭き上げます
エスコ品番EA928AB-82F 材質マイクロファイバー:ナイロン・ポリエステル、混紡糸:綿・ポリエステル、キャンバス:ポリエステル+塩化ビニール 寸法(mm)130×430 レッド 質量(g)160 適合ハンドルEA928AB-140A~-180C
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.6 全長(mm)300 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)85 アズワン品番64-7859-52
1袋(100本)
1,490 税込1,639
当日出荷

容量(L)70 フタの種類角穴蓋 レッド(もえるゴミ) 仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16 付属品分別表示シール エスコ品番EA995CC-36 質量(kg)3.7 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×515×875 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号06128035
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-91
1個
890 税込979
翌日出荷

マジックテープ付 記入用紙1枚付 安全ピンを使わないクリップタイプ 特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:赤 アズワン品番65-2309-70
1枚
1,100 税込1,210
当日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
オペラレッド 内容量(mL)420 アズワン品番65-2215-41
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)3.6 厚さ(mm)1.4 全長(mm)250 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)74 アズワン品番64-7859-51
1袋(100本)
790 税込869
当日出荷

材質本体:アルマイト(陽極酸化アルミニウム)、レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)Φ15×90 レッド 質量(g)30(電池含) 光源LED球 (電球寿命3万時間) 使用電池単4電池×1本(付属) 照射モード点灯 アズワン品番64-2259-94 明るさ(Lm)45 明るさ固定 防水性IPX4(防沫形) 照射距離(m)41
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 接点構成1a1b ボタン色 ボタン形状 端子形状ねじ端子 保護構造IP65(耐じん・噴流型) エスコ品番EA940D-96
1個
1,410 税込1,551
翌日出荷


1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
朱赤 内容量(mL)420 アズワン品番65-2215-21
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
赤紫 内容量(mL)420 アズワン品番65-2215-43
1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
蛍光レッド 内容量(mL)200 アズワン品番65-2215-11
1本
1,900 税込2,090
翌日出荷

床面・壁面清拭清掃用ワンタッチモップ。衛生管理に適したフラットタイプ。足でボタンを踏み、本体を引き上げるだけでモップが外れます。手を使わず取替えられるので、衛生的です。樹脂部分は抗菌加工・ハンドル部分はステンレス製で耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。
材質柄/ステンレス、プレート/PP 全長(mm)1340 アズワン品番65-2249-41 ヘッド寸法(mm)415×90
1本
6,170 税込6,787
翌日出荷

エスコ品番EA957AD-107 材質ポリプロピレン 寸法(mm)127×200×100 質量(g)200 有効内寸法・奥行(mm)109 有効内寸法・高さ(mm)87 有効内寸法・幅(mm)104
1個
585 税込644
当日出荷

1個
2,660 税込2,926
翌日出荷

リーズナブル価格の荷締ストラップ
ベルト長さ(m)3 使用荷重(kg)90 材質(ベルト)ポリプロピレン アズワン品番64-2294-72
1個
630 税込693
翌日出荷

材質ナイロン66 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.5 全長(mm)368 使用温度範囲(℃)-40~85 最大径(Φmm)102 アズワン品番64-7859-53
1袋(100本)
1,700 税込1,870
翌日出荷